Page 455 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 455
Řemenice pro klínové řemeny | Klínové řemeny obalované
Kód objednávky
C6431346
C6431347
C6431348
C6431349
C6431350
C6431354
C6431355
C6431356
C6431357
C6431358
C6431359
C6431360
C6431361
C6431362
C6431363
C6431364
C6431365
C6431366
C6431367
V-řemen délka profil rozteče
SPB 6300 mm
SPB 6700 mm
SPB 7100 mm
SPB 7500 mm
SPB 8000 mm
SPC 2000 mm
SPC 2120 mm
SPC 2240 mm
SPC 2360 mm
SPC 2500 mm
SPC 2650 mm
SPC 2800 mm
SPC 3000 mm
SPC 3150 mm
SPC 3350 mm
SPC 3550 mm
SPC 3750 mm
SPC 4000 mm
SPC 4250 mm
Šířka profilu metrická
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Výška profilu metrická
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena každého €
64,72
69,20
74,51
76,50
81,75
33,27
34,91
37,02
39,37
41,01
43,66
46,29
49,57
44,24
43,52
52,12
58,48
56,23
66,44
Kód objednávky
C6431368
C6431369
C6431370
C6431371
C6431372
C6431373
C6431374
C6431375
C6431376
C6431377
C6431378
C6431379
C6431380
C6431381
C6431382
C6431351
C6431352
C6431353
V-řemen délka profil rozteče
SPC 4380 mm
SPC 4500 mm
SPC 4750 mm
SPC 5000 mm
SPC 5300 mm
SPC 5600 mm
SPC 6000 mm
SPC 6300 mm
SPC 6700 mm
SPC 7100 mm
SPC 7500 mm
SPC 8000 mm
SPC 8500 mm
SPC 9000 mm
SPC 9500 mm
SPC 10000 mm
SPC 10600 mm
SPC 11200 mm
Šířka profilu metrická
Výška profilu Cena metrická každého €
18 mm 69,39
18 mm 64,12
18 mm 75,38
18 mm 70,41
18 mm 74,83
18 mm 83,23
18 mm 98,02
18 mm 105,13
18 mm 111,44
18 mm 107,87
18 mm 126,70
18 mm 134,68
18 mm 141,82
18 mm 152,46
18 mm 154,11
18 mm 171,79
18 mm 180,29
18 mm 190,02
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
HI-POWER®
• Obalované klínové řemeny s klasickým průřezem
• Klenutá horní strana, konkávní boční stěny a zaoblené rohy zajišťují rovnoměrné zatížení v tahu a rovnoměrný kontakt se stěnou řemenice pro vynikající životnost řemene a snížené opotřebení řemenice
• Spolehlivost a účinnost, jejichž výsledkem je vynikající poměr výkon/cena.
• Dlouhá provozní životnost snižující náklady na výměnu a údržbu.
• Odolné vůči oleji a teplu, antistatické vlastnosti podle ISO 1813, vyhovuje směrnici ATEX
• Odpovídá systému UNISET
Kód objednávky
C3303161
C0317420
C0317421
C0314856
C0317422
C3303162
C0317423
C0314857
C0317424
C0314858
C0288554
C0317425
C3303163
C0317427
C0317428
C3303164
C0317429
C0314859
C0314860
C0317431
C0314861
C0317432
C0317433
C3303165
C0317434
C0288822
C0317435
C0314862
C0317436
C0317437
C0314863
C0289630
C6060194
C3303166
C0317438
C0314864
C0317439
C0317440
C0314865
C0317441
C0317442
C0317443
C0314866
C0317444
C0289631
V-řemen délka profil vnitrní délka rozteče
Šířka pásu (W)
10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Výška profilu metrická (H)
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Cena každého €
6,37 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 6,87 6,95 6,95 6,95 7,10 7,81 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 6,94 8,45 8,01 8,01 8,01 8,39 8,39 8,71 8,39 8,39
V-řemen délka vnitrní délka rozteče
Šířka pásu (W)
10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Výška profilu Cena metrická (H) každého €
6 mm 8,73
6 mm 8,73
6 mm 8,73
6 mm 8,73
6 mm 8,22
6 mm 10,02
6 mm 10,02
6 mm 10,02
6 mm 10,02
6 mm 10,02
6 mm 10,02
6 mm 10,02
6 mm 10,36
6 mm 10,36
6 mm 11,62
6 mm 11,62
6 mm 11,71
6 mm 11,71
6 mm 11,71 5 6 mm 12,18
6 mm 13,32 6 mm 13,32 6 mm 13,32 6 mm 13,32 6 mm 14,27 6 mm 14,27 6 mm 15,57 6 mm 16,19 8 mm 7,40 8 mm 7,40 8 mm 7,40 8 mm 7,70 8 mm 7,70 8 mm 7,70 8 mm 7,70 8 mm 7,70 8 mm 7,70 8 mm 7,70 8 mm 7,79 8 mm 7,72 8 mm 7,70 8 mm 7,72 8 mm 7,70 8 mm 7,70 8 mm 7,70
Z 425 mm
Z 450 mm
Z 475 mm
Z 485 mm
Z 500 mm
Z 515 mm
Z 530 mm
Z 560 mm
Z 575 mm
Z 600 mm
Z 610 mm
Z 630 mm
Z 653 mm
Z 670 mm
Z 710 mm
Z 725 mm
Z 730 mm
Z 750 mm
Z 775 mm
Z 785 mm
Z 800 mm
Z 825 mm
Z 850 mm
Z 865 mm
Z 875 mm
Z 900 mm
Z 910 mm
Z 935 mm
Z 950 mm
Z 975 mm
Z 980 mm
Z 1000 mm
Z 1016 mm
Z 1040 mm
Z 1050 mm
Z 1060 mm
Z 1120 mm
Z 1150 mm
Z 1160 mm
Z 1180 mm
Z 1200 mm
Z 1225 mm
Z 1230 mm
Z 1250 mm
Z 1275 mm
447 mm 470 mm 495 mm 505 mm 520 mm 537 mm 550 mm 580 mm 595 mm 620 mm 630 mm 655 mm 675 mm 695 mm 730 mm 747 mm 755 mm 770 mm 795 mm 805 mm 820 mm 845 mm 870 mm 887 mm 895 mm 920 mm 930 mm 955 mm 970 mm 995 mm 1005 mm 1020 mm 1038 mm 1063 mm 1070 mm 1080 mm 1140 mm 1170 mm 1180 mm 1200 mm 1220 mm 1245 mm 1255 mm 1270 mm 1295 mm
Kód
objednávky profil
C0317445 Z
C0317446 Z
C3309105 Z
C3309106 Z
C0317449 Z
C0317450 Z
C0317451 Z
C6148677 Z
C0317452 Z
C3309107 Z
C3309108 Z
C3303167 Z
C0314867 Z
C3303168 Z
C3309110 Z
C0317458 Z
C3303169 Z
C3303170 Z
C3303171 Z
C0317459 Z
C3303172 Z
C0314868 Z
C2672451 Z
C3303173 Z
C3303174 Z
C3303175 Z
C3303176 Z
C3303177 Z
C3309019 A
C3309021 A
C3309022 A
C0317495 A
C0317496 A
C0317497 A
C0314735 A
C0317498 A
C0314736 A
C0317499 A
C0317500 A
C0314737 A
C0317501 A
C0288797 A
C0317502 A
C0317503 A
C0317504 A
1300 mm
1320 mm
1346 mm
1371 mm
1400 mm
1420 mm
1450 mm
1475 mm
1500 mm
1524 mm
1550 mm
1575 mm
1600 mm
1626 mm
1675 mm
1700 mm
1725 mm
1750 mm
1775 mm
1800 mm
1850 mm
1900 mm
1975 mm
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
457 mm
480 mm
508 mm
535 mm
560 mm
590 mm
600 mm
615 mm
630 mm
650 mm
670 mm
690 mm
700 mm
710 mm
725 mm
750 mm
775 mm
1320 mm 1340 mm 1368 mm 1393 mm 1420 mm 1445 mm 1470 mm 1497 mm 1520 mm 1546 mm 1572 mm 1597 mm 1630 mm 1648 mm 1697 mm 1720 mm 1747 mm 1772 mm 1797 mm 1820 mm 1872 mm 1920 mm 1997 mm 2022 mm 2142 mm 2262 mm 2382 mm 2522 mm 487 mm 510 mm 538 mm 570 mm 595 mm 620 mm 630 mm 645 mm 655 mm 680 mm 705 mm 720 mm 730 mm 745 mm 755 mm 780 mm 805 mm
www.brammer.biz
443
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
62935