Page 440 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 440
Řemenice pro klínové řemeny
Kód objednávky
C1184089
C1184088
C1184087
C1184086
C0341493
C2343975
C1184084
C1184083
C1184082
C0341495
C1184085
C1184081
C1184079
C0341496
C1184078
C1184077
C0341499
C1184076
C1184080
C1184075
C0341501
C0341502
C2343981
C1184073
C1184072
C1184071
C1184074
C0341504
C1184070
C1184069
C1184068
C1184067
C1184066
C0341505
C0341506
C1184064
C1184063
C1184062
C1184061
C1184065
C0341507
C0341508
C2343988
C2343989
C1184409
C2343990
C1184408
C0341511
C0341512
C0946188
C2343994
C1184406
C1184405
C1184407
C1184403
C0341514
C1184402
C2343996
C0341515
C1184401
C1184404
C0341516
C0341517
C1184399
C0341518
C1184398
C1184397
V-řemenice profil
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
Počet drážek
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
10
1
2
3
4
5
6
8
10
1
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
6
8
1
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
5
6
8
Průměr roztečné kružnice
212 mm
212 mm
212 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
265 mm
265 mm
265 mm
265 mm
265 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
335 mm
335 mm
335 mm
335 mm
335 mm
335 mm
335 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
vnejší prumer
219 mm
219 mm
219 mm
231 mm
231 mm
231 mm
231 mm
231 mm
231 mm
231 mm
243 mm
243 mm
243 mm
243 mm
243 mm
243 mm
243 mm
243 mm
257 mm
257 mm
257 mm
257 mm
257 mm
257 mm
257 mm
272 mm
272 mm
272 mm
272 mm
272 mm
287 mm
287 mm
287 mm
287 mm
287 mm
287 mm
287 mm
287 mm
307 mm
307 mm
307 mm
322 mm
322 mm
322 mm
322 mm
322 mm
322 mm
322 mm
342 mm
342 mm
342 mm
342 mm
342 mm
342 mm
362 mm
362 mm
362 mm
362 mm
362 mm
362 mm
Cena Kód konstrukce řemenice Velikost pouzdra Taper Lockkaždého €
5
Type 2 3020
Type 4 3535
Type 4 3535
Type 8 2012
Type 8 2517
Type 2 2517
Type 2 3020
Type 2 3020
Type 4 3535
Type 4 3535
Type 4 3535
Type 8 2012
Type 8 2517
Type 10 2517
Type 10 3020
Type 6 3535
Type 4 3535
Type 4 3535
Type 4 3535
Type 8 2012
Type 7 2517
Type 2 3020
Type 2 3020
Type 4 3535
Type 4 3535
Type 4 3535
Type 4 3535
Type 7 2517
Type 9 3020
Type 9 3020
Type 9 3525
Type 9 3525
Type 7 2012
Type 7 2517
Type 10 3020
Type 9 3020
Type 9 3535
Type 9 3535
Type 9 3535
Type 9 3535
Type 7 2517
Type 10 3020
Type 9 3020
Type 9 3535
Type 9 3535
Type 9 3535
Type 7 2012
Type 7 2517
Type 10 3020
Type 5 3535
Type 9 3535
Type 9 3535
Type 9 3535
Type 9 3535
Type 7 2517
Type 10 3020
Type 7 3535
Type 10 3535
Type 10 3535
Type 10 3535
Type 10 4040
Type 7 3020
Type 10 3020
Type 7 3535
Type 10 3535
Type 9 3535
Type 10 3535
128,87
152,77
129,47
46,47
68,52
79,92
107,71
136,91
125,46
209,40
192,94
51,77
82,82
74,42
113,65
152,38
188,15
226,42
273,26
64,49
62,49
98,35
107,48
146,28
209,18
259,35
260,83
93,67
85,77
174,74
255,74
274,84
64,35
65,34
86,97
158,06
146,28
172,82
282,47
363,84
84,56
102,12
112,43
192,42
265,78
298,28
63,42
78,20
135,30
200,14
169,07
250,11
302,45
374,41
109,30
129,29
176,47
171,94
235,59
322,83
459,07
100,20
138,68
219,62
223,10
312,22
317,53
428
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie