Page 434 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 434
Řemenice pro klínové řemeny
Optibelt KS – řemenice s V-drážkou
b
l Type 1
b
l Type 7
b
l Type 2
b
l Type 8
b
l Type 4
b
l Type 5
b
l Type 6
b
l
Type 11
Velikost pouzdra Taper Kód konstrukce řemenice Lock
bb
l Type 9
l Type 10
vnejší prumer
54 mm
54 mm
60 mm
60 mm
64 mm
64 mm
67 mm
67 mm
67 mm
71 mm
71 mm
71 mm
75 mm
75 mm
75 mm
79 mm
79 mm
79 mm
84 mm
84 mm
84 mm
84 mm
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
99 mm
99 mm
99 mm
99 mm
99 mm
104 mm
104 mm
104 mm
104 mm
104 mm
104 mm
Řemenice s V-drážkou v souladu s DIN 2211.
5
Kód objednávky
C1184143
C1184142
C1184141
C1184140
C1184139
C1184138
C1184137
C1184136
C1184135
C1184134
C1184345
C0341594
C2344102
C1184344
C1184343
C2344103
C2344105
C1184341
C1184340
C1184339
C0566969
C1184338
C1184337
C1184336
C1184335
C0341597
C1184334
C1184333
C2344111
C1184332
C1184331
C1184330
C1184329
C2344113
C1184328
C0341598
C1184327
C0341600
C2344078
C1184326
C1184325
C1184324
C1184323
V-řemenice profil
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Počet drážek
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
Průměr roztečné kružnice
50 mm
50 mm
56 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
63 mm
63 mm
67 mm
67 mm
67 mm
71 mm
71 mm
71 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Type 11
Type 11
Type 11
Type 11
Type 11
Type 11
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
1008
1008
1008
1108
1008
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1210
1610
1610
1610
1610
1210
1610
1610
1610
1610
1210
1610
1610
1610
2012
2012
Cena každého €
10,48
11,31
13,84
16,10
14,90
20,05
7,54
8,31
8,88
6,44
7,18
10,10
10,53
9,62
9,77
10,92
12,84
13,15
11,29
13,62
14,31
14,14
9,99
13,56
12,51
15,35
17,40
11,93
14,45
16,34
16,38
18,98
13,17
14,32
13,48
17,80
21,74
12,08
15,91
15,91
19,71
23,32
25,78
422
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
dd
dd
d
d
dd
dd d
d
dd
dd
d
d
dd
dd
d
d
dd
dd
d
d
52858