Page 43 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 43
Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
Jednořadá přesná kuličková ložiska NSK s kosoúhlým stykem – lehká řada
Kód objednávky
C0042395
C0042397
C0042399
C0042401
C0042403
C0042405
C0042407
C0042409
C0042411
C0042413
C0042415
C0042417
C0042419
C0042421
C0042423
C0042425
C0042427
C0320316
C0165517
Číslo Dílu
7200CTRSULP3
7201CTRSULP3
7202CTRSULP3
7203CTRSULP3
7204CTRSULP3
7205CTRSULP3
7206CTRSULP3
7207CTRSULP3
7208CTRSULP3
7209CTRSULP3
7210CTRSULP3
7211CTRSULP3
7212CTRSULP3
7213CTRSULP3
7214CTRSULP3
7215CTRSULP3
7216CTRSULP3
7217CTRSULP3
7218CTRSULP3
Prumer kroužku
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
Vnejší prumer
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
Šíre
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
Cena každého €
126,02
91,74
93,26
106,79
115,64
105,32
121,07
132,02
175,97
186,30
248,09
225,49
261,69
297,80
333,89
362,71
383,52
***
***
Jednořadá přesná zapouzdřená kuličková ložiska s kosoúhlým stykem – extralehká řada
Tato ložiska jsou speciálně navržena k osazení vřeten obráběcích strojů. Přenášejí radiální i axiální zatížení pouze v jednom směru, s možnostmi vysokých otáček. Montují se v párech, sadách po 3 nebo 4 ložiskách, čely nebo zadní
plochou k sobě, případně za sebou v tandemu. Mohou být dodána zejména se 3 typy předpětí nebo těžkým – v závislosti na požadované tuhosti a maximálních otáčkách.
• Mazání v optimálním množství a poloze – časové úspory pro koncového uživatele
• Čistá manipulace – eliminují se prostoje
• Během použití nedochází k migraci maziva – zlepšená výkonnost
• Snížená vnější kontaminace během použití – vyšší přesnost
• Delší životnost plastického maziva – 1,5krát vyšší životnost otevřeného promazaného ložiska
• K dispozici v párech, sady po třech nebo čtyřech ložiskách na požádání
• K dispozici se stykovým úhlem 15° (převážně pro radiální zatížení) a 25° (s výměnou C za A5,
– lehkým, středním
převážně pro axiální
1
zatížení)
K dispozici v rozsahu předpětí: extralehké, lehké, střední a těžké
Kód objednávky
C0285092
C2586963
C6131935
C6131936
C6131937
C6131938
C0261984
C2333976
C6131939
C6131940
C6131941
C6131942
C6131943
C6131944
C6131945
Číslo Dílu
7906CTRV1VSULP3
7907CTRV1VSULP3
7908CTRV1VSULP3
7909CTRV1VSULP3
7910CTRV1VSULP3
7911CTRV1VSULP3
7912CTRV1VSULP3
7913CTRV1VSULP3
7914CTRV1VSULP3
7915CTRV1VSULP3
7916CTRV1VSULP3
7917CTRV1VSULP3
7918CTRV1VSULP3
7919CTRV1VSULP3
7920CTRV1VSULP3
Průměr díry (d;dw)
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
vnejší prumer
47 mm
55 mm
62 mm
68 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
Šířka vnitřního kroužku (B)
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
kontaktní úhel
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Cena každého €
129,73
106,58
***
***
***
***
382,78
228,86
***
520,21
561,61
***
***
783,87
***
www.brammer.biz
31
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
62946
62950