Page 428 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 428
Jednostranný synchronní řemen
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
délka rozteče
Šířka počet pásu zubů
6 mm 109
8 mm 109
10 mm 109
12 mm 109
16 mm 109
20 mm 109
25 mm 109
6 mm 120
8 mm 120
10 mm 120
12 mm 120
16 mm 120
20 mm 120
25 mm 120
6 mm 122
8 mm 122
10 mm 122
12 mm 122
16 mm 122
20 mm 122
25 mm 122
6 mm 132
8 mm 132
10 mm 132
12 mm 132
16 mm 132
20 mm 132
25 mm 132
6 mm 142
8 mm 142
10 mm 142
12 mm 142
16 mm 142
20 mm 142
25 mm 142
6 mm 144
8 mm 144
10 mm 144
12 mm 144
16 mm 144
20 mm 144
25 mm 144
6 mm 150
8 mm 150
10 mm 150
12 mm 150
16 mm 150
Rozteč metrická (t)
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Výška
profilu
metrická Cena
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
délka rozteče
750 mm
750 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
825 mm
825 mm
825 mm
825 mm
825 mm
825 mm
825 mm
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm
975 mm
975 mm
975 mm
975 mm
975 mm
975 mm
975 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
Šířka počet pásu zubů
20 mm 150
25 mm 150
6 mm 156
8 mm 156
10 mm 156
12 mm 156
16 mm 156
20 mm 156
25 mm 156
6 mm 165
8 mm 165
10 mm 165
12 mm 165
16 mm 165
20 mm 165
25 mm 165
6 mm 172
8 mm 172
10 mm 172
12 mm 172
16 mm 172
20 mm 172
25 mm 172
6 mm 195
8 mm 195
10 mm 195
12 mm 195
16 mm 195
20 mm 195
25 mm 195
6 mm 210
8 mm 210
10 mm 210
12 mm 210
16 mm 210
20 mm 210
25 mm 210
6 mm 300
8 mm 300
10 mm 300
12 mm 300
16 mm 300
20 mm 300
25 mm 300
Rozteč metrická (t)
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Výška
profilu
metrická Cena
5
C2835383
C2835384
C2835385
C2835386
C2835387
C2835388
C2835389
C2835391
C2835392
C2835393
C2835394
C2835395
C2835396
C2835397
C2835398
C2835399
C2835400
C2835401
C2835402
C2835403
C2835404
C2835405
C2835406
C2835407
C2835408
C2835409
C2835410
C2835411
C2835412
C2835413
C2835414
C2835415
C2835416
C2835417
C1291247
C2835419
C2835420
C2835421
C2835422
C2835423
C2835424
C2835425
C2835426
C2835427
C2835428
C2835429
C2835430
AT5 545 mm
AT5 545 mm
AT5 545 mm
AT5 545 mm
AT5 545 mm
AT5 545 mm
AT5 545 mm
AT5 600 mm
AT5 600 mm
AT5 600 mm
AT5 600 mm
AT5 600 mm
AT5 600 mm
AT5 600 mm
AT5 610 mm
AT5 610 mm
AT5 610 mm
AT5 610 mm
AT5 610 mm
AT5 610 mm
AT5 610 mm
AT5 660 mm
AT5 660 mm
AT5 660 mm
AT5 660 mm
AT5 660 mm
AT5 660 mm
AT5 660 mm
AT5 710 mm
AT5 710 mm
AT5 710 mm
AT5 710 mm
AT5 710 mm
AT5 710 mm
AT5 710 mm
AT5 720 mm
AT5 720 mm
AT5 720 mm
AT5 720 mm
AT5 720 mm
AT5 720 mm
AT5 720 mm
AT5 750 mm
AT5 750 mm
AT5 750 mm
AT5 750 mm
AT5 750 mm
(hs)
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
každého €
10,87
13,33
15,93
18,33
22,80
26,53
31,06
11,13
14,06
16,46
18,73
23,33
27,53
31,93
11,19
14,26
16,73
18,93
23,87
27,66
32,20
11,93
15,06
17,80
19,93
25,20
29,46
34,20
12,20
15,39
18,33
20,80
25,79
30,13
35,20
12,26
15,39
18,33
20,80
26,06
30,26
35,20
12,26
15,39
18,40
20,80
26,06
C2835431
C1291250
C2835432
C2835433
C2835434
C2835435
C2835436
C2835437
C2835438
C2835439
C2835440
C2835441
C2835442
C2835443
C2835444
C2835445
C2835446
C2835447
C2835448
C2835449
C2835450
C2835451
C2835452
C2835453
C2835454
C2835455
C2835456
C2835457
C2835458
C2835459
C2835460
C2835461
C2835462
C2835463
C2835464
C2835465
C2835466
C2835467
C2835468
C2835469
C2835470
C2835472
C2835473
C2835474
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
AT5
(hs)
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
2,7 mm
každého €
30,40
35,40
12,26
15,39
18,40
20,87
26,19
30,66
35,99
13,19
16,73
19,53
22,14
27,86
32,66
38,13
13,33
16,86
20,06
22,80
28,19
33,07
38,66
14,40
18,40
21,87
24,40
30,86
35,99
42,20
15,47
19,53
23,47
26,33
33,20
38,73
45,20
21,13
26,46
31,33
35,47
42,26
52,19
60,59
416
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie