Page 423 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 423
Jednostranný synchronní řemen
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
C2834784 T5
C2834785 T5
C2834786 T5
C2834787 T5
C2834788 T5
C2834789 T5
C2834790 T5
C2834791 T5
C2834792 T5
C2834793 T5
C2834794 T5
C2834795 T5
C2834796 T5
C2834797 T5
C2834798 T5
C2834799 T5
C2834800 T5
C2834801 T5
C2834802 T5
C2834803 T5
C2834804 T5
C2834805 T5
C2834806 T5
C2834807 T5
C2834808 T5
C2834809 T5
C2834810 T5
C2834811 T5
C2834812 T5
C2834813 T5
C2834814 T5
délka rozteče
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1215 mm
1215 mm
1215 mm
1215 mm
Šířka počet pásu zubů
8 mm 200
10 mm 200
12 mm 200
16 mm 200
20 mm 200
25 mm 200
6 mm 215
8 mm 215
10 mm 215
12 mm 215
16 mm 215
20 mm 215
25 mm 215
6 mm 220
8 mm 220
10 mm 220
12 mm 220
16 mm 220
20 mm 220
25 mm 220
6 mm 228
8 mm 228
10 mm 228
12 mm 228
16 mm 228
20 mm 228
25 mm 228
6 mm 243
8 mm 243
10 mm 243
12 mm 243
Rozteč Výška profilu metrická (t)metrická (hs)
profil
Cena Kód synchronního
každého € objednávky pásu
délka rozteče
1215 mm
1215 mm
1215 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
Šířka pásu
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
počet Rozteč Výška profilu zubů metrická (t)metrická (hs)
Cena každého €
32,40
37,93
44,33
16,33
20,60
24,40
27,66
34,66
40,66
47,33
16,80
21,33
25,13
28,39
35,99
42,00
48,66
17,00
21,87
25,79
29,20
36,53
42,73
50,26
18,07
22,93
27,06
30,66
38,53
45,13
52,53
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
15,33 C2834815
18,07 C2834816
20,60 C2834817
25,73 C2834818
30,06 C2834819
35,00 C2834820
13,27 C2834821
16,80 C2834822
20,06 C2834823
22,73 C2834824
28,26 C2834825
33,07 C2834826
38,66 C2834827
13,53 C2834828
17,00 C2834829
20,60 C2834830
23,07 C2834831
29,00 C2834832
34,07 C2834833
39,59 C2834834
14,13 C2834835
17,86 C2834836
21,07 C2834837
24,06 C2834838
30,00 C2834839
35,00 C2834840
40,93 C2834841
15,39 C2834842
19,40 C2834843
22,80 C2834844
26,06 C2834845
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
243 5 mm
243 5 mm
243 5 mm
263 5 mm
263 5 mm
263 5 mm
263 5 mm
263 5 mm
263 5 mm
263 5 mm
270 5 mm
270 5 mm
270 5 mm
270 5 mm
270 5 mm
270 5 mm
270 5 mm
276 5 mm
276 5 mm
276 5 mm
276 5 mm
276 5 mm
276 5 mm
276 5 mm
288 5 mm
288 5 mm
288 5 mm
288 5 mm
288 5 mm
288 5 mm
288 5 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
Optibelt Alpha Power – vysoce výkonné rozvodové řemeny
profil
Kód synchronního
objednávky pásu
C2834846 T10
C2834847 T10
C2834848 T10
C2834849 T10
C2834850 T10
C2834851 T10
C2834852 T10
C2834853 T10
C2834854 T10
C2834855 T10
C2834856 T10
C2834857 T10
C2834858 T10
C2834859 T10
C2834860 T10
C2834861 T10
C2834862 T10
C2834863 T10
C2834864 T10
C2834865 T10
C2834866 T10
C2834867 T10
C2834868 T10
délka rozteče
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
370 mm
370 mm
Šířka pásu
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
Rozteč počet metrická
zubů (t)
26 10 mm
26 10 mm
26 10 mm
26 10 mm
26 10 mm
26 10 mm
26 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
32 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
35 10 mm
37 10 mm
37 10 mm
Výška profilu metrická (hs)
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
profil
Cena Kód synchronního
každého € objednávky pásu
délka rozteče
370 mm
370 mm
370 mm
370 mm
370 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
Šířka pásu
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
Rozteč počet metrická
zubů (t)
37 10 mm
37 10 mm
37 10 mm
37 10 mm
37 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
Výška profilu metrická (hs)
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
Cena 5 každého €
16,73
20,20
24,26
29,86
44,73
11,13
13,47
16,73
20,20
24,26
29,86
44,73
11,19
13,47
16,73
20,26
24,33
30,00
44,73
11,33
13,80
16,86
20,53
11,13 C2834869
13,33 C2834870
16,73 C2834871
20,06 C2834872
24,26 C2834873
29,53 C2834874
44,40 C2834875
11,13 C2834876
13,33 C2834877
16,73 C2834878
20,20 C2834879
24,26 C2834880
29,80 C2834881
44,60 C2834882
11,13 C2834883
13,47 C2834884
16,73 C2834885
20,20 C2834886
24,26 C2834887
29,86 C2834888
44,73 C2834889
11,13 C2834890
13,47 C2834891
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
www.brammer.biz
411
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
109636