Page 417 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 417
Jednostranný synchronní řemen
Optibelt Omega HP – vysoce výkonné rozvodové řemeny
Kód objednávky
C1727500
C1727501
C0344427
C1727503
C1727505
C0756302
C0344517
C1727507
C1727509
C1727511
C0901478
C1192646
C0902838
C1727513
C1727515
C6104224
C6104225
C6104226
C6104227
C6104228
C0344689
C0344692
C1727516
C0344695
C1727518
C3184827
C3184828
C3184829
C3184830
C3184831
C6104229
C6104230
C6104231
C6104232
C6104233
C6104219
C6104220
C6104221
C6104222
C6104223
C0344792
C1727519
C0344796
C0761319
C1727520
C6104234
C6104235
C6104236
C6104237
C6104238
C0344836
C0863133
C0344839
C1727521
C1727522
C0741599
C0761475
C0344871
C1727523
profil syn- chronního pásu
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
délka rozteče
966 mm
966 mm
966 mm
966 mm
966 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1344 mm
1344 mm
1344 mm
1344 mm
1344 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1456 mm
1456 mm
1456 mm
1456 mm
1456 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1540 mm
1540 mm
1540 mm
1540 mm
1540 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1680 mm
1680 mm
1680 mm
1680 mm
1680 mm
1778 mm
1778 mm
1778 mm
1778 mm
1778 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
Šířka počet pásu zubů
40 mm 69
55 mm 69
85 mm 69
115 mm 69
170 mm 69
40 mm 78
55 mm 78
85 mm 78
115 mm 78
170 mm 78
40 mm 85
55 mm 85
85 mm 85
115 mm 85
170 mm 85
40 mm 96
55 mm 96
85 mm 96
15 mm 96
170 mm 96
40 mm 100
55 mm 100
85 mm 100
115 mm 100
170 mm 100
40 mm 104
55 mm 104
85 mm 104
15 mm 104
170 mm 104
40 mm 108
55 mm 108
85 mm 108
15 mm 108
170 mm 108
40 mm 110
55 mm 110
85 mm 110
15 mm 110
170 mm 110
40 mm 115
55 mm 115
85 mm 115
115 mm 115
170 mm 115
40 mm 120
55 mm 120
85 mm 120
15 mm 120
170 mm 120
40 mm 127
55 mm 127
85 mm 127
115 mm 127
170 mm 127
40 mm 135
55 mm 135
85 mm 135
115 mm 135
Rozteč Cena
Kód objednávky
C1727525
C0344918
C0344920
C0432014
C1727526
C1727527
C1727528
C0905741
C1727529
C1727530
C1727531
C0344978
C0344979
C0432015
C0747358
C1727535
C0344989
C1727536
C0344993
C0344994
C0744773
C0344999
C1727538
C0362185
C0345003
C1727539
C3184842
C3184843
C3184844
C3184845
C3184846
C3184854
C3184855
C3184856
C3184857
C3184858
C3184866
C3184867
C3184868
C3184869
C3184870
C3184878
C3184879
C3184880
C3184881
C3184882
C3184890
C3184891
C3184892
C3184893
C3184894
C3184902
C3184903
C3184904
C3184905
C3184906
profil syn- chronního pásu
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
14MHP
délka rozteče
1890 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3360 mm
3360 mm
3360 mm
3360 mm
3360 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
Šířka počet pásu zubů
170 mm 135
40 mm 150
55 mm 150
85 mm 150
115 mm 150
170 mm 150
40 mm 165
55 mm 165
85 mm 165
115 mm 165
170 mm 165
40 mm 175
55 mm 175
85 mm 175
115 mm 175
170 mm 175
40 mm 185
55 mm 185
85 mm 185
115 mm 185
170 mm 185
40 mm 200
55 mm 200
85 mm 200
115 mm 200
170 mm 200
40 mm 225
55 mm 225
85 mm 225
15 mm 225
170 mm 225
40 mm 240
55 mm 240
85 mm 240
15 mm 240
170 mm 240
40 mm 250
55 mm 250
85 mm 250
15 mm 250
170 mm 250
40 mm 275
55 mm 275
85 mm 275
15 mm 275
170 mm 275
40 mm 309
55 mm 309
85 mm 309
15 mm 309
170 mm 309
40 mm 327
55 mm 327
85 mm 327
15 mm 327
170 mm 327
Rozteč Cena
metrická
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
každého €
136,65
188,64
252,42
331,92
581,33
168,20
231,46
308,02
351,99
608,43
122,09
236,55
373,16
428,38
627,94
156,95
218,98
332,01
453,36
671,88
187,10
191,87
338,35
387,15
688,70
163,77
227,75
347,12
422,88
701,69
139,32
204,63
355,63
483,43
714,92
140,74
195,59
300,06
407,22
601,47
144,70
199,91
431,29
585,55
736,40
177,47
247,35
383,10
517,51
760,30
154,62
214,32
465,41
542,31
792,78
185,10
313,58
479,29
554,21
metrická
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
každého €
825,35
172,75
238,79
508,42
644,40
877,45
255,46
300,43
530,55
629,10
934,89
269,47
266,96
493,53
766,47
978,19
274,46
274,01
421,47
798,10
1176,19
297,21
293,73
466,62
608,62
1073,68
268,91
376,39
477,52
646,60
1143,04
272,22
394,74
506,39
693,98
1209,26
289,58
352,80
623,65 5 712,69
1240,67
368,06
437,15
680,03
777,10
1346,99
353,49
484,85
745,08
851,47
1532,48
367,62
506,51
785,17
897,27
1567,12
www.brammer.biz
405
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
52817