Page 414 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 414
Jednostranný synchronní řemen
Kód objednávky
C3184296
C2342984
C2342985
C2342988
C2342986
C2342987
C2342994
C2342992
C2342993
C2342997
C2342995
C2342996
C2342999
C0615613
C2342998
C2343002
C2343000
C2343001
profil synchronního pásu
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
délka rozteče
1690 mm
1690 mm
1690 mm
1790 mm
1790 mm
1790 mm
1870 mm
1870 mm
1870 mm
1895 mm
1895 mm
1895 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2110 mm
2110 mm
2110 mm
Šířka pásu
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
počet Rozteč Cena
Kód objednávky
C2343007
C2343005
C2343006
C2343010
C2343008
C2343009
profil synchronního pásu
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
5MHP
délka rozteče
2350 mm
2350 mm
2350 mm
2525 mm
2525 mm
2525 mm
Šířka počet pásu zubů
9 mm 470
15 mm 470
25 mm 470
9 mm 505
15 mm 505
25 mm 505
Rozteč Cena
zubů metrická
338 5 mm
338 5 mm
338 5 mm
358 5 mm
358 5 mm
358 5 mm
374 5 mm
374 5 mm
374 5 mm
379 5 mm
379 5 mm
379 5 mm
400 5 mm
400 5 mm
400 5 mm
422 5 mm
422 5 mm
422 5 mm
každého €
19,95
29,99
44,40
20,67
31,15
46,45
21,65
32,04
48,23
21,83
32,48
48,68
22,64
39,66
50,92
23,54
35,72
53,15
metrická
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
každého €
25,59
34,99
57,17
27,38
41,07
61,20
Optibelt Omega HP – vysoce výkonné rozvodové řemeny
Kód objednávky
C3183916
C3183917
C3183918
C3183919
C2343446
C2343447
C2343448
C2343449
C2525821
C3183938
C3183939
C3183940
C3183948
C3183949
C3183950
C3183951
C0343653
C0343654
C1727273
C1727275
C1727276
C1727277
C1727278
C1727279
C0343817
C1727280
C1727281
C1727283
C1727284
C1727285
C1727286
C1727288
C6104239
C6104240
profil synchronního pásu
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
délka rozteče
288 mm
288 mm
288 mm
288 mm
352 mm
352 mm
352 mm
352 mm
376 mm
376 mm
376 mm
376 mm
416 mm
416 mm
416 mm
416 mm
424 mm
424 mm
424 mm
424 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
512 mm
512 mm
512 mm
512 mm
520 mm
520 mm
520 mm
520 mm
536 mm
536 mm
Šířka počet pásu zubů
20 mm 36
30 mm 36
50 mm 36
85 mm 36
20 mm 44
30 mm 44
50 mm 44
85 mm 44
20 mm 47
30 mm 47
50 mm 47
85 mm 47
20 mm 52
30 mm 52
50 mm 52
85 mm 52
20 mm 53
30 mm 53
50 mm 53
85 mm 53
20 mm 60
30 mm 60
50 mm 60
85 mm 60
20 mm 64
30 mm 64
50 mm 64
85 mm 64
20 mm 65
30 mm 65
50 mm 65
85 mm 65
20 mm 67
30 mm 67
Rozteč Cena metrická každého €
Kód objednávky
C6104241
C6104242
C0343878
C1181356
C1727289
C1727291
C1220813
C1727292
C1727293
C1727295
C6104243
C6104244
C6104245
C6104246
C0352942
C0371429
C1727297
C1727299
C1727300
C0343987
C1727301
C1727303
C6104247
C6104248
C6104249
C6104250
C1191822
C1727310
C1727311
C1727313
C0344050
C0344051
C0344052
C1727315
profil synchronního pásu
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
8MHP
délka rozteče
536 mm
536 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
576 mm
576 mm
576 mm
576 mm
584 mm
584 mm
584 mm
584 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
608 mm
608 mm
608 mm
608 mm
624 mm
624 mm
624 mm
624 mm
632 mm
632 mm
632 mm
632 mm
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
Šířka počet pásu zubů
50 mm 67
85 mm 67
20 mm 70
30 mm 70
50 mm 70
85 mm 70
20 mm 72
30 mm 72
50 mm 72
85 mm 72
20 mm 73
30 mm 73
50 mm 73
85 mm 73
20 mm 75
30 mm 75
50 mm 75
85 mm 75
20 mm 76
30 mm 76
50 mm 76
85 mm 76
20 mm 78
30 mm 78
50 mm 78
85 mm 78
20 mm 79
30 mm 79
50 mm 79
85 mm 79
20 mm 80
30 mm 80
50 mm 80
85 mm 80
Rozteč Cena metrická každého €
5
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
17,11
22,29
36,87
63,71
14,85
23,01
38,04
65,15
18,06
23,54
39,10
66,67
18,87
24,34
40,81
69,27
17,00
25,35
34,25
58,43
12,31
22,39
36,94
56,36
21,60
32,44
39,10
78,85
22,11
28,10
39,47
79,92
22,45
23,81
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
40,07
67,76
22,95
32,62
49,21
69,40
23,26
29,72
49,76
84,75
16,79
25,07
41,71
71,19
20,58
33,82
50,57
72,31
20,67
36,02
51,46
87,97
21,21
31,67
52,71
90,02
24,94
32,04
53,34
91,01
25,25
27,16
63,36
91,64
402
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
109641