Page 399 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 399
Klínové řemeny obalované
Optibelt RED POWER 3 – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód objednávky
C0360052
C0355183
C0356321
C0354902
C0351655
C0352783
C0352465
C0349785
C0349881
C0353369
V-řemen vnejší profil vnejší délka délka
Výška profilu Šířka pásu metrická
Cena každého €
13,06
13,76
14,39
15,16
16,62
16,62
17,89
14,27
19,49
21,15
Kód objednávky
C0354604
C0350618
C0350898
C0349186
C0348966
C0356157
C0355728
C0353863
C0359226
C0357648
V-řemen vnejší profil vnejší délka délka
Výška profilu Šířka pásu metrická
Cena každého €
21,97
23,94
24,83
26,11
27,13
29,55
30,12
31,78
33,49
35,09
3V 1207 mm
3V 1270 mm
3V 1346 mm
3V 1422 mm
3V 1524 mm
3V 1600 mm
3V 1702 mm
3V 1803 mm
3V 1905 mm
3V 2032 mm
47,5 in
50 in
53 in
56 in
60 in
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
3V 2159 mm
3V 2286 mm
3V 2413 mm
3V 2540 mm
3V 2692 mm
3V 2845 mm
3V 2997 mm
3V 3175 mm
3V 3353 mm
3V 3556 mm
85 in
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Optibelt RED POWER 3 – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód
objednávky profil
C0357250 5V
C0356877 5V
C0353751 5V
C0354680 5V
C0354556 5V
C0351311 5V
C0351485 5V
C0350156 5V
C0349664 5V
C0359988 5V
C0359550 5V
C0348188 5V
C0348454 5V
C0356702 5V
C0356898 5V
C0352011 5V
Výška profilu metrická
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena každého €
26,11
28,02
29,10
32,16
34,33
36,30
38,46
40,75
43,11
46,62
48,52
51,84
54,51
57,83
61,14
62,47
Kód objednávky
C0358331
C0355623
C0339705
C0359205
C0339708
C0350924
C0354527
C0354040
C0339714
C0357135
C0351012
C0357531
C0349935
C0355275
C0355311
C0350024
V-řemen
profil vnejší délka délka
Výška profilu metrická
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena každého €
66,30
71,39
76,42
87,25 5 91,07
97,25
104,19
108,83
114,95
124,24
129,72
135,07
144,37
156,66
163,60
172,83
V-řemen vnejší vnejší délka délka
vnejší
1346 mm
1422 mm
1524 mm
1600 mm
1702 mm
1803 mm
1905 mm
2032 mm
2159 mm
2286 mm
2413 mm
2540 mm
2692 mm
2845 mm
2997 mm
3175 mm
53 in
56 in
60 in
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
Šířka pásu
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
5V 3353 mm
5V 3556 mm
5V 3810 mm
5V 4064 mm
5V 4318 mm
5V 4572 mm
5V 4826 mm
5V 5080 mm
5V 5385 mm
5V 5690 mm
5V 5994 mm
5V 6350 mm
5V 6731 mm
5V 7112 mm
5V 7620 mm
5V 8001 mm
132 in
140 in
150 in
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
236 in
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
Šířka pásu
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
www.brammer.biz
387
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
52830 52827