Page 385 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 385
Klínové řemeny obalované
KLÍNOVÉ ŘEMENY Optibelt SK
Standardní tažné kordy všech profilů a průřezů vyrobené z vysoce kvalitního polyesterového kordu.
V závislosti na profilu jsou použity různé konstrukce nití. Kord je impregnován speciální pryžovou směsí, aby bylo dosaženo homogenní směsi jádra nebo dosahuje na pryžovou vložku. Vzhledem ke speciální předúpravě vysoce výkonných klínových řemenů Optibelt SK je napínání velmi malé. Proto
KLÍNOVÉ ŘEMENY Optibelt SK
Klínové řemeny
DIN 7753 část 1, ISO 4184 a RMA / MPTA
můžeme doporučit minimální úpravy tras vzdálenosti ke středu srovnatelné se snížením DIN / ISO. Krycí tkanina
je otěruvzdorná a je impregnována pryžovou příměsí. Tím dosáhneme odolnosti vůči olejům, teplu a chladu a necitlivosti vůči prachu.
Kód objednávky C0340619 C0340620 C0340621
C0340623
C0340624
C0340626
C0340628
C0340629
C0340631
C0340633
C0340635
C0340636
C0340638
C0340639
C0340640
C0340642
C0340644
C0340646
C0340648
C0340650
C0340652
C0340653
C0340655
C0340656
C0340658
C0340659
C0340661
C0340663
C0340665
C0340667
C0340670
C0340672
C0340673
C0340675
C0340677
C0340679
C0340681
C0340683
C0340685
C0340687
C0340689
C0340691
C0340693 C0340695 C0340698 C0340700 C0340702 C0340705 C0340709
C0340712
C0340715
C0340716
C0340719
C0340722
V-řemen profil
SPZ SPZ SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
délka rozteče
487 mm 512 mm 562 mm
587 mm
612 mm
630 mm
637 mm
662 mm
670 mm
687 mm
710 mm
722 mm
737 mm
750 mm
762 mm
772 mm
787 mm
800 mm
812 mm
825 mm
837 mm
850 mm
862 mm
875 mm
887 mm
900 mm
912 mm
925 mm
937 mm
950 mm
962 mm
987 mm
1000 mm
1012 mm
1024 mm
1037 mm
1047 mm
1060 mm
1077 mm
1087 mm
1112 mm
1120 mm
1137 mm 1162 mm 1180 mm 1187 mm 1202 mm 1212 mm 1237 mm
1250 mm
1262 mm
1287 mm
1312 mm
1320 mm
Šířka pásu
9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Výška profilu metrická
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého € 5,60 5,60
5,60
5,60
5,60
5,86
5,86
5,86
5,86
5,86
5,86
5,86
5,86
5,86
5,86
5,86
5,86
5,86
6,24
6,24
6,24
6,24
6,24
6,24
6,24
6,24
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
7,51
7,51
7,51
7,51
7,51
7,58
7,58
7,58
7,58
8,60
8,60
8,60
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
9,42
9,42
9,42
9,42
Kód objednávky C0340725 C0340727 C0340728
C0340731
C0340733
C0340736
C0340738
C0340742
C0340745
C0340748
C0340751
C0340754
C0340757
C0340759
C0340762
C0340765
C0340767
C0357524
C0340769
C0340772
C0340774
C0340776
C0340779
C0340781
C0340783
C0340786
C0340787
C3180187
C0340788
C0340790
C0340792
C0340794
C0340797
C0340799
C0340802
C0340806
C0340808
C0340810
C0357714
C0340813
C0340816
C0340819
C0340821 C0340825 C0340828 C0340829 C0340832 C0340833 C0348483 C0340834
C0340836
C0340838
C0340840
V-řemen profil
SPZ SPZ SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
délka rozteče
1337 mm 1347 mm 1362 mm
1387 mm
1400 mm
1412 mm
1437 mm
1462 mm
1487 mm
1500 mm
1512 mm
1537 mm
1562 mm
1587 mm
1600 mm
1612 mm
1637 mm
1650 mm
1662 mm
1687 mm
1700 mm
1737 mm
1762 mm
1787 mm
1800 mm
1812 mm
1837 mm
1850 mm
1862 mm
1887 mm
1900 mm
1937 mm
1987 mm
2000 mm
2037 mm
2087 mm
2120 mm
2137 mm
2150 mm
2187 mm
2240 mm
2287 mm
2360 mm 2500 mm 2540 mm 2650 mm 2690 mm 2800 mm 2840 mm 3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
Šířka pásu
9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Výška profilu Cena metrická každého € 8 mm 9,74 8 mm
9,74
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
9,74
9,74
9,74
10,51
10,51
10,51
10,51
10,51
11,33
11,33
11,33
11,33
11,33
12,23
12,23
12,23
12,23
12,23
13,51
12,49
12,49
12,49
8 mm
8 mm 13,18 5
12,49
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
13,18
13,18
13,18
13,18
13,18
14,14
14,14
14,14
14,27
14,27
14,27
14,84
14,84
14,84
15,73
16,24
16,24
17,77
17,77
18,40
18,40
20,06
20,06
17,15
21,40
22,74
23,88
www.brammer.biz
373
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
52812
128369