Page 379 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 379
Držáky ve tvaru O (držáky zařízení) | Speciální tvary podpěr
Držák Mo, typ I
Chlorin-butadienová pryž: super měkké přibl. 40 podle Shorea; měkké přibl. 45–55 podle Shorea; střední 55–65 podle Shorea; pevné 65–75 podle Shorea odolné vůči palivu a oleji. Dlouhodobá tepelná stabilita do 100 °C.
Kód
Cena každého €
1,99 6,86
objednávky
C0761814 C0403528
D2 (mm)
33 33
D1 (mm)
20 20
D1 (mm)
33 33 33 33 33 40,1 40,1 58,4 58,4 58,4
D1 (mm)
31,2 31,2 31,2 31,2
d1 (mm)
9 9
d1 (mm)
9
9
9 13,5 13,5 16,7 16,7 23,8 23,8 23,8
d1 (mm)
13,5 13,5 13,5 13,5
d2 (mm)
12 12
d2 (mm)
21,3 21,3 21,3 20,7 20,7 26 26 31,3 31,3 31,3
d2 (mm)
20,7 20,7 20,7 20,7
H (mm)
30 30
H (mm)
50 50 50 50 50 61,7 61,7 73 73 73
H (mm)
50 50 50 50
h1 (mm)
11 mm 11 mm
h1 (mm)
20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 22,9 mm 22,9 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
h1 (mm)
20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm
h2 (mm)
11 mm 11 mm
h2 (mm)
19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 22,9 mm 22,9 mm 23 mm 23 mm 23 mm
h2 (mm)
19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm
Max. axiální tlak
Tvrdost Shore
Extra měkké Silné
Tvrdost Shore
Měkké *** Střední důležitost *** Silné *** Extra měkké
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Silné
Držák Mo, typ II
420 N 1800 N
Max. axiální tlak
640 N 910 N 2970 N 620 N 1650 N 2100 N 3000 N 1330 N 2940 N 5700 N
Max. axiální tlak
900 N 1600 N 2400 N 3900 N
Kód objednávky
C6133489 C6133490 C6133491 C2295876 C0403529 C6133495 C6133496 C6133497 C6133498 C6133499
D2 (mm)
48 48 48 48 48 64,8 64,8 89 89 89
Cena každého €
*** 20,40 *** *** *** *** ***
Anti vibrace
Držák Mo, typ III
Kód objednávky
C6133492 C6133493 C0403527 C6133494
Držák V
D2 (mm)
48 48 48 48
Tvrdost Shore
Cena každého €
Extra měkké
Měkké *** Střední důležitost 25,06 Silné ***
***
Přírodní kaučuk: měkká 40–50 podle Shorea; střední 55–65 podle Shorea; pevná 65–75 podle Shorea.
4
Kód objednávky
C0397115 C0397100 C0397101 C0397102 C0397103 C0396894 C0397104 C0404165 C0397105 C0397106 C0397107 C0397108 C0397109 C0397110 C0397111 C0397114 C0397113 C0397112 C6133479 C6133480 C4381751
Typ (typy)
5018033 5018033 5018033 5018042 5018042 5018042 5018043 5018043 5018043 5018052 5018052 5018052 5018053 5018053 5018053 5018062 5018062 5018062 5018063 5018063 5018063
Max. axiální tlak
500 N 700 N 1000 N 1500 N 2600 N 4300 N 1500 N 2600 N 4300 N 5500 N 7700 N 12200 N 5500 N 7700 N 12200 N 13200 N 30900 N 32000 N 13200 N 30900 N 32000 N
Jmenovité max. axiální (sz)
5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm
Axiální tuhost cz
100 N/mm 140 N/mm 200 N/mm 300 N/mm 520 N/mm 860 N/mm 300 N/mm 520 N/mm 860 N/mm 1100 N/mm 1540 N/mm 2440 N/mm 1100 N/mm 1540 N/mm 2440 N/mm 2640 N/mm 6180 N/mm 6400 N/mm 2640 N/mm 6180 N/mm 6400 N/mm
Tvrdost Shore
Měkké
Střední důležitost Silné
Měkké
Střední důležitost Silné
Měkké
Střední důležitost Silné
Měkké
Střední důležitost Silné
Měkké
Střední důležitost Silné
Měkké
Střední důležitost Silné
Měkké
Střední důležitost Silné
Doraz/mez odpružení
Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano
Cena každého €
63,60 51,28 55,68 70,16 70,16 64,36
108,69 91,73 95,15
148,88 171,42 148,88 327,13 179,08 139,12 387,72 386,18 386,18
*** *** ***
www.brammer.biz
367
63913 63906 63905 63904