Page 337 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 337
Hydraulická těsnění statická
Krycí těsnění Merkel PU 83
Vyměnitelné pro pouzdra o-kroužků a o-kroužky se záložním kroužkem. Vysoká spolehlivost. Snadná a bezpečná instalace. Zjednodušené udržování zásob. Plynům vzdorná výška.
Kód objednávky
C0409261
C0408828
C5032588
C0962244
C0408513
C6102716
C6030718
C5032590
C6100393
C0409255
Kódové označení materiálu
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
Kód materiálu
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
Polyesterurethane (AU)
d (mm)
32,8
42,2
52,2
57,2
73,2
80,1
90,1
95,1
115,1
140,4
D (mm)
40
50
60
65
81
90
100
105
125
150
H (mm)
2,8
5
5
5
5
6,7
6,7
6,7
6,7
6,6
Cena každého €
6,23
***
8,03
8,77
10,57
13,81
14,68
13,09
17,50
32,33
3
www.brammer.biz
325
Těsnění
84086