Page 27 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 27
Kód objednávky C0003053
C0002181
C0002183
C0025659
C0002658
C0000312
C0025675
C0003054
C0025672
C0002669
C0003064
C0025658
C0002196
C0002673
C0002678
C0003072
C0003076
C0002203
C0002684
C0003086
C0002209
C0002692
C0002697
C0003091
C0003094
C0002205
C0002215
C0002713
C0003104
C0002219
C0002717
C0002722
C0003108
C0003110
C0002217
C0002226
C0002734
C0003120
C0002231
C0002739
C0002743
C0003124
C0003126
C0002229
C0002239
C0002755
C0003135
C0002243
C0002759
C0002763
C0003140
C0003142
C0002241
C0002249
C0002775
C0003152
C0002252
C0002781
C0002783
C0003155
C0003157
C0002250
C0002257
C0002795
C0003166
C0002259
C0002262
C0002798
C0002800
C0003168
C0003170
C0002268
C0002809
C0003176
C0002269
C0002271
C0002812
C0002814
C0003179
C0003181
Číslo Dílu
6304
6004-2RSH
6004-2Z
6204-2RSH
6204-2Z
6304-2RSH
6304-2Z
6304-2RS1
6005
6205
6305
6005-2RSH
6005-2Z
6205-2RSH
6205-2Z
6305-2RS1
6305-2Z
6006
6206
6306
6006-2Z
6206-2RS1
6206-2Z
6306-2RS1
6306-2Z
6006-2RS1
6007
6207
6307
6007-2Z
6207-2RS1
6207-2Z
6307-2RS1
6307-2Z
6007-2RS1
6008
6208
6308
6008-2Z
6208-2RS1
6208-2Z
6308-2RS1
6308-2Z
6008-2RS1
6009
6209
6309
6009-2Z
6209-2RS1
6209-2Z
6309-2RS1
6309-2Z
6009-2RS1
6010
6210
6310
6010-2Z
6210-2RS1
6210-2Z
6310-2RS1
6310-2Z
6010-2RS1
6011
6211
6311
6011-2RS1
6011-2Z
6211-2RS1
6211-2Z
6311-2RS1
6311-2Z
6012
6212
6312
6012-2RS1
6012-2Z
6212-2RS1
6212-2Z
6312-2RS1
6312-2Z
Prumer kroužku
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Vnejší prumer
52 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
47 mm
52 mm
62 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
55 mm
62 mm
72 mm
55 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
55 mm
62 mm
72 mm
80 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
62 mm
68 mm
80 mm
90 mm
68 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
68 mm
75 mm
85 mm
100 mm
75 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
75 mm
80 mm
90 mm
110 mm
80 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
95 mm
110 mm
130 mm
95 mm
95 mm
110 mm
110 mm
130 mm
130 mm
Šíre
15 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
12 mm
15 mm
17 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
13 mm
16 mm
19 mm
13 mm
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
13 mm
14 mm
17 mm
21 mm
14 mm
17 mm
17 mm
21 mm
21 mm
14 mm
15 mm
18 mm
23 mm
15 mm
18 mm
18 mm
23 mm
23 mm
15 mm
16 mm
19 mm
25 mm
16 mm
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
16 mm
16 mm
20 mm
27 mm
16 mm
20 mm
20 mm
27 mm
27 mm
16 mm
18 mm
21 mm
29 mm
18 mm
18 mm
21 mm
21 mm
29 mm
29 mm
18 mm
22 mm
31 mm
18 mm
18 mm
22 mm
22 mm
31 mm
31 mm
Kuličková ložiska
Cena každého € 4,65
7,43
5,30
7,46
5,33
7,50
7,49
8,17
6,72
5,45
8,19
6,92
5,69
7,30
6,16
8,44
9,53
7,08
5,66
11,08
5,92
9,76
8,00
20,88
18,50
8,48
10,94
9,24
21,60
9,91
19,52
17,29
19,85
24,82
15,32
9,13
19,40
25,18
16,62
23,60
22,32
34,09
23,99
18,78
18,78
20,54
30,81 1 17,46
27,13
27,27
25,64
38,04
24,38
16,72
23,97
35,44
19,64
30,75
28,40
50,34
38,01
27,42
25,37
15,46
44,15
28,17
24,31
37,93
33,60
38,85
50,79
26,18
29,16
38,45
31,84
32,91
42,69
40,88
55,22
58,23
www.brammer.biz
15
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci