Page 264 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 264
Hřídelová těsnění
3
Kód objednávky
C0395652
C0397563
C0399861
C0399122
C0393971
C0392838
C0395653
C0392793
C0403709
C0395779
C3359631
C0403048
C0409712
C0409603
C0399215
C0395654
C0402525
C0402526
C0403534
C0744839
C0403037
C0393440
C0393441
C0395655
C0393442
C0395656
C0395174
C0395657
C0403000
C0395658
C0398695
C0410463
C0398438
C0395445
C0398659
C0402400
C0397968
C0399475
C0399127
C0403614
C0398875
C0398180
C0404314
C0398085
C0409877
C0393443
C0395772
C0398064
C0398151
C0396065
C0393735
C0398065
C0395446
C0399862
C0400116
C0397763
C0398308
C0398333
C0402534
C0399144
C0399889
C0398313
C0398171
C0393444
C0398444
C0398334
C0398172
C0398112
C0398060
C0395659
d1 (mm) d2 (mm)
85 115
85 120
85 120
85 120
85 120
85 120
85 120
85 120
85 125
85 125
85 130
85 130
85 130
85 130
85 130
85 130
85 140
85 140
85 150
85 150
85 150
86 105
86 110
87 110
88 110
88 110
88 110
88 120
88 160
89 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
90 112,71
90 115
90 115
90 115
90 115
90 115
90 115
90 120
90 120
90 120
90 120
90 120
90 120
90 120
90 120
90 120
90 120
90 120
90 125
b (mm)
13
8
8
12
12
12
13
15
10
13
10
10
10
10
12
13
12
12
12
12
12
13
13
13
10
13
13
13
13
13
7,5
7,5
8
8
8
10
10
10
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
15
13
9
10
12
12
13
13
10
12
12
12
12
13
13
13
13
13
15
13
Označení typu těsnění hřídele
B2U5
BABSL10
BABSL1
BAUM6X7
BA
B1
B2U5
B2
BAU4SLX2
B2U5
BAUM5X7
BAUM5SLX7
BAU5X2
BAU5SLX2
BAU6
B2U5
BAU5SLX2
BAU5SLX2
BAUM6SLX7
BAU5X2
BAU5SLX2
BA
BA
B2U5
BADFG15GD
B2U6X2
B1U6SL
B2U6
BAU5SLX2
B2
BAB4SL1
BAB4SL1
BAFUD3X7
B2
B1FUD3
BAU5SL
BAU5
B2PT
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAU6SL
BAFUD4X7
BAB4SL
B1FUD4
BAU6SLX2
BAU6
B2U6SL
B2FUD4
B1FUD4
B1DSL
B2U6
B2FUD4
B2
BABSL1
BAUM6SLX7
BAU6
B1FUD5SL
B1FUD4
BABSL1
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAFUD4X7
B1FUD4
BAU6
BAFUD4SLX7
B2FUD4SL
B2FUD4
B1FUD4
B2FUD4
B2
Kódové označení materiálu
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Cena každého €
23,69
23,61
48,72
54,75
25,64
15,06
37,50
38,38
16,40
40,28
68,02
71,13
29,66
26,17
29,66
44,39
52,28
32,99
54,76
20,86
37,24
22,99
24,18
36,19
11,50
35,37
29,20
38,38
41,17
36,19
46,42
27,46
24,18
24,70
29,47
16,37
24,18
138,89
34,85
57,97
26,60
20,16
27,46
24,48
26,60
24,18
23,49
36,19
13,64
24,18
16,00
38,18
20,00
36,69
61,17
25,53
30,83
15,54
29,20
54,75
28,87
25,64
20,83
25,64
28,20
34,54
38,38
30,98
25,99
40,28
252
www.brammer.biz
Těsnění