Page 214 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 214
Posuvné vodiče
Systémy lineárního vedení Příslušenství HB
HB, rovné kuličkové klece
Kód objednávky
C6151040 C6151041 C6151042 C6151043
Lineární vodicí systémy, příslušenství HG
Číslo Dílu
HB2515 HB3020 HB3023 HB4025
DW
2,5 mm 3 mm 3 mm 4 mm
b
15 mm 20 mm 23 mm 25 mm
C
3330 N 5350 N 5350 N 7630 N
délka válečků
10 mm
15 mm
20 mm 13,8 25 mm 17,8
Cena každého €
*** *** *** ***
Cena každého €
***
HG, ploché klece s jehlovými valivými tělesy s tlumením pomocí tření.
Kód objednávky
C6151044 C6151045 C6151046 C6151047
Lineární vodicí systémy, příslušenství HR
Číslo Dílu
HG10 HG15 HG20 HG25
DW
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
b
6,3 mm 9,8 mm
HR, ploché klece s válečkovými valivými tělesy.
Kód objednávky
C6151051 C6151053 C6151049
Lineární vodicí systémy, příslušenství HR..-ZW
Číslo Dílu
HR50 HR70 HR100
DW
5 mm 7 mm 10 mm
b
10,5 mm 17 mm 24 mm
lk
3000 mm 3000 mm 3000 mm
lk C
C
29400 N 69800 N 109900 N
Co
50800 N 114200 N 174200 N
101600 N 228400 N 348300 N
Co
71900 N 161500 N 246300 N
68700 N 88900 N 138100 N 133500 N 209400 N 268700 N
Cena každého €
*** *** ***
Cena každého €
*** *** ***
Cena každého €
*** *** ***
Cena každého €
*** *** *** *** *** ***
HR..-ZW, ploché klece s válečkovými valivými tělesy.
Kód objednávky
C6151052 C6151054 C6151050
Lineární vodicí systémy, příslušenství HRW
Číslo Dílu
HR50-ZW HR70-ZW HR100-ZW
DW
5 mm 7 mm 10 mm
b
24 mm 40 mm 55 mm
b
15,5 mm 25 mm 34 mm
b
10 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm
Co
2
HRW, ploché klece s válečkovými valivými tělesy.
3000 mm 3000 mm 3000 mm
lk
3000 mm 3000 mm 3000 mm
lk
1000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
50500 N 112800 N 188400 N
C
35700 N 79700 N
Kód objednávky
C6151056 C6151057 C6151055
Číslo Dílu
HRW50 HRW70 HRW100
DW
5 mm 7 mm 10 mm
133200
C
21400 N 26200 N 36900 N 40300 N 62900 N 82700 N
N
Lineární vodicí systémy, příslušenství HW
HW, úhlové ploché klece s jehlovými valivými tělesy.
lk
3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Co
3040 N 5000 N 5000 N 62200 N
*** mm *** mm ***
Kód objednávky
C6151058 C6151059 C6151060 C6151061 C6151062 C6151063
Číslo Dílu
HW10 HW15 HW16 HW20 HW25 HW30
DW
2 mm 2 mm
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
Co
202
www.brammer.biz
Lineární pohyb
86160 86159 86158 86157 86156 86155