Page 194 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 194
Vodicí lišty
Lineární vedení NSK řady NH-AN a NH-BN
• Vysokorychlostní design jako standard
• Extrémně vysoká únosnost
• Vysoká přesnost v různých třídách
• Funkce samonaklápění: kompenzace vyosení a minimalizace vnitřního zatížení
Různé stírací prvky Vysokoteplotní design Speciální materiály a povlaky
• Volitelné doplňky:
Dlouhodobá mazací jednotka K1
• Tichý chod
• Různé kategorie předpětí
Jmenovité základní dynam- ické zatížení
14200 N
18100 N
23700 N
30000 N
33500 N
45500 N
41000 N
61000 N
62500 N
81000 N
107000 N
131000 N
158000 N
193000 N
239000 N
310000 N
Kód objednávky
C7295102
C7295103
C7295104
C7295105
C7295106
C7295107
C7295108
C7295109
C7295110
C7295111
C7295112
C7295113
C7295114
C7295115
C7295116
C7295117
Číslo Dílu
NAH15ANZ
NAH15BNZ
NAH20ANZ
NAH20BNZ
NAH25ANZ
NAH25BNZ
NAH30ANZ
NAH30BNZ
NAH35ANZ
NAH35BNZ
NAH45ANZ
NAH45BNZ
NAH55ANZ
NAH55BNZ
NAH65ANZ
NAH65BNZ
H
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
55 mm
55 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
W
34 mm
34 mm
44 mm
44 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
86 mm
86 mm
100 mm
100 mm
126 mm
126 mm
J
26 mm
26 mm
36 mm
50 mm
35 mm
50 mm
40 mm
60 mm
50 mm
72 mm
60 mm
80 mm
75 mm
95 mm
70 mm
120 mm
B
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
75 mm
75 mm
76 mm
76 mm
Jmenovité základní statické zatížení
20700 N
32000 N
32500 N
50500 N
46000 N
71000 N
51500 N
91500 N
80500 N
117000 N
140000 N
187000 N
198000 N
264000 N
281000 N
410000 N
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Lineární vedení NSK řady NH-AL a NH-BL
2
• Vysokorychlostní design jako standard
• Extrémně vysoká únosnost
• Vysoká přesnost v různých třídách
• Funkce samonaklápění: kompenzace vyosení a minimalizace vnitřního zatížení
Vysokoteplotní design
Speciální materiály a povlaky • Tichý chod
• Různé kategorie předpětí
Jmenovité základní dynamické zatížení
33500 N
45500 N
41000 N
61000 N
62500 N
81000 N
107000 N
131000 N
158000 N
193000 N
• Volitelné doplňky:
Dlouhodobá mazací jednotka K1 Různé stírací prvky
Kód objednávky
C7293660
C7293661
C7293662
C7293663
C7293664
C7293665
C7293666
C7293667
C7293668
C7293669
Číslo Dílu
NAH25ALZ
NAH25BLZ
NAH30ALZ
NAH30BLZ
NAH35ALZ
NAH35BLZ
NAH45ALZ
NAH45BLZ
NAH55ALZ
NAH55BLZ
H
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
W
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
86 mm
86 mm
100 mm
100 mm
J
35 mm
50 mm
40 mm
60 mm
50 mm
72 mm
60 mm
80 mm
75 mm
95 mm
B
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
75 mm
78 mm
Jmenovité základní statické zatížení
46000 N
71000 N
51500 N
91500 N
80500 N
117000 N
140000 N
187000 N
198000 N
264000 N
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
182
www.brammer.biz
Lineární pohyb
392726
392731