Page 188 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 188
Vodicí lišty
Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B-SL, KUVE-B-HL, KUVE-B-SNL
Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B-SL Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B-HL Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B-SNL Úzké dlouhé saně KWVE-B-SL
Úzké nižší dlouhé saně KWVE-B-SNL Standardní vedení TKVD
Spodní vodicí kolejnice TKVD-U Možnost antikorozního provedení
Kód objednávky
C2287682 C2290692 C2281052 C6151598 C2290547 C2290548 C2287579 C3532439 C6151604 C2290682 C2288271 C1435310 C2281053 C6151611 C1435346 C2290669 C2290549 C2278522 C6151618 C2290693 C2290694 C2290695 C2283066 C2290696 C6151626 C6151627 C6151630
Číslo Dílu
KWVE 20 B SL G3 V1 KWVE 20 B SNL G3 V1 TKVD 20 G3
TKVD 20 U G3
KWVE 25 B HL G3 V1 KWVE 25 B SL G3 V1 KWVE 25 B SNL G3 V1 TKVD 25 G3 RAIL TKVD 25 U G3
KWVE 30 B HL G3 V1 KWVE 30 B SL G3 V1 KWVE 30 B SNL G3 V1 TKVD 30 G3
TKVD 30 U G3
KWVE 35 B HL G3 V1 KWVE 35 B SL G3 V1 KWVE 35 B SNL G3 V1 TKVD 35 G3
TKVD 35 U G3
KWVE 45 B HL G3 V1 KWVE 45 B SL G3 V1 KWVE 45 B SNL G3 V1 TKVD 45 G3
KWVE 55 B SL G3 V1 TKVD 45 U G3
TKVD 55 B G3
TKVD 55 B U G3
H
30 mm 27 mm
40 mm 36 mm 31 mm
45 mm 42 mm 38 mm
55 mm 48 mm 44 mm
70 mm 60 mm 52 mm
70 mm
B
44 mm 44 mm 20 mm 20 mm 48 mm 48 mm 48 mm 23 mm 23 mm 60 mm 60 mm 60 mm 28 mm 28 mm 70 mm 70 mm 70 mm 34 mm 34 mm 86 mm 86 mm 86 mm 45 mm 100 mm 45 mm 53 mm 53 mm
L
88,9 mm 88,9 mm
109,1 mm 109,1 mm 109,1 mm
127 mm 127 mm 127 mm
145 mm 145 mm 145 mm
172,7 mm 172,7 mm 172,7 mm
211,6 mm
h
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm 23,5 mm
27 mm 27 mm
34,2 mm
34,2 mm 41,5 mm 41,5 mm
l max
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2940 mm
2940 mm 2520 mm 2520 mm
C
16200 N 16200 N 8900 N 8900 N 23400 N 23400 N 23400 N 12500 N 12500 N 34500 N 34500 N 34500 N 18700 N 18700 N 47500 N 47500 N 47500 N 24600 N 24600 N 82000 N 82000 N 82000 N 46500 N 127000 N 46500 N 104000 N 104000 N
C0
36500 N 36500 N 15400 N 15400 N 54000 N 54000 N 54000 N 22200 N 22200 N 74000 N 74000 N 74000 N 31500 N 31500 N 100000 N 100000 N 100000 N 39000 N 39000 N 181000 N 181000 N 181000 N 80000 N 285000 N 80000 N 213000 N 213000 N
Cena každého €
120,55 135,84 0,48 *** 134,53 134,33 158,04 297,69 *** 161,69 212,54 159,73 0,47 *** 161,17 200,20 200,20 0,46 *** 275,76 197,52 216,23 364,44 539,90 *** 485,93 ***
Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B-ES
Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B-EC
Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B-EC krátké saně KWVE-B-EC
Standardní vedení TKVD
Spodní vodicí kolejnice TKVD-U
Možnost antikorozního provedení
Kód Cena
2
Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B-ES Rozšířená zaměnitelnost, úzké saně KWVE-B-ES
Standardní vedení TKVD
Spodní vodicí kolejnice TKVD-U
Možnost antikorozního provedení
objed- návky
C1435198 C2286032 C6151592 C1435226 C2281052 C6151598 C1435255 C3532439 C6151604 C1435311 C2281053 C6151611 C1435341 C2278522 C6151618 C2290552 C2283066 C6151625
každého C0€
Vysoké dlouhé saně KWVE-B-HL
Kód objednávky
C6151374 C6151379 C6151409 C6151422
Číslo Dílu
KWVE15-B-ESC KWVE20-B-ESC KWVE30-B-ESC KWVE35-B-ESC
H B
24 mm 34 mm 28 mm 42 mm 42 mm 60 mm 48 mm 70 mm
L
44,5 mm 50,4 mm 69 mm 76,2 mm
Cena každého €
*** *** *** ***
Číslo Dílu
KWVE 15 B EC G3 V1 TKVD 15 B G3 RAIL TKVD 15 B U G3 KWVE 20 B EC G3 V1 TKVD 20 G3
TKVD 20 U G3 KWVE 25 B EC G3 V1 TKVD 25 G3 RAIL TKVD 25 U G3 KWVE 30 B EC G3 V1 TKVD 30 G3
TKVD 30 U G3 KWVE 35 B EC G3 V1 TKVD 35 G3
TKVD 35 U G3 KWVE 45 B EC G3 V1 TKVD 45 G3 TKVD45-ADK
H
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
60 mm
B
52 mm 15 mm 15 mm 59 mm 20 mm 20 mm 73 mm 23 mm 23 mm 90 mm 28 mm 28 mm 100 mm 34 mm 34 mm 120 mm 45 mm 45 mm
L
44,5 mm
50,4 mm
58,2 mm
69 mm
76,2 mm
97,8 mm
h
15,1 mm 15,1 mm
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm 23,5 mm
27 mm 27 mm
34,2 mm 34,2 mm
lmax
1200 mm 1200 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2940 mm 2940 mm
C
4900 N 4900 N 4900 N 8900 N 8900 N 8900 N 12500 N 12500 N 12500 N 18700 N 18700 N 18700 N 24600 N 24600 N 24600 N 46500 N 46500 N
8300 N 8300 N 8300 N 15400 N 15400 N 15400 N 22200 N 22200 N 22200 N 31500 N 31500 N 31500 N 39000 N 39000 N 39000 N 80000 N 80000 N
66,47 293,97 *** 102,90 0,48 *** 90,28 297,69 *** 125,21 0,47 *** 137,63 0,46 *** 167,36 364,44 ***
176
www.brammer.biz
Lineární pohyb
410215
410216 410213