Page 167 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 167
Lineární kuličkové ložisko, vodič s lineárním kuličkovým ložiskem
Lineární kuličková ložiska KH, KH..-PP
Lineární kuličková ložiska KH, s konzervantem, bez těsnění, s uzpůsobením pro domazávání.
Lineární kuličková ložiska KH..-PP, s úvodním mazáním, těsnění na obou stranách, s uzpůsobením pro domazávání
L
Kód objednávky
C6151117 C1434552 C6151118 C1434554 C4377061 C1434556 C6151119 C1305216 C6151120 C1434563 C3739508 C2280221 C6151121 C1305220 C6151122 C1434578 C3739537 C1434582 C3739554 C1434586 C3739580 C2280226
Číslo Dílu
KH06 KH06-PP KH08 KH08-PP KH10 KH10-PP KH12 KH12-PP KH14 KH14-PP KH16 KH16-PP KH20 KH20-PP KH25 KH25-PP KH30 KH30-PP KH40 KH40-PP KH50 KH50-PP
FW
6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 14 mm 14 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm
D
12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 19 mm 19 mm 21 mm 21 mm 24 mm 24 mm 28 mm 28 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 52 mm 52 mm 62 mm 62 mm
L
22 mm 22 mm 24 mm 24 mm 26 mm 26 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm 60 mm 60 mm 70 mm 70 mm
Jmenovité základní dynam- ické zatížení
390 N 390 N 475 N 475 N 590 N 590 N 800 N 800 N 830 N 830 N 1060 N 1060 N 1170 N 1170 N 2420 N 2420 N 3300 N 3300 N 5300 N 5300 N 6800 N 6800 N
Jmenovité základní statické zatížení
340 N 340 N 400 N 400 N 520 N 520 N 740 N 740 N 760 N 760 N 910 N 910 N 1010 N 1010 N 2130 N 2130 N 3100 N 3100 N 4950 N 4950 N 7000 N 7000 N
Cena každého €
*** 9,60 *** 10,44 *** 13,33 *** 15,75 *** 14,11 *** 21,12 *** 15,84 *** 18,08 *** 30,60 *** 29,89 *** 47,81
D FW
Lineární pohyb
Kompaktní řada LBBR
LBBR ... bez těsnění
LBBR -LS s jedním těsněním
LBBR -2LS se dvěma těsněními
** Bez těsnění, 4 kusy zabalené v kazetách (velikost 3 4 5)
2
Kód objednávky
C2275986 C2275984 C2277796 C1627782 C1435794 C1435764 C1627777 C1435769 C1627778 C1435774 C1435777 C1627779 C1627780 C2281442
Číslo Dílu
LBBR3 (CAS4) LBBR4 (CAS4) LBBR5 (CAS4) LBBR6A LBBR8 LBBR10 LBBR12 LBBR14 LBBR16 LBBR20 LBBR25 LBBR30 LBBR40 LBBR50
Vnitřní průměr
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
vnejší prumer
7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 24 mm 28 mm 35 mm 40 mm 52 mm 62 mm
Celková délka
10 mm 12 mm 15 mm 22 mm 24 mm 26 mm 28 mm 28 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm
Cena každého €
113,49 *** *** 11,76 *** *** *** *** 13,74 *** 17,06 23,91 22,97 36,80
www.brammer.biz
155
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
62840 109665