Page 16 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 16
Kuličková ložiska
Kuličková ložiska utěsněná
Hlavní rozměry podle DIN 625-1, utěsnění mezer na obou stranách.
Kód Cena
Kód objednávky
C0012862 C0012863 C0013004 C0016056 C0016057 C0013091 C2423238 C0219543 C2423318 C0015944 C0012868 C0015996 C0021072 C0013154 C0013152 C0016029 C2517509 C0219544 C6159825 C0012872 C0012873 C0016003 C0013080 C0013162 C0016064 C0013092 C2584190 C0219709 C6160202 C0012877 C0012878 C0013019 C0016026 C0013167 C0013168 C0016843 C2584197 C6160347 C0012881 C0012883 C0016012 C0013025 C0013083 C0016073 C0013171 C0016844 C0219936 C0220300 C0012890 C0012889 C0013030 C0013031 C0021073 C0013179 C0013181 C2584205 C0012892 C0012893 C0013035 C0016820 C0016998 C0013185 C0013187 C2584209
Číslo Dílu
6006-2RSR 6006-2Z
6206-2Z 6306-2RSR 6306-2Z 62306-2RSR 61807-2Z-HLC 61907-2Z 61907-2RSR-HLC 6007-2RSR 6007-2Z
6207-2Z 62207-2RSR 6307-2RSR 6307-2Z 62307-2RSR 61808-2Z-HLC 61908-2Z 61908-2RSR 6008-2RSR 6008-2Z 6208-2Z 62208-2RSR 6308-2RSR 6308-2Z 62308-2RSR 61809-2Z-Y 61909-2Z 61909-2RSR 6009-2RSR 6009-2Z 6209-2Z 62209-2RSR 6309-2RSR 6309-2Z 62309-2RSR 61810-2Z-Y 61910-2RSR 6010-2RSR 6010-2Z 6210-2RSR 6210-2Z 62210-2RSR 6310-2RSR 6310-2Z 62310-2RSR 61811-2Z 61911-2RSR 6011-2RSR 6011-2Z 6211-2RSR 6211-2Z 62211-2RSR 6311-2RSR 6311-2Z 61812-2Z-Y 6012-2RSR 6012-2Z 6212-2RSR 6212-2Z 62212-2RSR 6312-2RSR 6312-2Z 61813-2Z-Y
Prumer kroužku
Vnejší prumer
55 mm 55 mm 62 mm 72 mm 72 mm 72 mm 47 mm 55 mm 55 mm 62 mm 62 mm 72 mm 72 mm 80 mm 80 mm 80 mm 52 mm 62 mm 62 mm 68 mm 68 mm 80 mm 80 mm 90 mm 90 mm 90 mm 58 mm 68 mm 68 mm 75 mm 75 mm 85 mm 85 mm 100 mm 100 mm 100 mm 65 mm 72 mm 80 mm 80 mm 90 mm 90 mm 90 mm 110 mm 110 mm 110 mm 72 mm 80 mm 90 mm 90 mm 100 mm 100 mm 100 mm 120 mm 120 mm 78 mm 95 mm 95 mm 110 mm 110 mm 110 mm 130 mm 130 mm 85 mm
Šíre
13 mm 13 mm 16 mm 19 mm 19 mm 27 mm 7 mm 10 mm 10 mm 14 mm 14 mm 17 mm 23 mm 21 mm 21 mm 31 mm 7 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 18 mm 23 mm 23 mm 23 mm 33 mm 7 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 19 mm 23 mm 25 mm 25 mm 36 mm 7 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 23 mm 27 mm 27 mm 40 mm 9 mm 13 mm 18 mm 18 mm 21 mm 21 mm 25 mm 29 mm 29 mm 10 mm 18 mm 18 mm 22 mm 22 mm 28 mm 31 mm 31 mm 10 mm
Cena každého €
8,29 5,31 7,38
12,98 15,57 43,08 32,66 40,02 48,04
9,91 8,89 8,49
34,17 13,62 14,36 64,73 35,70 36,68 41,42 10,99
8,56 16,05 35,96 19,25 16,99 65,48 37,94 49,11 48,38 16,08 14,06 15,67 50,12 27,06 38,67 73,39 26,27 56,97 14,06 16,80 24,55 21,68 71,39 45,25 28,53
109,16 69,91 45,63 23,08 27,67 28,66 25,65 76,61 71,06 62,02 68,26 24,59 27,64 34,27 32,58 98,78 60,21 51,98 55,00
1
objednávky
C0016839 C0016031 C0055817 C0055920 C0026048 C0025709 C0013096 C0012931 C0013098 C0012935 C0012941 C2546455 C0016035 C0013101 C2135266 C2423314 C2423307 C0015973 C0012955 C0013102 C0016038 C1420781 C1420779 C2423248 C0012957 C0013109 C0013110 C1222029 C2500328 C2584300 C0013115 C0013117 C2128677 C2423247 C2579686 C0012844 C0012842 C0013120 C0013121 C2496771 C2584307 C2154406 C0013127 C0013128 C2423293 C2584310 C2432808 C0012853 C0012854 C0012992 C0013133 C0016052 C2538211 C2584313 C2153104
Číslo Dílu
623-2Z
624-2Z
634-2Z 625-2RSR 625-2Z
635-2Z
626-2Z
607-2Z
627-2Z
608-2Z 609-2RS-HLC 609-2Z-HLC 629-2RSR 629-2Z 61800-2Z-HLC 61900-2Z-HLC 61900-2RSR-HLC 6200-2RSR 6200-2Z 6300-2RSR 6300-2Z 61801-2Z-HLC 61901-2Z-HLC 61901-2RSR-HLC 6201-2RSR 6301-2RSR 6301-2Z 61802-2Z-HLC 61902-2Z-HLC 61902-2RSR-HLC 6302-2RSR 6302-2Z 61803-2Z-HLC 61903-2Z-HLC 61903-2RSR-HLC 6003-2RSR 6003-2Z 6303-2RSR 6303-2Z 61804-2Z-HLC 61904-2Z-HLC 61904-2RSR-HLC 6304-2RSR 6304-2Z 61805-2Z-HLC 61905-2Z-HLC 61905-2RSR-HLC 6005-2RSR 6005-2Z 6205-2RSR 6305-2RSR 6305-2Z 61806-2Z-HLC 61906-2Z-HLC 61906-2RSR-HLC
Prumer kroužku
3 mm 4 mm 4 mm 5 mm 5 mm 5 mm 6 mm 7 mm 7 mm 8 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Vnejší prumer
10 mm 13 mm 16 mm 16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 19 mm 22 mm 22 mm 24 mm 24 mm 26 mm 26 mm 19 mm 22 mm 22 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 21 mm 24 mm 24 mm 32 mm 37 mm 37 mm 24 mm 28 mm 28 mm 42 mm 42 mm 26 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 47 mm 47 mm 32 mm 37 mm 37 mm 52 mm 52 mm 37 mm 42 mm 42 mm 47 mm 47 mm 52 mm 62 mm 62 mm 42 mm 47 mm 47 mm
Šíre
4 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 8 mm 8 mm 5 mm 6 mm 6 mm 9 mm 9 mm 11 mm 11 mm 5 mm 6 mm 6 mm 10 mm 12 mm 12 mm 5 mm 7 mm 7 mm 13 mm 13 mm 5 mm 7 mm 7 mm 10 mm 10 mm 14 mm 14 mm 7 mm 9 mm 9 mm 15 mm 15 mm 7 mm 9 mm 9 mm 12 mm 12 mm 15 mm 17 mm 17 mm 7 mm 9 mm 9 mm
každého € 4,97 3,64 4,84 4,88 3,25 4,38 4,59 3,45 3,76 3,49 3,82 3,99 4,22 2,81 13,19 11,30 11,30 3,11 3,09 4,80 4,23 15,68 12,68 8,51 4,40 4,78 5,28 16,54 18,27 13,80 5,66 7,62 15,18 14,34 12,54 4,81 4,28 6,41 5,38 18,12 17,15 20,61 7,72 5,56 19,70 26,80 22,28 6,77 4,47 5,37 7,48 6,63 28,40 21,27 25,50
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 65 mm
4
www.brammer.biz
Ložiska
97951