Page 149 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 149
Pevné Upínací Jednotky
PEVNÉ UPÍNACÍ JEDNOTKY SOUDEČKOVÝCH LOŽISEK TIMKEN
• Díky předem sestaveným a promazaným jednotkám trvá instalace po vybalení z krabice jen 5–10 minut
• Pevný ocelový kryt s celoživotní zárukou
• Kryt se dvěma maticemi umožňuje kdykoliv změnit pevné ložisko na plovoucí a naopak
• Standardně vybaveno pojistným ventilem, který zabraňuje nadměrnému promazání
• Masivní patky umožňují jednorázové zarovnání hřídele za účelem přesné a rychlé výměny jednotky
• 14 různých primárních možností těsnění na rozšířeném vnitřním kroužku zabraňujících poškození hřídele, které by
způsobilo znečištění
• Sekundární otevřené nebo uzavřené ocelové kryty určené do prostředí s velkým znečištěním
• 6 konfigurací zámku
• Několik možností těles, které zahrnují metrické i britské míry a jsou zaměnitelné s prakticky všemi upínacími
jednotkami válečkových ložisek, 40–180 mm a 1 7⁄16 až 7 palců
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C4346556
C4446608
C4444233
C4444230
C4444227
C4444225
C4444223
C4444222
Číslo Dílu
QMSN09J040SM
QMSN09J045SM
QMSN10J050SM
QMSN11J055SM
QMSN13J060SM
QMSN13J065SM
QMSN15J070SM
QMSN15J075SM
Prumer hrídele
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
Výška středu
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
95 mm
95 mm
každého €
167,06
178,93
214,77
238,34
272,53
327,04
386,84
430,81
objednávky
C4444220
C4446625
C4444215
C4444213
C4446634
C4446635
C4446636
Číslo Dílu
QMSN18J080SM
QMSN18J085SM
QMSN18J090SM
QMSN20J100SM
QMSN22J110SM
QMSN22J115SM
QMSN26J125SM
Prumer hrídele
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
125 mm
Výška středu
100 mm
112 mm
112 mm
125 mm
140 mm
150 mm
150 mm
každého €
492,40
586,78
657,45
858,46
981,72
1255,03
1515,84
UPÍNACÍ JEDNOTKY KUŽELÍKOVÉHO LOŽISKA TIMKEN
• Vylepšené kuželíkové ložisko – zvýšení životnosti o 55 % a zvýšení kapacity zatížení o 14 %
• Až třikrát vyšší schopnost vychýlení
• Optimalizované profily ložiska a vylepšené povrchové textury zlepšují účinek promazávání
• Elektrolytický povlak poskytuje lepší ochranu proti korozi než brynýrovaný povrch nebo povrch s práškovou úpravou
• Speciálně navržený kroužek a stavěcí šroub s nylonovou vycpávkou a 65stupňovým úhlem pro maximální pojistnou
účinnost a snížení možnosti vyšroubování stavěcího šroubu
• Dvojité břity těsnění optimalizují kontakt břitů, zlepšují zadržování maziva a snižují znečištění
• Otočný kroužek funguje jako výchozí odstřikovací kroužek
• Rozměry otvoru pro šrouby a osy hřídele jsou s příslušnou praxí zaměnitelné
• Stojaté, přírubové a napínací jednotky o 2 a 4 šroubech v provedení 35-125 mm a 1 3⁄16 až 5 palců
Kód Cena objednávky Číslo Dílu Prumer hrídele každého €
Kód Cena 1 objednávky Číslo Dílu Prumer hrídele každého €
C2822461
C2533377
C2822462
C2533379
C2822463
C2822464
C2822465
C2822466
E-P2B-TRB-35MM
E-P2B-TRB-40MM
E-P2B-TRB-45MM
E-P2B-TRB-50MM
E-P2B-TRB-55MM
E-P2B-TRB-60MM
E-P2B-TRB-65MM
E-P2B-TRB-70MM
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
198,34
263,50
294,51
294,51
372,02
372,02
372,02
573,51
C2822467
C2814087
C2822468
C2822469
C2822470
C2822472
C2822473
E-P2B-TRB-75MM
E-P2B-TRB-80MM
E-P2B-TRB-85MM
E-P2B-TRB-90MM
E-P4B-TRB-100MM
E-P4B-TRB-115MM
E-P4B-TRB-125MM
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
573,51
985,81
985,81
985,81
1302,01
2015,03
3216,32
www.brammer.biz
137
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
54394 54390