Page 146 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 146
Stahovací pouzdra
Stahovací pouzdra
Hlavní rozměry podle DIN 5416, zkosení 1:12.
Kód objednávky
C0044466 C0013321 C0018354 C0018346 C0018269 C0018357 C0013330 C0018259 C0018359 C0018260 C0018345 C0013322 C0221202 C0018270 C0013325 C0018272 C0018261 C0222698 C0222368 C0021787 C0018262 C0013324 C0018263 C0013332 C0020280 C0026625 C0018356 C0013326 C0018347 C0013327 C0021734 C0018265 C0027629 C0018264 C0030996 C0013333 C0018266 C3002289 C0025948 C0021715 C0021743 C0021735 C0018350 C0013331 C0018358 C0021757 C0021744 C0018360 C0222346 C0021729 C0018267 C0013328 C0222701 C0021758 C0021745 C0026190 C0222703 C0021730 C0021732 C0018365 C0021759 C0021746
Cena každého €
*** 38,58 36,70 39,86 37,29 41,70 35,12 39,86 41,52 41,15 42,07 46,11 *** 40,60 48,31 44,82 49,60 *** *** 51,62 48,31 59,34 60,62 52,17 61,91 59,52 54,38 76,97 56,76 77,52 81,01 82,30 62,46 90,93 121,43 98,28 100,85 *** 112,06 162,94 146,59 114,26 84,69 114,08 140,90 178,19 162,94 124,92 *** 108,20 125,47 200,97 *** 214,56 191,42 166,43 *** 126,20 150,82 240,28 276,65 229,99
Kód Cena
1
Číslo Dílu
AH208 AH2308 AH308 AH2309 AH309 AHX2310 AHX310 AHX2311 AHX311 AHX2312 AHX312 AH2313 AH313G AH313 AHX2314 AH314 AHX2315 AHX2315G AH315G AH315 AHX2316 AH316 AHX2317 AHX317 AHX2318 AHX3218 AHX318 AHX2319 AHX319 AHX2320 AHX3220 AHX3120 AHX320 AHX2322 AH24122 AHX3222A AHX3122 AHX322 AHX2324 AH24124 AH24024 AHX3224A AHX3024 AHX3124 AHX2326 AH24126 AH24026 AHX3226 AHX3226G AHX3026 AHX3126 AHX2328 AHX2328G AH24128 AH24028 AHX3228 AHX3228G AHX3028 AHX3128 AHX2330 AH24130 AH24030
Prumer hrídele
35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 60 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm 85 mm 90 mm 90 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 145 mm 145 mm 145 mm
Délka (šířka)
25 mm 40 mm 29 mm 44 mm 31 mm 50 mm 35 mm 54 mm 37 mm 58 mm 40 mm 61 mm 42 mm 42 mm 64 mm 43 mm 68 mm 68 mm 45 mm 45 mm 71 mm 48 mm 74 mm 52 mm 79 mm 63 mm 53 mm 85 mm 57 mm 90 mm 73 mm 64 mm 59 mm 98 mm 82 mm 82 mm 68 mm 63 mm 105 mm 93 mm 73 mm 90 mm 60 mm 75 mm 115 mm 94 mm 83 mm 98 mm 98 mm 67 mm 78 mm 125 mm 125 mm 99 mm 83 mm 104 mm 104 mm 68 mm 83 mm 135 mm 115 mm 90 mm
objednávky
C0021736 C0021731 C0021733 C0286626 C0021737 C0222684 C3002279 C0021760 C0021747 C0021795 C0021768 C3002296 C0021782 C3002313 C0021738 C0021761 C0021748 C0021796 C0021769 C3002297 C0071208 C0018271 C0018366 C0222686 C0021762 C0021749 C0027659 C0021797 C3002337 C0067185 C0021770 C0021783 C0021714 C0222687 C3002280 C0021763 C0021750 C0136882 C3002352 C0021798 C0021771 C0021784 C3002315 C0021739 C0030994 C0021764 C0021751 C0056608 C0021799 C3002338 C0021772 C2128739 C0021785 C0136889 C3002387 C3002388 C0057307 C0026264 C0021765 C0021752 C0056603 C0021773
Číslo Dílu
AHX3230 AHX3030 AHX3130 AHX3130G AH2332 AH2332G AH2332-H AH24132 AH24032 AH3232 AH3032 AH3032-H AH3132A AH3132A-H AH2334 AH24134 AH24034 AH3234 AH3034 AH3034-H AH3134-W202 AH3134A AH2336 AH2336G AH24136 AH24036 AH2236 AH3236 AH3236G-H AH3236-H AH3036 AH3136A AH2338 AH2338G AH2338-H AH24138 AH24038 AH2238 AH2238-H AH3238 AH3038 AH3138 AH3138-H AH2340 AH2340-H AH24140 AH24040 AH2240 AH3240 AH3240-H AH3040 AH3040-H AH3140 AH3140-H AH3944 AH3944-H AH2344 AH2344-H AH24144-H AH24044-H AH2244 AH3044
Prumer hrídele
145 mm 145 mm 145 mm 145 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Délka (šířka)
114 mm 72 mm 96 mm 96 mm 140 mm 140 mm 140 mm 124 mm 95 mm 124 mm 77 mm 77 mm 103 mm 103 mm 146 mm 125 mm 106 mm 134 mm 85 mm 85 mm 104 mm 104 mm 154 mm 154 mm 134 mm 116 mm 105 mm 140 mm 140 mm 140 mm 92 mm 116 mm 160 mm 160 mm 160 mm 146 mm 118 mm 112 mm 112 mm 145 mm 96 mm 125 mm 125 mm 170 mm 170 mm 158 mm 127 mm 118 mm 153 mm 153 mm 102 mm 102 mm 134 mm 134 mm 77 mm 77 mm 181 mm 181 mm 170 mm 138 mm 130 mm 111 mm
každého € 236,24 136,31 188,84 *** 351,97 *** *** 299,43 266,73 327,35 155,59 *** 248,73 *** 390,18 355,28 340,21 369,97 186,64 *** *** 259,38 436,47 *** 440,51 424,71 290,98 415,90 *** *** 213,46 331,39 544,12 *** *** 544,12 534,20 347,93 *** 479,46 259,38 376,59 *** 572,41 1103,30 552,57 558,82 482,76 536,77 *** 276,28 *** 401,94 764,93 *** *** *** 955,61 775,95 830,32 *** 451,53
134
www.brammer.biz
Ložiska
97985