Page 1083 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1083
Tepelné výměníky
Kód objednávky
C6107417
C6028392
C6107418
C6107419
C6107420
C6107421
C6107422
C6107423
C6107424
C6107425
C6107426
C6107427
C6107428
C5034790
C6107429
C6107430
C6107431
C6107432
C6107433
C6107434
C6107435
C6107436
C6107437
C6107438
Číslo Dílu
CB110-20M (B23, B23)
CB110-24H (B23, B23)
CB110-24L (B23, B23)
CB110-24M (B23, B23)
CB110-30H (B23, B23)
CB110-30L (B23, B23)
CB110-30M (B23, B23)
CB110-38H (B23, B23)
CB110-38L (B23, B23)
CB110-38M (B23, B23)
CB110-46H (B23, B23)
CB110-46L (B23, B23)
CB110-46M (B23, B23)
CB110-54H (B23, B23)
CB110-54M (B23, B23)
CB110-64H (B23, B23)
CB110-64M (B23, B23)
CB110-76H (B23, B23)
CB110-90H (B23, B23)
CB112-46L (B23,B23)
CB112-54L (B23,B23)
CB112-62L (B23,B23)
CB112-72L (B23,B23)
CB112-80L (B23,B23)
Rozměry (délka x šířka x výška) mm
114 x 191 x 616
124 x 191 x 616
124 x 191 x 616
124 x 191 x 616
140 x 191 x 616
140 x 191 x 616
140 x 191 x 616
160 x 191 x 616
160 x 191 x 616
160 x 191 x 616
181 x 191 x 616
181 x 191 x 616
181 x 191 x 616
201 x 191 x 616
201 x 191 x 616
227 x 191 x 616
227 x 191 x 616
258 x 191 x 616
293 x 191 x 616
157 x 191 x 616
174 x 191 x 616
190 x 191 x 616
211 x 191 x 616
227 x 191 x 616
Připojení S1/S2
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Připojení S3/S4
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Čistá hmotnost
15,3 kg
16,6 kg
16,6 kg
16,6 kg
18,5 kg
18,5 kg
18,5 kg
21,4 kg
21,4 kg
21,4 kg
24 kg
24 kg
24 kg
26,6 kg
26,6 kg
29,8 kg
29,8 kg
33,7 kg
38,2 kg
25,1 kg
27,9 kg
30,7 kg
34,2 kg
37 kg
Konstrukční tlak
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
Cena každého €
1637,00
1803,00
1803,00
1803,00
2142,00
2142,00
2142,00
2503,00
2503,00
2503,00
3011,00
3011,00
3011,00
3287,00
3287,00
3610,00
3610,00
4028,00
4709,00
2051,38
3287,00
2552,56
4024,00
3116,21
DOC Chladiče oleje
• Řada pájených deskových výměníků tepla Alfa Laval DOC nabízí bezkonkurenční účinnost při chlazení hydraulického oleje.
• Jejich vysoce pevná konstrukce umožňuje snadnou instalaci se speciálním typem připojení, které ve srovnání se standardními připojeními
snižuje namáhání až o 80 %.
• Připojovací blok vám ušetří také čas potřebný k instalaci výměníku a zabrání případným netěsnostem.
Použití:
• Vhodný pro chlazení v hydraulických a mazacích olejových systémech při tlaku až do 50 bar a teplotě až do 225 °C. Chladicí média:
• čistá voda nebo etylen glykol.
Kód objednávky
C6107340
C6107341
C6107342
C6107343
C6107344
C6107345
C6107346
C6107347
C6107348
C6107349
C6107350
C6107351
C6107352
C6107353
C6107354
C6107355
C6107356
C6107357
C6107358
C6107359
C6107360
C6107361
C6107362
C6107363
C6107365
C6107366
C6107367
C6107364
C6107368
C6107369
C6107370
C6107371
C6107372
Číslo Dílu
DOC110-100L
DOC110-100M
DOC110-120L
DOC110-120M
DOC110-16L
DOC110-20L
DOC110-24H
DOC110-24L
DOC110-24M
DOC110-30L
DOC110-30M
DOC110-38H
DOC110-38L
DOC110-38M
DOC110-46L
DOC110-46M
DOC110-54L
DOC110-54M
DOC110-64L
DOC110-64M
DOC110-76L
DOC110-76M
DOC110-90L
DOC110-90M
DOC112HF-38AM
DOC112HF-54AM
DOC112HF-72AM
DOC112HF-100AM
DOC16-10A
DOC16-14A
DOC16-18A
DOC16-18H
DOC16-26A
Konstrukční tlak
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
23 bar @ 175°C
31 bar @ 175°C
31 bar @ 175°C
31 bar @ 175°C
31 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
Příruba S1/S2
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G2 1/2BSPP
G2 1/2BSPP
G2 1/2BSPP
G2 1/2BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Příruba S3/S4
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Rozměry (délka x šířka x výška) mm
297 x 191 x 616
297 x 191 x 616
348 x 191 x 616
348 x 191 x 616
82 x 191 x 616
92 x 191 x 616
102 x 191 x 616
102 x 191 x 616
102 x 191 x 616
118 x 191 x 616
118 x 191 x 616
138 x 191 x 616
138 x 191 x 616
138 x 191 x 616
159 x 191 x 616
159 x 191 x 616
179 x 191 x 616
179 x 191 x 616
205 x 191 x 616
205 x 191 x 616
236 x 191 x 616
236 x 191 x 616
271 x 191 x 616
271 x 191 x 616
119 x 191 x 616
152 x 191 x 616
189 x 191 x 616
246 x 191 x 616
52 x 74 x 210
61 x 74 x 210
69 x 74 x 210
69 x 74 x 210
87 x 74 x 210
Chladicí výkon
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
40-170 kW
Čistá hmotnost
44,9 kg
44,9 kg
51,3 kg
51,3 kg
17,4 kg
18,7 kg
20 kg
20 kg
20 kg
22 kg
22 kg
24,5 kg
24,5 kg
24,5 kg
27,4 kg
27,4 kg
30 kg
30 kg
33,2 kg
33,2 kg
37,1 kg
37,1 kg
41,6 kg
41,6 kg
27,6 kg
33,5 kg
39,8 kg
49,5 kg
1,2 kg
1,4 kg
1,6 kg
1,6 kg
1,9 kg
Cena každého €
5980,00
5980,00
7107,00
7107,00
1151,00
1882,00
2074,00
2074,00
2074,00
2464,00
2464,00
2879,00
2879,00
2879,00
3462,00
3462,00
3780,00
3780,00
4152,00
4152,00
4632,00
4632,00
5415,00
5415,00
2879,00
3780,00
4627,00
6325,00
234,00
278,00
319,00
319,00
405,00
10
120-360
120-360
120-360
120-360
3-25 kW
3-25 kW
3-25 kW
3-25 kW
3-25 kW
kW
kW
kW
kW
www.brammer.biz
1071
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
53329