Page 1077 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1077
Ventily
Řada VX3 - přímo řízený 3/2cestný elektromagnetický ventil pro různá média
• Zvýšená odolnost proti korozi (speciální magnetický materiál solenoidu) • Stupeň krytí: IP65 (DIN připojení)
• Snížená spotřeba energie (DC verze)
• Konstrukce s nízkou hlučností (AC verze s vestavěným usměrňovačem) • Držák jako možnost
• Průtok na obou stranách
Kód objednávky
C6118596
C2099593
C1359378
C1342460
C3602526
C6118597
Číslo Dílu
VX3114-01F-JDOR1
VX3114-01F-5DO1
VX3324-02F-5DO1
VX3324-02F-JDOR1
VX3344-03F-JDOR1
VX3344-03F-5DO1
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ ovládacího ventilu
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Průtok kv (l/min)
1,15
1,15
2,72
2,72
7,17
7,17
Maximální provozní tlak (Bar)
7
7
10
10
3
Provozní napětí (AC)
230V
230V
230V
Provozní napětí (DC)
Rozměr hrdla
1,5 mm
1,5 mm
2,2 mm
2,2 mm
4 mm
4 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
24V
24V
3 24V
Řada VXZ - přímo řízený 2/2cestný elektromagnetický ventil pro různá média
• Zvýšená odolnost proti korozi (speciální magnetický materiál solenoidu) • Stupeň krytí: IP65 (připojení DIN)
• Snížená spotřeba energie (DC verze)
• Konstrukce s nízkou hlučností (AC verze s vestavěným usměrňovačem) • Spínače bez diferenciálního tlaku (není vyžadován minimální tlak)
Kód objednávky
C7306194
C7306195
C7306196
C7306197
C7306198
C7306199
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Typ ovládacího ventilu
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Maximální provozní tlak (Bar)
7
7
7
7
10
10
Minimální pracovní tlak (Bar)
Provozní napětí (AC)
230V
230V
230V
Provozní napětí (DC)
Rozměr Cena
Číslo Dílu
VXZ232BZ3AA
VXZ232BZ3EA
VXZ242FZ3AA
VXZ242FZ3EA
VXZ262KZ3AA
VXZ262KZ3EA
Průtok kv (l/min)
34,33
34,33
75,83
75,83
145,83
145,83
0
0
0
0
0
0
24V
24V
24V
hrdla
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
25 mm
25 mm
každého €
***
***
***
***
***
***
Řada VXZ – přímo řízený 2/2cestný elektromagnetický ventil
Řada VXZ – přímo řízený 2/2cestný elektromagnetický ventil pro různá média • Zvýšená odolnost proti korozi (speciální magnetický materiál solenoidu)
• Stupeň krytí: IP65 (připojení DIN)
• Snížená spotřeba energie (DC verze)
• Konstrukce s nízkou hlučností (AC verze s vestavěným usměrňovačem) • Spínače bez diferenciálního tlaku (není vyžadován minimální tlak)
10
Kód objednávky
C2099766
Číslo Dílu
VXZ2230-03F-5DO1
Velikost připojení
G3/8 BSPP
Typ ovládacího Průtok kv Maximální provozní ventilu (l/min) tlak (Bar)
2/2 N/C 34,41 7
Minimální pracovní tlak (Bar)
0
Provozní napětí (DC)
24V
Rozměr hrdla
10 mm
Ovládání ventilu
Elektromagnet
Cena každého €
***
Řada VXD - talkem ovládaný 2/2cestný elektromagnetický ventil pro různá média
• Zvýšená odolnost proti korozi (speciální magnetický materiál solenoidu) • Stupeň krytí: IP65 (DIN připojení)
• Snížená spotřeba energie (DC verze)
• Konstrukce s nízkou hlučností (AC verze s vestavěným usměrňovačem)
Kód objednávky
C7306150
C7306151
C7306152
C7306153
C7306155
C7306154
Číslo Dílu
VXD232AZ3AA
VXD232AZ3EA
VXD242HZ3AA
VXD242HZ3EA
VXD262NZ3AA
VXD262NZ3EA
Průtok kv (l/min)
27,17
27,17
78,67
78,67
185,83
185,83
Maximální provozní tlak (Bar)
5
5
10
10
10
10
Minimální pracovní tlak (Bar)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Provozní napětí (AC)
230V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
Rozměr hrdla
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
25 mm
25 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
230V
www.brammer.biz
1065
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
54515
53834 54516 54514