Page 1074 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1074
Ventily
Řada 7321B - 2/2-cestný nepřímo řízený ventil - EPDM - normálně zavřený
Popis:
• 2/2-cestný nepřímo řízený ventil - EPDM - normálně zavřený.
• Cívka IP65 pro 2 P + E zástrčka podle DIN 43650 typ A (zástrčka součástí dodávky).
• Spotřeba energie 8 W (AC), 9 W (DC).
Teplotní rozsah:
• +140°C.
Materiál těsnění:
• EPDM.
Použití:
• Regulace (vypnuto/zapnuto) vody, přehřáté vody a páry (až do 140 °C) v aplikacích jako jsou pračky, myčky automobilů, úpravny vody, tlakové nádoby, vodovodní
instalace a zavlažovací systémy. Výhody:
• Vynikající průtok.
• Speciální membránová konstrukce. Přínos:
• Výborné parametry s kapalinami. Delší životnost.
Kód objednávky
C2845969
C2845964
C2845970
C2845968
C2845971
C2845972
C2845973
C2845976
C2845977
C2845965
C2845978
C2845979
C2845980
C2845981
C2845982
C2845983
C2845984
C2845985
C2845986
C2845987
C2845988
C2845961
C2845962
C2845966
C2845967
C2845974
C2845975
C2845963
Číslo Dílu
PS475504W
PS475091W
PS475505W
PS475471W
PS475506W
PS475507W
PS475508W
PS475511W
PS475512W
PS475093W
PS475513W
PS475514W
PS475515W
PS475516W
PS475545W
PS475546W
PS475547W
PS475548W
PS475549W
PS475550W
PS475551W
PS475088W
PS475089W
PS475416W
PS475417W
PS475509W
PS475510W
PS475090W
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Typ ovládacího ventilu
Provozní napětí (DC)
Provozní napětí (AC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Cena každého €
70,08
71,48
93,96
105,13
179,73
194,17
235,38
70,08
71,48
93,96
105,13
179,73
194,17
235,38
69,73
71,13
93,61
104,78
179,38
193,82
235,03
70,08
71,48
93,96
108,77
179,73
194,17
235,38
10
2/2 N/C 24V
2/2 N/C 24V
2/2 N/C 24V
2/2 N/C 24V
2/2 N/C 24V
2/2 N/C 24V
2/2 N/C 24V
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Řada 7322B - 2/2-cestný nepřímo řízený ventil - NBR - normálně otevřený
Popis:
• 2/2-cestný nepřímo řízený ventil – NBR – normálně otevřený.
• Cívka IP65 pro 2 P + E zástrčka podle DIN 43650 typ A (zástrčka součástí dodávky).
• Spotřeba energie 8 W (AC), 9 W (DC).
Teplotní rozsah:
• +90°C.
Materiál těsnění:
• NBR.
Použití:
• Regulace (vypnuto/zapnuto) vody, přehřáté vody a páry (až do 140 °C) v aplikacích jako jsou pračky, myčky automobilů, úpravny vody, tlakové nádoby, vodovodní
instalace a zavlažovací systémy.
Výhody:
Vynikající rychlost průtoku díky speciální membránová konstrukci, nejlepší výkon pro rozdíl minimálního a maximálního provozního tlaku.
Kód objednávky
C6088728
C6088729
C6088730
C6088731
C6088736
C6088737
C6088738
C6088739
C6088740
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Provozní Cena
Kód objednávky
C6088741
C6088742
C6088743
C6088732
C6088733
C6088734
C6088735
Velikost Provozní
Provozní Cena
Číslo Dílu
PS475600W
PS475601W
PS475602W
PS475603W
PS475608W
PS475609W
PS475610W
PS475611W
PS475612W
napětí (AC)
24V
24V
24V
24V
115V
každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Číslo Dílu
PS475613W
PS475614W
PS475615W
PS475604W
PS475605W
PS475606W
PS475607W
připojení
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
napětí (DC)
napětí (AC)
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
každého €
***
***
***
***
***
***
***
1062
www.brammer.biz
Proces
48657
48567