Page 107 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 107
Axiální kuličková ložiska | Úložné kroužky
Axiální kuličková ložiska FAG
Axiální kuličková ložiska s hlubokou drážkou 532, 533. Hlavní rozměry podle DIN 711 / ISO 104, jednosměrná, s fixní podložkou soudečkového pouzdra, oddělitelná.
Kód objednávky
C0020940 C0012795 C0018171 C0018172 C0018173 C0012807 C0018174 C0018179 C0012796 C0018180 C0012798 C0012808 C0018175 C0018192 C0018187 C0018181 C0012799 C0022256 C0012800 C0018182 C0018176 C0012809 C0012801 C0018183
Prumer Cena Kód
Prumer Cena
Ložiska
250,90
Kroužky axiálních kuličkových ložisek
1
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C0032243 C0014027 C0018076 C0018077 C0014028 C0018078 C0014029 C0014030 C0018080 C0018079 C0018081 C0018082 C0018083 C0014031
Číslo Dílu
U200 U201 U202 U203 U204 U205 U206 U207 U209 U208 U210 U211 U212 U213
každého € *** 13,13 14,03 15,51 25,05 18,11 26,79 23,84 25,97 24,29 27,95 41,63 52,43 47,02
objednávky
C0018084 C0018206 C0014032 C0018085 C0018087 C0018088 C0018089 C0014035 C0018090 C0018091 C0018258 C0018092 C0018093 C0018094
Číslo Dílu
U214 U215 U216 U217 U305 U306 U307 U308 U309 U310 U311 U312 U313 U314
každého € 41,11 47,13 54,54 65,12 22,45 21,07 27,11 47,81 37,44 41,36 57,71 58,77 73,02 82,77
Číslo Dílu
53200 53201 53202 53203 53204 53305 53205 53306 53206 53307 53207 53308 53208 53309 53209 53310 53210 53311 53211 53312 53212 53313 53213 53314
kroužku
10 mm 12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 65 mm 65 mm 70 mm
Vnejší prumer
26 mm 28 mm 32 mm 35 mm 40 mm 52 mm 47 mm 60 mm 52 mm 68 mm 62 mm 78 mm 68 mm 85 mm 73 mm 95 mm 78 mm 105 mm 90 mm 110 mm 95 mm 115 mm 100 mm 125 mm
Celková výška
11,4 mm 13,3 mm 13,2 mm 14,7 mm 19,8 mm 16,7 mm 22,6 mm 17,8 mm 25,6 mm 19,9 mm 28,5 mm 20,3 mm 30,1 mm 21,3 mm 34,3 mm 23,5 mm 39,3 mm 27,3 mm 38,3 mm 28 mm 39,4 mm 28,7 mm 44,2 mm
každého € objednávky *** C0018177 *** C0018184 *** C0018188 30,32 C0012810 29,71 C0012802 *** C0012811 37,03 C0012803 49,35 C0018185 39,56 C0012804 62,73 C0018186 43,03 C0018178 67,79 C0012812 39,72 C0012805 83,91 C0071776 58,05 C0012806 106,75 C0018249 66,71 C0021712 158,46 C0080814 78,68 C0136903 166,44 C0071494 99,86 C0089334 216,24 C0880540 103,99 C2846716
Číslo Dílu
53214 53315 53215 53316 53216 53317 53217 53318 53218 53320 53220 53322-MP 53222 53324-MP 53224 53226 53228 53330-MP 53230-MP 53232-MP 53234-MP 53236-MP 53238-MP
kroužku
70 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm 90 mm 90 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 120 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm 150 mm 160 mm 170 mm 180 mm 190 mm
Vnejší prumer
105 mm 135 mm 110 mm 140 mm 115 mm 150 mm 125 mm 155 mm 135 mm 170 mm 150 mm 190 mm 160 mm 210 mm 170 mm 190 mm 200 mm 250 mm 215 mm 225 mm 240 mm 250 mm 270 mm
Celková výška
28,8 mm 48,1 mm 28,3 mm 47,6 mm 29,5 mm 53,1 mm 33,1 mm 54,6 mm 38,5 mm 59,2 mm 40,9 mm 67,2 mm 40,2 mm 74,1 mm 40,8 mm 47,9 mm 48,6 mm 83,7 mm 53,3 mm 54,7 mm 58,7 mm 58,2 mm 65,7 mm
každého € 113,71 288,32 135,90 312,25 151,86 422,57 189,55 420,92 206,06 553,52 264,66 *** 341,69 *** 422,02 587,63 990,40 *** *** *** *** *** ***
www.brammer.biz
95
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
30960 97979