Page 914 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 914

Węże i złącza hydrauliczne
387 No-Skive GlobalCore
Kod Zamówienia
C7319063
C7318926
C7318927
C7318928
C7318929
C7318930
C7318931
C7318932
C7318933
Numer Średnica wewn. Części węża (cale)
387-4 1/4
387-6 3/8
387-8 1/2
387-10 5/8
387-12 3/4
387-16 1
387-20 1 1/4
387-24 1 1/2
387-32 2
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Średnica wewnętrzna węża
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Średnica zewnętrzna węża
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
Minimalny promień gięcia
50 mm
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
210 mm
250 mm
320 mm
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
15,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
M36x2
M45x2
M52x2
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
3,95
2,78
4,08
4,23
4,95
3,07
3,94
26,61
4,13
3,20
5,49
9,41
41,72
4,28
4,33
7,66
5,26
8,60
10,71
8,73
22,05
22,73
12,91
50,69
22,80
44,80
Cena za szt. €
8,70
5,54
8,07
22,26
5,74
8,80
6,56
6,47
19,84
14,05
7,41
11,42
15,58
44,31
24,72
62,39
50,29
13,4 mm
17,4 mm
20,7 mm
23,9 mm
27,8 mm
35,4 mm
46,3 mm
52,8 mm
66,2 mm
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Średnica wewn. węża (cale)
CA - Końcówka prosta z nakrętką obrotową z gwintem metrycznym serii lekkiej
Kod Zamówienia
C1163561
C1163560
C1162174
C1162172
C1160605
C1163569
C1162171
C1155168
C1163568
C1163567
C1159084
C1162167
C1153376
C1162170
C1163566
C1162169
C1163565
C1163564
C1167176
C1163563
C1164237
C1166663
C1163562
C1165973
C1160290
C1160396
Numer Części
1CA48-6-4
1CA48-8-4
1CA48-10-4
1CA48-12-4
1CA48-8-5
1CA48-10-5
1CA48-12-5
1CA48-8-6
1CA48-10-6
1CA48-12-6
1CA48-15-6
1CA48-15-10
1CA48-18-6
1CA48-12-8
1CA48-15-8
1CA48-18-8
1CA48-18-10
1CA48-18-12
1CA48-22-10
1CA48-22-12
1CA48-22-16
1CA48-28-12
1CA48-28-16
1CA48-35-16
1CA48-35-20
1CA48-42-24
Rozmiar gwintu przyłącza
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M30x2
M30x2
M36x2
M36x2
M45x2
M45x2
M52x2
Wielkość nominalna (DN)
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-06
-10
-06
-08
-08
-08
-10
-12
-10
-12
-16
-12
-16
-16
-20
-24
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
Materiał:
• Nbez Cr(VI).
Do węża typu: 301SN, 421SN, 436, 441, 461LT, 462, 811.
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
16
10
12
12
12
16
20
16
20
25
20
25
25
32
40
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
3/8
5/8
3/8
1/2
1/2
1/2
5/8
3/4
5/8
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-12
-16
-20
-24
9
CE - Końcówka kątowa 45° z nakrętką obrotową z gwintem metrycznym serii lekkiej
W wersji standardowej złączki węży są dostarczane z pierścieniem O-ring wykonanym z kauczuku nitrylowego (NBR) odpornego na działanie ozonu.
Temperatura robocza od -30°C do +105°C.
Złączki węży ze specjalnym pierścieniem O-Ring (VitonTM lub EPDM) są dostępne na zamówienie.
Kod Zamówienia
C1163552
C1163551
C1160607
C1164239
C1163559
C1161325
C1163558
C1163557
C1167276
C1164238
C1163556
C1163555
C1163554
C2845860
C1163553
C1167278
C1165917
Numer Części
1CE48-6-4
1CE48-8-4
1CE48-10-4
1CE48-8-5
1CE48-10-5
1CE48-12-5
1CE48-10-6
1CE48-12-6
1CE48-15-6
1CE48-12-8
1CE48-15-8
1CE48-18-10
1CE48-22-12
1CE48-28-12
1CE48-28-16
1CE48-35-20
1CE48-42-24
Wielkość nominalna (DN)
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
12
16
20
20
25
32
40
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
902
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47050 47046
423091


































































































   912   913   914   915   916