Page 913 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 913
Węże i złącza hydrauliczne
487 No-Skive GlobalCore
Kod Zamówienia
C7319062
C7318918
C7318919
C7318920
C7318921
C7318922
C7318923
C7318924
C7318925
Numer Średnica wewn. Części węża (cale)
487-4 1/4
487-6 3/8
487-8 1/2
487-10 5/8
487-12 3/4
487-16 1
487-20 1 1/4
487-24 1 1/2
487-32 2
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Średnica wewn. węża rozmiar
-06
-08
-10
-12
-16
Średnica wewn. węża rozmiar
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Średnica wewnętrzna węża
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Średnica wewnętrzna węża
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Średnica wewnętrzna węża
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Średnica zewnętrzna węża
13,1 mm
17,2 mm
20,4 mm
23,9 mm
27,8 mm
37,8 mm
46,3 mm
52,8 mm
64,8 mm
Średnica zewnętrzna węża
19,9 mm
22,7 mm
26,4 mm
30,7 mm
37,8 mm
Średnica zewnętrzna węża
21,1 mm
23,9 mm
27,9 mm
35,7 mm
44,9 mm
52,8 mm
67,6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
28
28
28
28
28
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
35
35
35
35
35
35
35
Minimalny promień gięcia
50 mm
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
210 mm
250 mm
630 mm
Minimalny promień gięcia
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Minimalny promień gięcia
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
210 mm
255 mm
318 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
722 No-Skive GlobalCore
Kod Zamówienia
C7318913
C7318914
C7318915
C7318916
C7318917
Numer Średnica wewn. Części węża (cale)
722-6 3/8
722-8 1/2
722-10 5/8
722-12 3/4
722-16 1
787 No-Skive GlobalCore
Kod Zamówienia
C7318899
C7318900
C7318901
C7318902
C7318903
C7318904
C7318905
Numer Średnica wewn. Części węża (cale)
787-8 1/2
787-10 5/8
787-12 3/4
787-16 1
787-20 1 1/4
787-24 1 1/2
787-32 2
797 No-Skive GlobalCore
9
Kod Zamówienia
C7318906
C7318907
C7318908
C7318909
C7318910
C7318911
C7318912
Numer Średnica wewn. Części węża (cale)
797-8 1/2
797-10 5/8
797-12 3/4
797-16 1
797-20 1 1/4
797-24 1 1/2
797-32 2
Średnica wewn. węża rozmiar
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Średnica wewnętrzna węża
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Średnica zewnętrzna węża
21,1 mm
23,9 mm
27,9 mm
35,7 mm
44,9 mm
52,8 mm
67,6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
42
42
42
42
42
42
42
Minimalny promień gięcia
100 mm
115 mm
135 mm
165 mm
225 mm
305 mm
380 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
901
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
423088 423087 423089 423090