Page 912 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 912
Węże i złącza hydrauliczne
462 - Wąż kompaktowy Elite - przewyższający wymagania normy EN 857 2SC
Budowa:
• Warstwa wewnętrzna: kauczuk nitrylowy (NBR).
• Wzmocnienie: podwójny oplot z drutu stalowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie. • Powłoka: kauczuk syntetyczny.
Zalecane media:
• Płyny ropopochodne i mieszaniny glikolowo-wodne, oleje smarowe, powietrze i woda.
Jeśli ciśnienie powietrza jest wyższe niż 1,7 MPa, powłoka węża musi być perforowana. Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C do +100°C (maks. temp. powietrza +70°C, maks. temp. wody +85°C). Ciśnienie rozrywające:
• Ciśnienie robocze x 4.
Zastosowanie specyfikacji:
• EN 857 2SC, ISO 11237-1 typ 2SC.
Seria końcówek:
• 48.
Zastosowania:
• Wymagające średniociśnieniowe zastosowania hydrauliczne na wszystkich rynkach. Zalety:
• Konstrukcja węża niewymagająca skórowania.
• Kompaktowa konstrukcja, wewnętrzna rurka z kauczuku nitrylowego (NBR).
Korzyści:
• Większa zgodność z płynami.
Przekroczone wymagania techniczne norm EN/ISO w zakresie ciśnienia, promienia gięcia i odporności na ścieranie.
Kod Zamówienia
C1136867
C1136866
C1136865
C1136864
C1136863
C1136862
C1129571
Numer Średnica wewn. Części węża (cale)
462-4 1/4
462-5 5/16
462-6 3/8
462-8 1/2
462-10 5/8
462-12 3/4
462-16 1
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-05
-06
-08
-10
-12
-16
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19 mm
25,4 mm
Średnica zewnętrzna węża
13,4 mm
15 mm
17,2 mm
20,4 mm
23,9 mm
27,7 mm
35,4 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
425
400
350
310
280
280
210
Minimalny promień gięcia
75 mm
85 mm
90 mm
130 mm
160 mm
195 mm
250 mm
Cena za szt. €
6,95
7,49
8,40
9,47
12,21
12,97
17,84
461LT - Wąż kompaktowy Elite
Budowa:
• Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny.
• Wzmocnienie: dwa oploty z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. • Powłoka: Kauczuk syntetyczny.
Zalecane media:
• Płyny ropopochodne i mieszaniny glikolowo-wodne, oleje smarowe, powietrze i woda. • Jeśli ciśnienie powietrza jest wyższe niż 1,7 MPa, powłoka węża musi być perforowana. Zakres temperatur pracy:
• -50°C do +100°C. (powietrze max. +70°C, woda max. +85°C).
Ciśnienie rozrywające:
• Ciśnienie robocze x 4.
Zastosowanie specyfikacji:
• EN 857 2SC.
Seria końcówek:
• 48.
Zastosowania:
• Zastosowania mobilne w niskich temperaturach otoczenia: maszyny leśne,
magazyny-chłodnie. Zalety:
• Konstrukcja węża o cienkiej powłoce niewymagająca skórowania. • Doskonała odporność na działanie ozonu.
Korzyści:
Do bardzo niskich temperatur (-50°C).
Kod Zamówienia
C3992717
C3992718
C3992719
C3992720
C3992721
Numer Średnica
Części wewnętrzna węża
461LT-4 6,3 mm
461LT-5 7,9 mm
461LT-6 9,5 mm
461LT-12 19,1 mm
461LT-16 25,4 mm
Średnica zewnętrzna węża
13 mm
15 mm
17 mm
28 mm
35 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
425
400
350
280
210
• Maks. +120°C (dla wody). Seria końcówek:
• 48.
Zastosowania:
Minimalny promień gięcia
75 mm
85 mm
90 mm
195 mm
250 mm
Cena za szt. €
10,97
11,34
12,11
20,54
26,41
493 - Wysokociśnieniowy wąż do czyszczenia wodą
9
• Wysokociśnieniowe wodne maszyny czyszczące. Zalety:
• Powłoka z mieszaniny odpornej na ścieranie. Korzyści:
Budowa:
• Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny.
• Wzmocnienie: jeden oplot z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na
rozciąganie.
• Powłoka: kauczuk syntetyczny w kolorze czarnym lub niebieskim. Zakres temperatur pracy:
Dłuższy okres użytkowania.
Kod Zamówienia
C3992667
C3992669
C3992668
C3992671
C3992670
C3992673
Numer Części
493-4-BLU-RL
493-5-BLU-RL
493-5-RL
493-6-BLU-RL
493-6-RL
493-8-BLU-RL
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
1/2
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-05
-05
-06
-06
-08
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
Średnica zewnętrzna węża
13,4 mm
15 mm
15 mm
17,4 mm
17,4 mm
20,6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
200
200
200
200
200
175
Minimalny promień gięcia
60 mm
75 mm
75 mm
90 mm
90 mm
110 mm
Cena za szt. €
13,29
8,19
14,87
12,42
14,43
18,40
900
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
48645 48634 47042