Page 911 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 911

Węże i złącza hydrauliczne
811 - Wąż No-Skive na przewody ssawne i powrotne
Budowa:
• Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny.
• Wzmocnienie: dwa oploty tekstylne z drutem biegnącym spiralnie we wzmocnieniu
tekstylnym w celu niedopuszczenia do zapadania się pod wpływem podciśnienia.
• Powłoka: kauczuk syntetyczny odporny na działanie olejów i wpływy atmosferyczne. Zalecane media:
• Płyny ropopochodne i mieszaniny glikolowo-wodne, oleje smarujące, powietrze i woda. Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C do +100°C (maks. temp. powietrza +70°C, maks. temp. wody +85°C). Zastosowanie specyfikacji:
• SAE 100R4.
Seria końcówek:
• 48 (do rozmiaru -32).
• W przypadku rozmiarów -40 i -48 seria złączek jest dostępna na zamówienie.
Zastosowania:
• Zastosowania ogólne.
Zalety:
• Konstrukcja węża niewymagająca skórowania; małe promienie gięcia.
Korzyści:
Skrócenie czasu montażu i zmniejszenie ryzyka związanego z niską jakością skórowania.
Kod Zamówienia
C1138440
C1134337
C1138443
C1134372
C1138497
C3992682
C3992683
Numer Średnica wewn. Części węża (cale)
811-12 3/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-12
-16
-20
-24
-32
-40
-48
Średnica wewnętrzna węża
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
62,3 mm
74,6 mm
811-16 1
811-20 1
811-24 1
811-32 2
811-40 2
811-48 3
1/4
1/2
1/2
Średnica zewnętrzna węża
30 mm
38 mm
45 mm
52 mm
64 mm
75 mm
90 mm
• SAE 100R16. Seria końcówek: • 48. Zastosowania:
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
21
17
14
10
7
4
4
Minimalny promień gięcia
65 mm
75 mm
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
230 mm
Cena za szt. €
18,50
28,67
32,83
37,87
47,98
52,83
61,80
436 - Kompaktowy wąż No-Skive odporny na wysokie temperatury
Budowa:
• Warstwa wewnętrzna: Kauczuk syntetyczny PKR.
• Wzmocnienie: Podwójny oplot z drutu stalowego o dużej wytrzymałości na
rozciąganie.
• Powłoka: Kauczuk syntetyczny koloru niebieskiego.
Zalecane media:
• Płyny hydrauliczne ropopochodne, oleje smarujące, płyny na bazie mieszanin
glikolowowodnych, powietrze i woda.
Zakres temperatur pracy:
• Od -48°C do +150°C (maks. temp. powietrza +70°C, maks. temp. wody +85°C). Ciśnienie rozrywające:
• Ciśnienie robocze x 4.
Zastosowanie specyfikacji:
• Średniociśnieniowe, wysokotemperaturowe zastosowania hydrauliczne. Zalety:
• Kauczuk PKR®, powłoka zewnętrzna z atestem MSHA.
Korzyści:
• Idealny dla szerokiego zakresu zastosowań wysokotemperaturowych. Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca uzyskanie małego promienia gięcia.
Kod Zamówienia
C1129714
C1129713
C1129675
C1129693
C1138086
Numer Części
436-6-BLU-RL
436-8-BLU-RL
436-10-BLU-RL
436-12-BLU-RL
436-16-BLU-RL
Średnica wewn. węża (cale)
3/8
1/2
5/8
3/4
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-06
-08
-10
-12
-16
Średnica wewnętrzna węża
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Średnica zewnętrzna węża
17 mm
20 mm
24 mm
28 mm
36 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
275
240
190
155
138
Minimalny promień gięcia
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Cena za szt. €
14,74
24,80
31,55
38,31
43,68
441 - 1-warstwowy, kompaktowy wąż No-Skive
Budowa:
• Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny.
• Wzmocnienie: konstrukcja z jednym drutem stalowym.
• Powłoka: kauczuk syntetyczny.
Zalecane media:
• Płyny ropopochodne i mieszaniny glikolowo-wodne, oleje smarowe, powietrze i
woda. Jeśli ciśnienie powietrza jest wyższe niż 1,7 MPa, powłoka węża musi być
perforowana.
Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C do +125°C (maks. temp. powietrza +70°C, maks. temp. wody +85°C). Ciśnienie rozrywające:
• Ciśnienie robocze x 4.
Zastosowanie specyfikacji:
• ISO 11237 R16 - SAE 100R16.
Seria końcówek:
• 46, 48.
Zastosowania:
• Wiele zastosowań przemysłowych i mobilnych; typowe zastosowania obejmują
maszyny rolnicze i obwody wspomagania układów kierowniczych. Zalety:
9
• Kompaktowa konstrukcja z pojedynczym oplotem o parametrach porównywalnych z oplotem podwójnym.
Korzyści:
Zmniejszenie zapasów magazynowych, gdyż w standardowych zastosowaniach wąż ten może być zamiennikiem zarówno węży z pojedynczym, jak i podwójnym oplotem z drutu.
Kod Numer Zamówienia Części
C1136442 441-4
C1138670 441-6
C1134219 441-8
C1134299 441-10
C1134218 441-12
C1139000 441-16
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-06
-08
-10
-12
-16
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Średnica zewnętrzna węża
13,4 mm
17,4 mm
20,7 mm
23,8 mm
27,8 mm
35,8 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
350
280
245
192
157
140
Minimalny promień gięcia
50 mm
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Cena za szt. €
5,58
6,90
7,65
14,69
16,95
23,96
www.brammer.biz
899
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
47039 47032 47028


































































































   909   910   911   912   913