Page 910 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 910

Węże i złącza hydrauliczne
06⁄68 - Końcówka prosta z nakrętką obrotową i stożkiem JIC 37* / SAE 45*
SM = sześciokąt metryczny
* Te złączki mają podwójne gniazdo, które umożliwia podłączenie złączek męskich JIC (37°) i SAE (45°). Inne rozmiary umożliwiają jedynie podłączanie złączek męskich JIC (37°).
Kod Zamówienia
C1144045
C1143822
C1143886
C1144050
C1144049
C1144048
C1144047
C1144046
Numer Części
10670-8-6-SM
10670-8-8-SM*
10670-10-8-SM*
10670-12-10-SM
10670-12-12-SM
10670-16-12-SM
10670-16-16-SM
10670-20-16-SM
Rozmiar
gwintu przyłącza
Średnica wewn. węża (cale)
Średnica wewn. węża rozmiar
-06
-08
-08
-10
-12
-12
-16
-16
Średnica wewnętrzna węża
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Cena za szt. €
7,91
8,46
8,14
11,22
10,38
17,33
19,07
30,96
3/4 UNF 3/8
3/4 UNF 1/2
7/8 UNF 1/2
1 1/16 UNF 5/8
1 1/16 UNF 3/4
1 5/16 UNF 3/4
1 5/16 UNF 1
1 5/8 UNF 1
301SN - Wąż No-Skive - EN 853 2SN / ISO 1436, typ 2
Budowa:
• Warstwa wewnętrzna: kauczuk nitrylowy (NBR).
• Wzmocnienie: podwójny oplot z drutu stalowego o dużej wytrzymałości na
rozciąganie.
• Powłoka: kauczuk syntetyczny.
Zalecane media:
• Płyny ropopochodne i mieszaniny glikolowo-wodne, oleje smarowe, powietrze i
woda. Jeśli ciśnienie powietrza jest wyższe niż 1,7 MPa, powłoka węża musi być perforowana.
Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C do +100°C (maks. temp. powietrza +70°C, maks. temp. wody +85°C). Ciśnienie rozrywające:
• Ciśnienie robocze x 4.
Zastosowanie specyfikacji:
• EN 853-2SN / SAE 100R2 AT / ISO 1436, typ 2.
Seria końcówek:
• 48.
Zastosowania:
• Ogólne średniociśnieniowe zastosowania hydrauliczne.
Zalety:
• Konstrukcja węża o cienkiej powłoce niewymagająca skórowania; wewnętrzna
rurka z kauczuku nitrylowego (NBR).
Korzyści:
Większa zgodność z płynami oraz odporność na biodegradowalne oleje.
Kod Zamówienia
C1136754
C1136753
C1136752
C3592467
C1136758
C3592472
C3592478
C1136755
C1126035
C1126034
Numer Średnica wewn. Części węża (cale)
301SN-4 1/4
301SN-5 5/16
301SN-6 3/8
301SN-8 1/2
301SN-10 5/8
301SN-12 3/4
301SN-16 1
301SN-20 1 1/4
301SN-24 1 1/2
301SN-32 2
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-05
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Średnica zewnętrzna węża
15 mm
16,6 mm
19 mm
22,2 mm
25,4 mm
29,3 mm
38,1 mm
47,5 mm
55 mm
67 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
400
350
330
275
250
215
165
125
90
80
Minimalny promień gięcia
100 mm
115 mm
130 mm
180 mm
200 mm
240 mm
300 mm
420 mm
500 mm
630 mm
Cena za szt. €
4,06
9,04
7,05
9,47
15,49
12,15
24,02
34,39
46,52
52,48
421SN - Wąż No-Skive - EN 853 1SN / SAE 100R1 AT / ISO 1436, typ 1
9
Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C do +100°C (maks. temp. powietrza +70°C, maks. temp. wody +85°C). Ciśnienie rozrywające:
• Ciśnienie robocze x 4.
Zastosowanie specyfikacji:
• EN 853 1SN / SAE 100R1 AT / ISO 1436, typ 1.
Seria końcówek:
• 48.
Zastosowania:
• Ogólne średniociśnieniowe zastosowania hydrauliczne.
Zalety:
• Warstwa wewnętrzna z kauczuku nitrylowego.
Korzyści:
Większa zgodność z płynami oraz odporność na biodegradowalne oleje.
Budowa:
• Warstwa wewnętrzna: kauczuk nitrylowy (NBR).
• Wzmocnienie: pojedynczy oplot z drutu stalowego o dużej wytrzymałości na
rozciąganie.
• Powłoka: kauczuk syntetyczny.
Zalecane media:
• Płyny ropopochodne i mieszaniny glikolowo-wodne, oleje smarowe, powietrze i
woda. Jeśli ciśnienie powietrza jest wyższe niż 1,7 MPa, powłoka węża musi być perforowana.
Kod Zamówienia
C1136747
C1136746
C1136745
C1136743
C1136750
C1136749
C1136748
C1138441
C1134569
C1138682
Numer Średnica wewn. Części węża (cale)
421SN-4 1/4
421SN-5 5/16
421SN-6 3/8
421SN-8 1/2
421SN-10 5/8
421SN-12 3/4
421SN-16 1
421SN-20 1 1/4
421SN-24 1 1/2
421SN-32 2
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-05
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Średnica zewnętrzna węża
13,4 mm
15 mm
17,4 mm
20,7 mm
23,9 mm
27,8 mm
35,8 mm
44,8 mm
51,1 mm
64,7 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
225
215
180
160
130
105
88
63
50
40
Minimalny promień gięcia
100 mm
115 mm
130 mm
180 mm
200 mm
240 mm
300 mm
420 mm
500 mm
630 mm
Cena za szt. €
4,99
8,44
5,68
6,71
12,80
9,35
13,16
28,24
30,03
39,89
898
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47022 47021
47168


































































































   908   909   910   911   912