Page 909 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 909
Węże i złącza hydrauliczne
D0 - Końcówka prosta z gwintem zewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° - Szereg do małych obciążeń
Kod Zamówienia
C1144121
C3294413
C1144118
C1144117
C1160133
C1160094
Wielkość nominalna (DN)
6
10
10
12
12
16
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-06
-06
-08
-08
-10
Numer Części
3D082-6-4
3D082-10-6B
3D082-12-6
3D082-15-8
3D082-15-8B
3D082-18-10
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
Rozmiar
gwintu przyłącza
M12x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
Rozmiar
gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Rozmiar
gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Rozmiar
gwintu przyłącza
G1/4 BSPP G1/4 BSPP G3/8 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G1/2 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP
Cena za szt. €
3,36
18,99
8,94
4,57
12,65
5,98
Cena za szt. €
4,03
5,18
5,59
8,74
9,07
13,58
22,52
Cena za szt. €
8,72
12,20
10,55
22,98
49,35
Cena za szt. €
3,90 12,14 3,90 12,26 5,04 17,55 10,33 37,05
92 - Końcówka prosta z obrotową nakrętką z gwintem rurowym BSP i stożkiem 60*
Kod Zamówienia
C1144102
C1144101
C1144074
C1143541
C1144100
C1144099
C2845943
Numer Części
39282-4-4
39282-6-6
39282-8-8
39282-8-8B
39282-10-10
39282-12-12
39282-12-12B
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
3/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-06
-08
-08
-10
-12
-12
B2 - Końcówka kątowa 90* z obrotową nakrętką z gwintem rurowym BSP i stożkiem 60*
Kod Zamówienia
C1143226
C1143133
C1163891
C1157322
C1165110
Numer Części
3B282-4-4
3B282-6-6
3B282-8-8
3B282-8-8B
3B282-12-12B
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
3/8
1/2
1/2
3/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-06
-08
-08
-12
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
19,1 mm
D9 - Końcówka prosta z gwintem wewnętrznym walcowym rurowym BSP i stożkiem 60°
9
Kod Zamówienia
C1144090
C1166679
C1163898
C1144079
C1144088
C1163759
C1163899 3D982-12-12 C1155494 3D982-12-12B
Średnica wewn. węża (cale)
1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 3/4 3/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-04 -04 -06 -06 -08 -08 -12 -12
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm 6,3 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 19,1 mm 19,1 mm
Numer Części
3D982-4-4 3D982-4-4B 3D982-6-6 3D982-6-6B 3D982-8-8 3D982-8-8B
www.brammer.biz
897
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
48651 48652 48656 48654