Page 908 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 908
Węże i złącza hydrauliczne
C3 - Końcówka prosta z obrotową nakrętką metryczną serii lekkiej - Szereg do małych obciążeń
Stal ocynkowana bez Cr(VI), Mosiądz (B) i Stal nierdzewna (C). Do węża typu: 801, 831, 836.
Kod Zamówienia
C1144132
C1166090
C1144131
C1160390
C1143125
C1163767
C1160103
C1144130
C1167209
C1144129
C1150272
C1143550
C2431225
C1144128
C1157293
C1160662
Numer Części
3C382-6-4
3C382-6-4BK
3C382-8-4
3C382-8-4BK
3C382-10-4
3C382-10-6
3C382-10-6B
3C382-12-6
3C382-15-10
3C382-15-8
3C382-15-8B
3C382-18-10
3C382-18-10BK
3C382-22-12
3C382-22-12B
3C382-28-16BK
Wielkość nominalna (DN)
6
6
6
6
6
10
10
10
16
12
12
16
16
20
20
25
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
5/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-04
-04
-04
-06
-06
-06
-10
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
15,9 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Rozmiar
gwintu przyłącza
M12x1,5
M12x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
Rozmiar
gwintu przyłącza
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
Cena za szt. €
2,91
4,66
3,52
5,62
5,74
4,43
6,33
3,72
18,52
4,68
10,17
7,38
18,92
9,72
15,44
24,50
Cena za szt. €
7,75
7,88
7,88
9,64
16,27
12,83
25,74
C4 - Końcówka kątowa 45* z obrotową nakrętką metryczną serii lekkiej - Szereg do małych obciążeń
Materiał: Stal ocynkowana bez Cr(VI), Mosiądz (B) i Stal nierdzewna (C). Do węża typu: 801, 831, 836.
Kod Zamówienia
C1159267
C1159266
C1160596
C1163180
C1159268
C1160134
C1159085
C1160334
Numer Części
3C482-6-4
3C482-8-4
3C482-10-6
3C482-12-6
3C482-15-8
3C482-15-8B
3C482-18-10
3C482-22-12
Wielkość nominalna (DN)
6
6
10
10
12
12
16
20
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-06
-06
-08
-08
-10
-12
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
M30x2 35,45
9
C5 - Końcówka kątowa 90* z obrotową nakrętką metryczną serii lekkiej - Szereg do małych obciążeń
Wielkość nominalna (DN)
6 6 6 10 10 10 12 12 16 16 20 20
Kod Zamówienia
C1144127 C1143753 C1160960 C1144126 C1144125 C1167097 C1144124 C1161069 C1144123 C3223859 C1144122 C1157294
Numer Części
3C582-6-4 3C582-8-4 3C582-8-4B 3C582-10-6 3C582-12-6 3C582-12-6B 3C582-15-8 3C582-15-8B 3C582-18-10 3C582-18-10B 3C582-22-12 3C582-22-12B
Średnica wewn. węża (cale)
1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-04 -04 -04 -06 -06 -06 -08 -08 -10 -10 -12 -12
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
M12x1,5 M14x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M18x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M26x1,5 M26x1,5 M30x2 M30x2
Cena za szt. €
6,38 6,91 9,62 9,85 8,26
15,62 11,67 13,87 27,50 24,02 28,47 26,31
896
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
48653 48650
48647