Page 907 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 907
Węże i złącza hydrauliczne
831 - Wąż Push-Lok®
Budowa:
• Warstwa wewnętrzna: kauczuk nitrylowy (NBR)
• Wzmocnienie: oplot tekstylny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.
• Powłoka: kauczuk syntetyczny wysokiej klasy w różnych kolorach.
Zalecane media:
• Mineralne oleje hydrauliczne i smarujące, płyny chłodzące, płyny niezamarzające, powietrze, woda i emulsje olejowo-
wodne.
Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C do +100°C. (Powietrze maks. +70°C, woda maks. +85°C).
Ciśnienie rozrywające:
• Ciśnienie robocze x 4.
Seria końcówek:
• 82.
Zastosowania:
• Do szerokiego zakresu płynów.
Zalety:
• Maks. ciśnienie robocze do 2,4 MPa, wysoki poziom temperatury dla płynów ropopochodnych, wewnętrzna rurka z
kauczuku nitrylowego (NBR) - rozszerzona odporność z płynami. Korzyści:
Idealne do płynów ropopochodnych.
Kod Zamówienia
C3992504
C3992499
C3992509
C3992514
C3992505
C3992500
C3992510
C3992515
C3992506
C3992501
C3992511
C3992516
C3992507
C3992502
C3992512
C3992517
C3992508
C3992503
C3992513
C3992518
Numer Części
831-4-BLK-RL
831-4-BLU-RL
831-4-RED-RL
831-4-GRN-RL
831-6-BLK-RL
831-6-BLU-RL
831-6-RED-RL
831-6-GRN-RL
831-8-BLK-RL
831-8-BLU-RL
831-8-RED-RL
831-8-GRN-RL
831-10-BLK-RL
831-10-BLU-RL
831-10-RED-RL
831-10-GRN-RL
831-12-BLK-RL
831-12-BLU-RL
831-12-RED-RL
831-12-GRN-RL
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/4
3/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-04
-04
-06
-06
-06
-06
-08
-08
-08
-08
-10
-10
-10
-10
-12
-12
-12
-12
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
Średnica zewnętrzna węża
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
24
24
24
24
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Minimalny promień gięcia
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Cena za szt. €
8,88
9,82
9,82
9,74
10,42
11,70
11,70
11,70
12,16
13,72
13,72
12,36
11,39
13,71
15,24
13,71
17,93
16,12
16,12
17,93
836 - Wąż Push-Lok®
Budowa:
• Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny PKR.
• Wzmocnienie: oplot tekstylny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.
• Powłoka: niebieski kauczuk syntetyczny PKR.
Zalecane media:
• Mineralne oleje hydrauliczne i smarowe, płyny chłodzące, płyny przeciwdziałające zamarzaniu, powietrze, woda i emulsje
olejowo-wodne.
Zakres temperatur pracy:
• Od -48°C do +150°C. (Powietrze maks. +100°C, woda maks. +85°C). Seria końcówek:
• 82.
Zastosowania:
• Wysokotemperaturowe zastosowania specjalne.
Zalety:
• Maks. temperatura oleju do +150°C; niebieska powłoka węża. Korzyści:
Idealne do zastosowań z wysoką temperaturą oleju.
9
Kod Zamówienia
C4415854
C4415855
C4415856
C6093750
C4415853
Numer Części
836-4-RL
836-6-RL
836-8-RL
836-10-RL
836-12-RL
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-06
-08
-10
-12
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
Średnica zewnętrzna węża
12,7 mm
15,7 mm
19,8 mm
23,1 mm
26,2 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
17
17
17
17
17
Minimalny promień gięcia
65 mm
75 mm
130 mm
150 mm
180 mm
Cena za szt. €
9,79
11,14
13,14
16,38
18,79
www.brammer.biz
895
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
50167 48559