Page 906 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 906
Węże i złącza hydrauliczne
801 - Wąż Push-Lok® ogólnego stosowania
Budowa:
• Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny.
• Wzmocnienie: oplot tekstylny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.
• Powłoka: kauczuk syntetyczny wysokiej klasy w różnych kolorach.
Zalecane media:
• Powietrze, suche powietrze, woda, emulsje wodno-olejowe i wodno-glikolowe.
Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C do +100°C. (Powietrze maks. +70°C, woda maks. +85°C).
Ciśnienie rozrywające:
• Ciśnienie robocze x 4.
Seria końcówek:
• 82.
Zastosowania:
• Wszystkie rynki, np. niskociśnieniowe warsztatowe instalacje powietrze, układy pneumatyczne oraz ogólne zastosowania
przemysłowe i konserwacyjne.
• Papier i pulpa: do zastosowań wodnych / powietrznych.
• Nie wolno stosować w pneumatycznych układach hamulcowych. Nieodpowiednie do układów o dużych pulsacjach
dynamicznych.
• Niezalecane do paliw silnikowych (benzyna, olej napędowy itp.).
• Niezalecane do mineralnych olejów hydraulicznych i smarowych.
Zalety:
• Wysoka elastyczność, szeroki wybór kolorów, dostępne do rozmiaru -16. Korzyści:
Tani produkt do zastosowań w łagodnych warunkach środowiskowych.
9
Kod Zamówienia
C3992471
C3992483
C3992489
C3992477
C3992472
C3992484
C3992490
C3992478
C3992473
C3992485
C3992491
C3992479
C3992474
C3992486
C3992492
C3992480
C3992475
C3992487
C3992493
C3992481
C3992476
C3992488
C3992494
C3992482
C2795262
Numer Części
801-4-BLK-RL
801-4-BLU-RL
801-4-RED-RL
801-4-GRN-RL
801-6-BLK-RL
801-6-BLU-RL
801-6-RED-RL
801-6-GRN-RL
801-8-BLK-RL
801-8-BLU-RL
801-8-RED-RL
801-8-GRN-RL
801-10-BLK-RL
801-10-BLU-RL
801-10-RED-RL
801-10-GRN-RL
801-12-BLK-RL
801-12-BLU-RL
801-12-RED-RL
801-12-GRN-RL
801-16-BLK-RL
801-16-BLU-RL
801-16-RED-RL
801-16-GRN-RL
801-16-GRA-RL
Średnica wewn. węża (cale)
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/4
3/4
1
1
1
1
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-04
-04
-04
-04
-06
-06
-06
-06
-08
-08
-08
-08
-10
-10
-10
-10
-12
-12
-12
-12
-16
-16
-16
-16
-16
Średnica wewnętrzna węża
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
Średnica zewnętrzna węża
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
32,5 mm
32,5 mm
32,5 mm
32,5 mm
32,5 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
24
24
24
24
24
24
24
24
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
14
14
14
14
14
Minimalny promień gięcia
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
Cena za szt. €
7,78
7,41
7,41
7,37
8,74
10,53
8,83
8,83
13,25
12,60
10,36
13,94
12,74
13,66
10,77
14,28
13,44
15,66
15,66
15,66
17,49
22,69
15,23
24,33
13,35
894
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
48555