Page 879 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 879
Technika próżniowa
Value Line – przyssawki – do powierzchni płaskich i wypukłych
Kod Zamówienia
C7341383
C7341384
C7341385
C7341386
C7341387
C7341388
C7341389
Numer Części
0202096
0202097
0202099
0202100
0202101
0202102
0202103
Kolor
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Twardość ShA
65
65
65
65
65
65
65
Twardość ShA
65
65
65
65
65
65
65
Średnica nominalna
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
Średnica nominalna
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
Średnica nominalna
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Typ przyssawki
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Flat Concave
Typ przyssawki
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Mieszek
Typ przyssawki
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Long Bellows
Materiał przyssawki
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
Materiał przyssawki
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
Materiał przyssawki
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
TPE
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
Cena za 8 szt. €
***
***
***
***
***
***
***
Value Line – przyssawki – mieszki
Kod Zamówienia
C7341390
C7341391
C7341392
C7341393
C7341394
C7341395
C7341396
Numer Części
0202109
0202110
0202111
0202113
0202114
0202115
0202116
Kolor
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Value Line – przyssawki – długie mieszki
Kod Zamówienia
C7341397
C7341398
C7341399
C7341400
C7341401
C7341402
C7341403
Numer Części
0202117
0202118
0202119
0202120
0202121
0202122
0202123
Kolor
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Fioletowy
Twardość ShA
65
65
65
65
65
65
65
www.brammer.biz
867
Pneumatyka
424256 424255 424254