Page 870 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 870

Technika próżniowa
Kod
ZamówieniaNumer Części
Średnica nominalna
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Materiał przyssawki
Viton (FKM)
Guma uretanowa
Viton (FKM)
Silicon (MVQ)
Guma uretanowa
Viton (FKM)
Guma uretanowa
Viton (FKM)
Viton (FKM)
Guma uretanowa
Viton (FKM)
Guma uretanowa
Typ przyssawki
Mieszek
Płaska z żebrami
Typ głęboki
Typ głęboki
Typ głęboki
Płaska
Płaska
Mieszek
Płaska z żebrami
Mieszek
Typ głęboki
Typ głęboki
Cena za szt. €
9,62
4,81
9,42
8,14
8,63
5,60
5,00
12,05
5,89
14,63
10,52
9,47
15,71
14,63
Cena za szt. €
C1320480
C1212793
C1212794
C1212796
C1212797
C1212799
C1212802
C1320481
C1212806
C2100097
C1212815
C1212818
C1212821
C1212824
ZP25BF
ZP25CU
ZP25DF
ZP25DS
ZP25DU
ZP25UF
ZP25UU
ZP32BF
ZP32CF
ZP40BU
ZP40DF
ZP40DU
ZP50BF
ZP50BU
Viton (FKM) Mieszek
Guma uretanowa Mieszek
Seria ZH – moduł eżektor
Kod
ZamówieniaNumer Części
• 2 konstrukcje: przewód lub obudowa z tłumikiem
• Lekka, zwarta konstrukcja
• Wydajność ssawna od 5 do 40 l/min (wersje o większej wydajności na zamówienie) • Dostępny opcjonalnie ze złączami gwintowanymi lub szybkozłączami
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Średnica zewnętrzna rury 1
6 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
6 mm
6 mm
Rozmiar dyszy
1 mm
1 mm
1 mm
Przepływ powietrza zasys- anego (LPM)
C1203485
C1203486
C1203487
EZH10BS-06-06
EZH10BS-06-F01
EZH10BS-F01-F01
24 37,31
24 39,60
24 42,11
ZPT – filtr ssący
• Zapobiega uszkodzeniom układu podciśnienia spowodowanym przez zanieczyszczenia • Do zastosowań wykorzystujących powietrze i azot w układzie podciśnienia
• Obrotowe przyłącze przewodu w zakresie 360°
• Łatwa wymiana wkładu filtra za pomocą uchwytu bagnetowego
• Przyłącze przewodu z szybkozłączem • Przezroczysta obudowa filtra
Kod Zamówienia
C6118561
C6118562
C1208532
Cena za szt. €
0,32
0,15
0,38
Cena za szt. €
26,25
12,70
14,48
14,48
24,05
20,63
21,19
21,19
29,41
13,99
13,99
13,99
13,99
13,99
12,94
12,94
12,94
12,94
12,89
Numer Części
SN-010A
SNJ-010A
SNJ-015A
Zakres rozmiaru
40 & 50 mm
2-8 mm
10-32 mm
Seria ZPT – bufor i adapter przyssawki
• Modułowa konstrukcja przyssawki umożliwia dostosowanie do odpowiedniego zastosowania • Duży wybór adapterów ze sztywnym lub sprężystym uchwytem
• Konstrukcja z połączeniem promieniowym lub osiowym do przewodu podciśnienia
8
Kod
ZamówieniaNumer Części
C6118638
C6118639
C6118640
C6118641
C6118642
C6118643
C6118644
C6118645
C6118646
C6118647
C6118648
C6118649
C6118650
C6118651
C6118652
C6118653
C6118654
C6118655
C6118656
ZPB1J10-B5
ZPB1J6
ZPB1J6-B3
ZPB1J6-B5
ZPB1K6
ZPB3J10
ZPB3J10-B01
ZPB3J10-B5
ZPB3J20
ZPRL-04-A6
ZPRL-04-B5
ZPRL-04-B6
ZPRL-04-B8
ZPRL-08-A6
ZPRS-04-A6
ZPRS-04-B6
ZPRS-06-A5
ZPRS-06-A6
ZPRS-06-B4
Rozmiar gwintu przyłącza
M10x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M14x1
M14x1
M14x1
M14x1
M6
M5
M6
M8
M6
M6
M6
M5
M6
M4
Rozmiar portu
M5
M3
M5
Rc 1/8
M5
Zakres rozmiaru
20/25/32
20/25/32
20/25/32
20/25/32
20/25/32/40/50
2/4/6/8/10/13/16
10/13/16
2/4/6/8/10/13/16
2/4/6/8/10/13/16
2/4/6/8
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
8 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Typ
Obrotowy
Obrotowy
Obrotowy
Obrotowy
Zabezpieczenie przed obrotem
Obrotowy
Obrotowy
Obrotowy
Obrotowy
858
www.brammer.biz
Pneumatyka
54476 54472 54468


































































































   868   869   870   871   872