Page 812 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 812
Zawory
Seria VH – zawór sterowany ręcznie
• 4⁄2-drożny zawór dławiąco-zwrotny
• Wytrzymała konstrukcja
• 4⁄3-drożny, centralnie zamknięty lub centralnie otwarty • Konstrukcja do montażu panelowego
Kod Zamówienia
C1210821
C1210823
C1210826
Numer Części
VH210-F02
VH211-F02
VH212-F02
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Uruchomienie zaworu
Dźwignia obrotowa
Dźwignia obrotowa
Dźwignia obrotowa
Funkcje zaworu pneumatycznego
4/3
4/3
Typ zaworu suwakowego
Środek zamknięty
Środek otwarty
Cena za szt. €
74,28
79,05
4/2 74,28
Seria VR – zawory samoczynne trójdrożne lub ciśnieniowe AND
• Elementy logiczne do sterowania sygnałami układu pneumatycznego • Dostępne elementy logiczne AND / OR
• Możliwość obracania w zakresie 360°
• Łatwy montaż za pomocą szybkozłączy
Kod Zamówienia
C1211537
C1211538
C1211539
C1211541
C1211542
C1211543
C1211558
Seria AKH – zawór zwrotny z szybkozłączem
Numer Części
VR1210F-04
VR1210F-06
VR1210F-08
VR1211F-04
VR1211F-06
VR1211F-23
VR51-C06B
Funkcje logiczne
Lub
Lub
Lub
I
I
I
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
4mm
6mm
3,2 mm
Cena za szt. €
16,63
16,63
16,63
21,09
21,09
21,63
285,31
Cena za szt. €
7,53
7,79
12,02
Cena za szt. €
19,04
19,04
22,05
24,72
Cena za szt. €
19,87
19,87
23,00
25,58
Cena za szt. €
16,80
16,80
15,78
6 mm
Seria AKH – zawór zwrotny z szybkozłączem
• Szybkozłącza po obu stronach
• Odpowiedni do zastosowań wykorzystujących podciśnienie • Bardzo niskie ciśnienie zadziałania
• Zwarta i lekka konstrukcja
Kod Zamówienia
C1195198
C1195203
C1195210
Akcesoria • F.R.L
Kod Zamówienia
C6161198
C6161199
C6161200
C6161201
Numer Części
AKH04-00
AKH06-00
AKH08-00
Numer Części
AKM2000-F01-A
AKM2000-F02-A
AKM3000-F02-A
AKM4000-F03-A
Średnica zewnętrzna rury 1
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Zawór zwrotny
8
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
– Akcesoria
Akcesoria do zaworów zwrotnych
Akcesoria (podkładka dystansowa, adapter przewodu itp.) • F.R.L
Kod Zamówienia
C1279707
C1195229
C1279708
C1279709
Numer Części
AKM2000-F01
AKM2000-F02
AKM3000-F02
AKM4000-F03
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar korpusu
20
20
30
40
Seria AS – prosty – regulator prędkości, z kolankiem/uniwersalny
• Skraca czas montażu i ogranicza koszty
• Duży wybór rozmiarów
• Odpowiedni do przewodów poliamidowych i poliuretanowych
• Obrotowy korpus w zakresie 360°
• Możliwość precyzyjnej regulacji prędkości przy niskim przepływie
• Standardowa regulacja na wylocie, regulatory prędkości sterowane powietrzem dostępne na zamówienie
Kod Zamówienia
C3667501
C3759604
C3625339
Numer Części
AS3002F-08
AS3002F-10
AS3002F-12
Średnica zewnętrzna rury
8 mm
10 mm
12 mm
800
www.brammer.biz
Pneumatyka
54988 53821 86080 53372 54999 53839