Page 795 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 795

Złącza i przyłącza
122
Zgodność z normą DIN 43650 (PG)
Kod Zamówienia
C1871422
134
Numer Części Typ podłączenia przewodu
122-800 PG / 2 poles + earth
Standard(y)
DIN 43650 ( vers. B )
Cena za szt. €
2,34
Typ zaworu zwrotnego
Dźwignia
Sprężyna
Typ zaworu zwrotnego
Dźwignia
Sprężyna
Funkcje zaworu pneumatycznego
5/2
Funkcje zaworu pneumatycznego
5/2
Konstrukcja: grzybkowy (seria 1)
Grupa zaworów: 3/2 – 5/2-drożne/poz.
Materiały: Aluminiowy korpus, suwak ze stali nierdzewnej, uszczelki NBR
Przyłącza: G1/8 – G1/4
Temperatura otoczenia: 0°C-60°C
Średnia temperatura: 0°C-50°C
Ciśnienie robocze: patrz modele
Medium: filtrowane powietrze, bez smarowania. W przypadku stosowania powietrza naolejonego zaleca się stosowanie oleju ISOVG32. Po zastosowaniu nie wolno przerwać smarowania.
Kod Zamówienia
C1871569
C1871570
138
Kod Zamówienia
C1871566
C1871567
154
Kod Zamówienia
C1871571
158
Kod Zamówienia
C1871568
234
Numer Części
134-900
134-935
Numer Części
138-900
138-935
Numer Części
154-900
Numer Części
158-900
Maksymalny przepływ (LPM)
Rozmiar Uruchomienie portu zaworu
G1/4 BSPP Dźwignia
G1/4 BSPP Cyfrowe
Funkcje zaworu pneu- matycznego
Typ zaworu suwakowego
N/C (Normalnie zamknięty)
N/C (Normalnie zamknięty)
Typ zaworu suwakowego
N/C (Normalnie zamknięty)
N/C (Normalnie zamknięty)
Typ zaworu zwrotnego
Dźwignia
Typ zaworu zwrotnego
Dźwignia
Typ zaworu suwakowego
N/C (Normalnie zamknięty)
Cena za szt. €
54,17
36,82
Cena za szt. €
37,97
24,78
Cena za
szt. € 8
84,92
Cena za szt. €
75,87
Cena za szt. €
1250
1250
Maksymalny przepływ (LPM)
Ciśnienie robocze
0 - 10 bar
0 - 10 bar
Ciśnienie robocze
3/2
3/2
Uruchomienie
zaworu matycznego
Dźwignia 3/2
Cyfrowe 3/2
Uruchomienie Rozmiar portu zaworu
G1/4 BSPP Dźwignia
Uruchomienie Rozmiar portu zaworu
G1/8 BSPP Dźwignia
Funkcje zaworu pneu-
500
500
0 - 10 bar
0 - 10 bar
Maksymalny przepływ (LPM)
1250
Maksymalny przepływ (LPM)
500
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Ciśnienie robocze
0 - 10 bar
Ciśnienie robocze
0 - 10 bar
Konstrukcja: grzybkowa
Grupa zaworów 3-drożne/2-pozycyjne
Materiały: aluminiowy korpus, grzybek z mosiądzu, uszczelki NBR Mocowanie przy użyciu śrub i otworów przelotowych
Ø4 mm w korpusie zaworu
Temperatura otoczenia: 0°C-60°C
Temperatura medium: 0°C-50°C
Ciśnienie robocze: 0-10 bar
Medium: filtrowane powietrze, bez smarowania. W przypadku stosowania powietrza naolejonego zaleca się stosowanie oleju ISOVG32. Po zastosowaniu nie wolno przerwać smarowania.
Kod Zamówienia
C1871596
Numer Części
234-925
Maksymalny przepływ (LPM)
60
Ciśnienie robocze
2 - 8 bar
Rozmiar Uruchomienie portu zaworu
D.4 Pedał
Funkcje zaworu pneu- matycznego
3/2
Typ zaworu zwrotnego
Sprężyna
64,57
www.brammer.biz
783
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
53929 53928 53927 53926 53922 53887


































































































   793   794   795   796   797