Page 758 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 758
Złącza i przyłącza
Seria KG – odporny na korozję trójnik równoprzelotowy ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C1204522
C1204526
C1204530
C1204535
C1204539
C1274615
Numer Części
KGT04-00
KGT06-00
KGT08-00
KGT10-00
KGT12-00
KGT16-00
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Średnica zewnętrzna rury
Cena za szt. €
10,16
11,14
14,88
16,25
18,00
17,73
Cena za szt. €
8,78
9,34
9,94
12,57
14,82
Cena za szt. €
8,94
9,88
9,78
9,78
10,65
10,49
10,49
10,82
14,22
14,22
14,22
14,22
15,27
15,27
15,27
17,18
17,18
Cena za szt. €
21,87
26,86
31,50
47,56
58,76
78,27
Cena za szt. €
20,05
22,16
26,49
36,98
53,77
62,91
Cena za szt. €
29,68 31,97 40,05 50,49 82,84
120,85
Seria KG – odporny na korozję łącznik równoprzelotowy ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C1204444
C1204449
C1204455
C1204461
C1204467
Numer Części
KGH04-00
KGH06-00
KGH08-00
KGH10-00
KGH12-00
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Seria KG – odporny na korozję przyłączka prosta z ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C1274652
C1274721
C1274722
C1274626
C1274723
C1274724
C1204458
C1274725
C1274726
C1274727
C1274646
C1274728
C1274729
C1274604
C1204471
C1274730
C1274667
Numer Części
KGH04-01S
KGH04-02S
KGH06-01S
KGH06-02S
KGH06-03S
KGH08-01S
KGH08-02S
KGH08-03S
KGH10-01S
KGH10-02S
KGH10-03S
KGH10-04S
KGH12-02S
KGH12-03S
KGH12-04S
KGH16-03S
KGH16-04S
Typ złącza (Tube to Tube)
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Adapter prosty
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Seria KQG2 – łącznik grodziowy ze stali nierdzewnej 316 ze złączem wtykowym
• Szeroki zakres ciśnienia – od przemysłowego podciśnienia (-100 kPa / -1 bar) do nadciśnienia (1 MPa / 10 bar) • Szeroka gama systemów przewodów (przewody o śr. zew. 3,2 mm-16 mm)
• Szeroka gama dostępnych konfiguracji
• Brak konieczności smarowania, do zastosowań z użyciem pary
• Szeroki zakres temperatury (od -5°C do 150°C)
8
Kod Zamówienia
C3225276
C2351023
C3018546
C3225277
C3225278
C3225279
Numer Części
KQG2E04-00
KQG2E06-00
KQG2E08-00
KQG2E10-00
KQG2E12-00
KQG2E16-00
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Seria KQG2 – kolanko równoprzelotowe ze stali nierdzewnej 316 ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C3225293
C3225294
C3225295
C3225296
C3225297
C3225298
Numer Części
KQG2L04-00
KQG2L06-00
KQG2L08-00
KQG2L10-00
KQG2L12-00
KQG2L16-00
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Seria KQG2 – trójnik równoprzelotowy ze stali nierdzewnej 316 ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C3225332 C3011885 C3011887 C3011888 C3225333 C3225334
Numer Części
KQG2T04-00 KQG2T06-00 KQG2T08-00 KQG2T10-00 KQG2T12-00 KQG2T16-00
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
746
www.brammer.biz
Pneumatyka
96103 96102 96100 95132 95131 95130