Page 678 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 678
Przygotowanie powietrza
Seria AF – modułowy filtr powietrza
• Dokładność filtracji 5 μm
• Oddzielanie kondensatu przez cyklon
• Wydajność oddzielania kondensatu 96%
• Dostępny automatyczny lub ręczny spust kondensatu
• Szybka wymiana wkładów filtra (od rozmiaru 30)
• Seria AF-X425 do pracy przy wysokim ciśnieniu do 2 MPa / 20 bar
Kod Zamówienia
C1272406
C1195107
C1195114
C1195132
C1195136
C1195141
Numer Części
AF10P-060S
AF20P-060S
AF30P-060S
AF40P-060S
AF50P-060S
AF60P-060S
Dotyczy modelu
AF10 & AW10
AF20 & AW20
AF30 & AW30
AF40 & AW40
AF50 & AW50
AF60 & AW60
Cena za szt. €
0,91
2,17
3,29
4,61
7,27
11,03
Modułowy filtr powietrza
Modułowy filtr powietrza
• Dokładność filtracji 5 μm
• Oddzielanie kondensatu przez cyklon
• Wydajność oddzielania kondensatu 96%
• Dostępny automatyczny lub ręczny spust kondensatu
• Szybka wymiana wkładów filtra (od rozmiaru 30)
• Seria AF-X425 do pracy przy wysokim ciśnieniu do 2 MPa / 20 bar
Kod Zamówienia
C1195091
C1195092
C1195096
C1272396
C1195099
C1195100
C1195111
C1195113
C1195119
C1195125
C1195127
C1195129
C2156524
C2079403
C2156859
C1329635
C2157425
Numer Części
AF10-M5
AF10-M5C
AF20-F01
AF20-F01C
AF20-F02
AF20-F02C
AF30-F03
AF30-F03D
AF40-F04
AF40-F04D
AF40-F06
AF40-F06D
AF20-F01-2-X425
AF20-F02-2-X425
AF30-F03B-8-X425
AF40-F04-8-X425
AF40-F06-8-X425
Rodzaj opakowania
Miska poliwęglanowa
Miska poliwęglanowa
Miska poliwęglanowa
Miska poliwęglanowa
Miska poliwęglanowa
Miska poliwęglanowa
Miska poliwęglanowa
Miska poliwęglanowa
Miska poliwęglanowa
Miska poliwęglanowa
Miska poliwęglanowa
Miska poliwęglanowa
Metal Bowl
Metal Bowl
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Zbiornik metalowy z wziernikiem
Rozmiar portu
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Typ Spustu
Ręczny
Automatyczne (N/C)
Ręczny
Automatyczne (N/C)
Ręczny
Automatyczne (N/C)
Ręczny
Automatyczne (N/O)
Ręczny
Automatyczne (N/O)
Ręczny
Automatyczne (N/O)
Cena za szt. €
14,16
27,16
18,09
33,36
18,09
33,36
21,69
50,50
31,14
60,42
36,61
55,69
24,40
25,25
41,75
53,68
59,26
Cena za szt. €
***
***
18,09
33,36
18,09
33,36
21,69
46,46
31,14
60,42
36,61
65,88
8
G1/8 BSPP Ręczny
G1/4 BSPP Ręczny
G3/8 BSPP Ręczny
G1/2 BSPP Ręczny
G3/4 BSPP Ręczny
Maksymalny przepływ (LPM)
200
200
1500
1500
1500
1500
3700
3700
5800
5800
7000
7000
1200
1500
2500
4400
5000
Typ Spustu
Ręczny
Automatyczne (N/C)
Ręczny
Automatyczne (N/C)
Ręczny
Automatyczne (N/C)
Ręczny
Automatyczne (N/O)
Ręczny
Automatyczne (N/O)
Ręczny
Automatyczne (N/O)
Seria AF – modułowy filtr powietrza
• Dokładność filtracji 5 μm
• Oddzielanie kondensatu przez cyklon
• Wydajność oddzielania kondensatu 96%
• Dostępny automatyczny lub ręczny spust kondensatu • Szybka wymiana wkładów filtra (od rozmiaru 30)
Kod Zamówienia
C7304499
C7304502
C6161166
C6161167
C6161168
C6161169
C6161171
C6161172
C6161173
C6161174
C6161175
C6161176
Numer Części Rozmiar portu
AF10-M5-A M5
AF10-M5C-A M5
AF20-F01-A G1/8 BSPP
AF20-F01C-A G1/8 BSPP
AF20-F02-A G1/4 BSPP
AF20-F02C-A G1/4 BSPP
AF30-F03-A G3/8 BSPP
AF30-F03D-A G3/8 BSPP
AF40-F04-A G1/2 BSPP
AF40-F04D-A G1/2 BSPP
AF40-F06-A G3/4 BSPP
AF40-F06D-A G3/4 BSPP
666
www.brammer.biz
Pneumatyka
86084 53364 53800