Page 566 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 566

Pasy ekstrudowane | Inne pasy
Pasy typu V SOLICORD
Kod
ZamówieniaMinimalna średnica tulei
Cena za szt. €
***
***
***
Termoplastyczne pasy okrągłe oraz klinowe typu SOLICORD są używane w prawie wszystkich dziedzinach przemysłu. Poniżej przedstawiamy tylko niewielką część oferty produktów Ammeraal Beltech Solicord. Ammeraal Beltech oferuje również szeroki zakres wysokiej jakości sprzętu do samodzielnego łączenia pasów w obwód zamknięty. Oferta naszych pasów okrągłych oraz klinowych jest bardzo zróżnicowana - począwszy od miękkich i o dużej przyczepności do bardzo odpornych na zużycie i o dużej wytrzymałości. Bez względu na zastosowanie, Ammeraal Beltech może zaoferować Ci odpowiedni pas oraz obsługę dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ammeraal Beltech to prawdziwie wszechstronny asortyment pasów.
Produkty Solicord mogą być dostarczane:
• jako dopuszczone do kontaktu z żywnością FDA/ECjako wykrywalne przez detektory metaluo twardości od
72 ShoreA do 55 ShoreDo profilach jednolitych, z otworem lub wzmocnionychw szerokiej gamie kolorówjako poliesterowe, poliuretanowe oraz opatentowane poliuretanowe PLUSw rolkach, w odcinkach dociętych na potrzebną długość lub w wersji bez końca
Wyjaśnienie opisu: Okrągły pas TPU 85A Sapphire Blue SM FG 30
Kształt pasa: Okrągły, klinowy lub T-kształtny
Materiał: poliuretan TPU; poliester PES
Wskaźnik twardości: 85A prosimy zapytać Ammeraal Beltech o parametr twardości
Dodatki: SM gładkie wykończenie powierzchni; RO chropowate wykończenie; FG dopuszczone do kontaktu z żywnością; MD wykrywalne przez detektory metalu
Rozmiar: 30: średnica pasów okrągłych 10 mm dla pasów klinowych: szerokość profilu x wysokość w mm
Termoplastyczne pasy okrągłe oraz klinowe typu SOLICORD są używane w prawie wszystkich dziedzinach przemysłu. Poniżej przedstawiamy tylko niewielką część oferty produktów Ammeraal Beltech Solicord. Ammeraal Beltech oferuje również szeroki zakres wysokiej jakości sprzętu do samodzielnego łączenia pasów w obwód zamknięty. Oferta naszych pasów okrągłych oraz klinowych jest bardzo zróżnicowana - począwszy od miękkich i o dużej przyczepności do bardzo odpornych na zużycie i o dużej wytrzymałości. Bez względu na zastosowanie, Ammeraal Beltech może zaoferować Ci odpowiedni pas oraz obsługę dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ammeraal Beltech to prawdziwie wszechstronny asortyment pasów.
Produkty Solicord mogą być dostarczane:
• jako dopuszczone do kontaktu z żywnością FDA/ECjako wykrywalne przez detektory metaluo twardości od
72 ShoreA do 55 ShoreDo profilach jednolitych, z otworem lub wzmocnionychw szerokiej gamie kolorówjako poliesterowe, poliuretanowe oraz opatentowane poliuretanowe PLUSw rolkach, w odcinkach dociętych na potrzebną długość lub w wersji bez końca
Wyjaśnienie opisu: Okrągły pas TPU 85A Sapphire Blue SM FG 30
Kształt pasa: Okrągły, klinowy lub T-kształtny
Materiał: poliuretan TPU; poliester PES
Wskaźnik twardości: 85A prosimy zapytać Ammeraal Beltech o parametr twardości
Dodatki: SM gładkie wykończenie powierzchni; RO chropowate wykończenie; FG dopuszczone do kontaktu z żywnością; MD wykrywalne przez detektory metalu
Rozmiar: 30: średnica pasów okrągłych 10 mm dla pasów klinowych: szerokość profilu x wysokość w mm
C6139013
C6139017
C6139018
40 mm
50 mm
50 mm
Pasy klinowe
5
Kod Zamówienia
C6138995
C6138996
C6138997
C6138994
C6139007
C6139008
C6139005
Minimalna średnica tulei
120 mm
160 mm
230 mm
80 mm
50 mm
80 mm
35 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
11 mm
14 mm
5 mm
6 mm
8 mm
4 mm
Szerokość profilu mm
13 mm
17 mm
22 mm
8 mm
10 mm
13 mm
6 mm
Kod Zamówienia
C6136656
C6136657
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
Kod Zamówienia
C6139006
C6139020
C6139011
C6139012
C6139009
C6139010
Minimalna średnica tulei
40 mm
55 mm
65 mm
95 mm
45 mm
50 mm
Wysokość profilu mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
4 mm
5 mm
Grubość pasa
7 mm
7 mm
Szerokość profilu mm
8 mm
10 mm
10 mm
13 mm
6 mm
8 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
Pocztowe pasy transportujące
Długość pasa
426 mm
426 mm
554
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
62924
62916
62923


































































































   564   565   566   567   568