Page 557 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 557
Taśmy transportowe
Fabric
Niepowlekana taśma transportująca z materiału do zastosowań specjalnych Cechy:
- Materiał z poliestru (EM) lub bawełny (EC) po stronie transportującej
- Do zastosowań w przemyśle spożywczym (EC i FDA)
- Doskonałe właściwości nieprzywierające
Zastosowania: transport ciasta, kauczuku niewulkanizowanego (produkcja opon)
Kod
Zamówienia Numer Części
Opis przedmiotu
Fabric EC 6/2 00+0 (PU) white FG
Fabric EF/C 8/2 00+0 white FG
Fabric EF/C 10/3 00+0 white FG
Fabric EM 8/2 0+0 white AS FG
Grubość pasa
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
1,5 mm
Zakres temperatur
-20 / 90 °C
-10 / 90 °C
-10 / 90 °C
-15 / 80 °C
Minimalna średnica tulei
15 mm
15 mm
60 mm
20 mm
Cena za Minimalna średnica tulei szt. €
20 mm ***
20 mm ***
80 mm ***
20 mm ***
C6137415
C6137416
C6137417
C6137418
Felt
SBFA511736
SBFA576070
SBFA576760
SBFA500514
Taśmy transportujące powlekane filcem odporne na uderzenia i zapobiegające gromadzeniu się materiałów. Cechy:
- Strona transportująca pokryta filcem
- Niski współczynnik tarcia i właściwości nieprzywierające
Zastosowania: transport ciasta, listów, wytłaczanych elementów metalowych, przenośniki taśmowe na lotniskach i w firmach logistycznych
Kod
Zamówienia Numer Części
C6137419 SBFE570970
C6137420 SBFE577600
C6137421 SBFE578850
Flexam
Opis przedmiotu
Felt EM 5/1 00+FE white FG
Felt EM 10/2 FE+FE black AS
Felt EX 10/2 0+FE black AS
Grubość pasa
3,0 mm
5,0 mm
3,3 mm
Zakres temperatur
-10 / 90 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
Minimalna średnica tulei
30 mm
80 mm
50 mm
Cena za Minimalna średnica tulei szt. €
30 mm
80 mm
100 mm
***
***
***
Uniwersalna taśma transportująca pokryta tworzywem PCV do wielu zastosowań przemysłowych. Cechy:
- Powłoka z tworzywa PCV (polichlorek winylu) po stronie transportującej
- Dobra odporność na środki chemiczne
- Dostępna wersja do zastosowań w przemyśle spożywczym (EC i FDA); ograniczona odporność na oleje/tłuszcze - Szeroki zakres dostępnych twardości i kolorów
- Dostępne modele trudnopalne, zgodne z normą ISO340
- Niektóre rodzaje taśm mają certyfikat ATEX
Zastosowania: przemysł cukrowy, rolnictwo, ogrodnictwo, przemysł drzewny, papierniczy i drukarski, lotniska i firmy logistyczne
Kod
ZamówieniaNumer Części
Opis przedmiotu
Flexam EF 5/1 A18+06 green FG
Flexam EF 10/2 0+15 green FG
Flexam EF 10/2 A18+07 green FG
Flexam EF 15/3 A18+07 green FG
Flexam EF 30/2 00+07 green FG
Flexam EM 8/2 0+04 green AS FG
Flexam EM 8/2 A18+05 green FG
Flexam EM 10/2 0+07 green AS FG
Flexam EM 10/2 0+15 green FG
Flexam EM 10/2 0+A42 green FG
Flexam EM 10/2 07+07 green FG
Flexam EM 10/2 A18+07 green FG
Flexam EM 9/3 A18+07 green FG
Flexam EM 15/3 0+10 green AS FG
Flexam EM 8/2 0+05 petrol AS FG
Flexam EM 8/2 0+05 petrol M2 AS FG
Flexam EM 8/2 0+A32 petrol AS FG
Flexam EM 8/2 0+P6 petrol AS
Flexam EM 8/2 0+P7 petrol AS
Flexam EM 8/2 0+P24 petrol AS
Flexam EM 8/2 A18+05 petrol M1 FG
Flexam EM 8/2 A18+P6 petrol AS
Flexam EM 10/2 0+07 petrol AS FG
Flexam EM 10/2 A18+07 petrol FG
Grubość pasa
1,8 mm
3,1 mm
3,0 mm
3,9 mm
3,4 mm
1,9 mm
2,8 mm
2,3 mm
3,1 mm
4,7 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,2 mm
4,1 mm
2,0 mm
2,2 mm
2,7 mm
5,3 mm
3,1 mm
2,6 mm
2,8 mm
5,9 mm
2,5 mm
3,15 mm
Zakres temperatur
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-25 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
Minimalna średnica tulei
50 mm
80 mm
80 mm
120 mm
120 mm
50 mm
70 mm
80 mm
100 mm
140 mm
80 mm
80 mm
220 mm
140 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
80 mm
120 mm
80 mm
80 mm
Minimalna średnica tulei
35 mm
50 mm
50 mm
120 mm
120 mm
25 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
50 mm
120 mm
100 mm
25 mm
25 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
80 mm
40 mm
50 mm
Cena za Twardość Shore’a szt. €
80A ***
80A *** 5 80A ***
80A ***
70A ***
80A ***
80A ***
80A ***
80A ***
35A ***
80A ***
80A ***
80A ***
80A ***
80A ***
70A ***
30A ***
35A ***
35A ***
30A ***
70A ***
35A ***
70A ***
70A ***
C6137422
C6137423
C6137424
C6137425
C6137426
C6137427
C6137428
C6137429
C6137430
C6137431
C6137432
C6137433
C6137434
C6137435
C6137436
C6137437
C6137438
C6137439
C6137440
C6137441
C6137442
C6137443
C6137444
C6137445
SBFL572400
SBFL576690
SBFL573650
SBFL576350
SBFL570600
SBFL575760
SBFL573030
SBFL575330
SBFL574300
SBFL576942
SBFL574930
SBFL570950
SBFL574680
SBFL570180
SBFL559037
SBFL575651
SBFL574172
SBFL500228
SBFL510835
SBFL511013
SBFL513684
SBFL500410
SBFL500519
SBFL500143
www.brammer.biz
545
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
87193 87192 87191