Page 510 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 510
Jednostronny pas zębaty
Kod Zamówienia
C0741608
C1045349
C1045347
C0432040
C1045351
C1045352
C1045353
C1045350
C1045366
C1045367
C1045368
C1045369
C1045365
C1045379
C1045380
C1045381
C1045382
C1045378
C0797695
C1045384
C1045385
C1045386
C1045383
C1045388
C1045389
C1045390
C1045391
C1045387
C1045401
C1045402
C1045403
C1045404
C1045400
C1045406
C0881486
C0899393
C1045407
C1045405
C1045415
C0900166
C1045416
C1045417
C1045414
C1045423
C0900165
C1045424
C1045425
C1045422
POWERGRIP®
Profil pasa synchronicznego
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
Długość podziałki
2660 mm
2660 mm
2660 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3136 mm
3136 mm
3136 mm
3136 mm
3136 mm
3304 mm
3304 mm
3304 mm
3304 mm
3304 mm
3360 mm
3360 mm
3360 mm
3360 mm
3360 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3920 mm
3920 mm
3920 mm
3920 mm
3920 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4410 mm
4410 mm
4410 mm
4410 mm
4410 mm
Szerokość pasa
Liczba zębów
190
190
190
200
200
200
200
200
392
392
392
392
392
413
413
413
413
413
420
420
420
420
420
250
250
250
250
250
275
275
275
275
275
490
490
490
490
490
309
309
309
309
309
315
315
315
315
315
Podziałka mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Wysokość profilu mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
Wysokość zęba mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Cena za szt. €
1889,68 2304,44 3374,96
581,39
991,05 1976,82 2410,80 3348,49
643,05 1189,61 1881,10 2666,21 3703,19
620,79 1148,68 2110,98 2793,80 3880,48
685,30 1168,26 2330,02 2841,62 3946,68
709,68
872,84 2076,38 2942,86 4087,37
775,57 1322,05 2636,88 3215,85 4466,43
786,82 1236,35 2674,71 3261,93 4530,56
862,25 1520,37 2931,55 3575,23 4965,57
807,59 1395,34 2990,24 3634,43 5047,77
5
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
• Klasyczny pas synchroniczny
• Dostępny w standardowych podziałkach zgodnych z ISO 5296: MXL, XL, L, H, XH, XXH. • Kordy z włókna szklanego.
• Bezobsługowe działanie zapewniające pracę bez przestojów.
• Szeroki zakres mocy znamionowej i przełożeń.
• Kompaktowa konstrukcja.
• Ekonomiczne działanie.
Kod Zamówie- nia
C0290297
C0290298
C0290299
C0290319
C0290320
C0290321
C0290401
C0290402
C0290403
Numer Części Szerokość pasa Długość podziałki
Profil pasa synchronicz- Szerokość pasa Liczba zębów nego (P)
Wysokość profilu mm (H) Wysokość zęba mm
Cena za szt. €
1,29 2,05 2,68 1,29 2,05 2,68 1,29 2,05 2,68
288 MXL 012
288 MXL 019
288 MXL 025
296 MXL 012
296 MXL 019
296 MXL 025
320 MXL 012
320 MXL 019
320 MXL 025
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
73,152 mm
73,152 mm
73,152 mm
75,184 mm
75,184 mm
75,184 mm
81,28 mm
81,28 mm
81,28 mm
0,125 in 36
0,1875 in 36
0,25 in 36
0,125 in 37
0,1875 in 37
0,25 in 37
0,125 in 40
0,1875 in 40
0,25 in 40
2.032 mm
2.032 mm
2.032 mm
2.032 mm
2.032 mm
2.032 mm
2.032 mm
2.032 mm
2.032 mm
1,14 mm
1,14 mm
1,14 mm
1,14 mm
1,14 mm
1,14 mm
1,14 mm
1,14 mm
1,14 mm
0,51 mm
0,51 mm
0,51 mm
0,51 mm
0,51 mm
0,51 mm
0,51 mm
0,51 mm
0,51 mm
498
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
62958