Page 449 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 449

Koła pasowe do pasów klinowych
Kod Zamówienia
C1291794 C1291795 C1291796 C1291797 C1291798 C1291799 C1291800 C1291801 C1291802 C1291803 C1291804 C1291805 C1291806 C1291807 C1291808 C1291809
Profil koła Liczba B-Belt rowków
SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6 SPB 1 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6 SPB 1 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6
Średnica normatywna
355 mm 355 mm 355 mm 355 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm
Średnica normatywna
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
Średnica zewnętrzna
362 mm 362 mm 362 mm 362 mm 407 mm 407 mm 407 mm 407 mm 407 mm 407 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm
Średnica zewnętrzna
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
189,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
234,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
Cena za szt. €
204,04 277,00 317,11 366,57 141,33 194,33 264,11 335,65 370,99 429,28 163,41 220,83 293,42 362,15 432,82 519,52
Cena za szt. €
170,07
108,10
136,00
214,80
243,40
276,80
106,10
119,10
150,30
249,30
281,60
313,80
120,50
159,90
165,80
284,00
297,10
336,40
131,30
173,00
200,40
307,80
315,00
348,40
151,60
188,60
233,90
336,40
380,60
163,50
200,40
274,40
353,10
Kod Zamówienia
C1291810 C1291811 C1291812 C1291813 C1291814 C1291815 C1291816 C1291817 C1291818 C1291819 C1291820 C1291821 C1291822 C1291823 C1291824 C1291825
Kod Zamówienia
C1291859
C1291860
C1291861
C1291862
C1291863
C1291864
C1291865
C1291866
C1291867
C1291868
C1291869
C1291870
C1291871
C1291872
C1291873
C1291874
C1291875
C1291876
C1291877
C1291878
C1291879
C1291880
C1291881
C1291882
C1291883
C1291884
C1291885
C1291886
C1291887
C1291888
C1291889
C1291890
Profil koła Liczba B-Belt rowków
SPB 1 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6
Profil koła Liczba B-Belt rowków
SPC 5
SPC 6
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
Średnica normatywna
500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm 560 mm 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm
Średnica normatywna
Średnica Cena za zewnętrzna szt. €
507 mm 198,74 507 mm 264,99 507 mm 344,49 507 mm 441,65 507 mm 529,98 507 mm 600,64 567 mm 618,31 567 mm 706,64 567 mm 794,97 567 mm 993,71 567 mm 1104,13 637 mm 627,14 637 mm 702,22 637 mm 967,21 637 mm 1015,80 637 mm 1033,46
Średnica Cena za zewnętrzna szt. €
Optibelt KS - Koła pasowe
Kod Zamówienia
C1291826
C1291827
C1291828
C1291829
C1291830
C1291831
C1291832
C1291833
C1291834
C1291835
C1291836
C1291837
C1291838
C1291839
C1291840
C1291841
C1291842
C1291843
C1291844
C1291845
C1291846
C1291847
C1291848
C1291849
C1291850
C1291851
C1291852
C1291853
C1291854
C1291855
C1291856
C1291857
C1291858
Profil koła Liczba B-Belt rowków
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 6
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
SPC 5
SPC 1
SPC 2
SPC 3
SPC 4
315 mm
315 mm
335 mm
335 mm
335 mm
335 mm
335 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
400 mm
400 mm
400 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
324,6 mm
324,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
409,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
459,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
509,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
569,6 mm
403,40
474,90
219,50
280,40
358,00
445,10
522,60
212,40
285,20
***
428,40
496,40
328,10
360,30
550,10
276,80
392,60
436,80
591,80
659,90
443,80
502,40
667,00
745,70
***
***
797,10
1025,00
639,6 mm 615,70 5
810,20
927,10
1300,60
Wysokość Cena za profilu mm szt. €
6 mm 3,88 6 mm 4,52 6 mm 5,00 6 mm 4,02 6 mm 5,00 6 mm 3,05 6 mm 5,00 6 mm 5,00
639,6 mm
639,6 mm
639,6 mm
DELTA ClassicTM
• Pas klinowy o klasycznym profilu, owijany
• NAJNOWSZY standard pasków klinowych
• Wysoka jakość gumy, z której jest wykonany pasek
• Owijka Flex-Weave® zapewnia dobrą odporność na olej,
doskonałą przyczepność i chroni przed przetarciem • Wytrzymałe włókna poliestrowe chronią przed siłami
rozciągającymi, zmęczeniem materiału i nagłymi
obciążeniami
• Gwarancja dobrej elastyczności, stabilności i płynnej pracy • Antystatyczne (ISO 1813) oraz zgodne z rozporządzeniem
• Przystosowane do pracy w temperaturze od -30°C do +70°C • System parowania UNISET firmy Gates: wszystkie rozmiary mieszczą się w zakresie tolerancji UNISET i można je instalować bez s dobierania
• Doskonały stosunek ceny do wydajności • Made by Gates
• Made in Europe
• Made to deliver
• W europejskich magazynach Gates przechowujemy produkty w pełnym zakresie rozmiarów, aby zapewnić krótkie terminy i niezawodność łańcucha dostaw.
REACH i dyrektywą RoHS 2
Kod Zamówienia
C6430607
C6430608
C6430609
C6430610
C6430611
C6430612
C6430613
C6430614
Profil pasa V-Belt
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Długość Długość wewnętrznapodziałki
Szerokość profilu mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Wysokość profilu mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Cena za szt. €
5,48 4,84 3,90 4,84 3,90 4,84 4,84 5,00
Kod Zamówienia
C6430615
C6430616
C6430617
C6430618
C6430619
C6430620
C6430621
C6430622
Profil pasa V-Belt
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Długość Długość wewnętrznapodziałki
Szerokość profilu mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
413 mm
438 mm
478 mm
493 mm
508 mm
521 mm
533 mm
568 mm
435 mm
460 mm
500 mm
515 mm
530 mm
543 mm
555 mm
590 mm
578 mm
608 mm
635 mm
648 mm
668 mm
688 mm
703 mm
733 mm
600 mm
630 mm
657 mm
670 mm
690 mm
710 mm
725 mm
755 mm
www.brammer.biz
437
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
52853
382347


































































































   447   448   449   450   451