Page 441 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 441

Koła pasowe do pasów klinowych
Kod Zamówienia
C1184400
C0733640
C0341519
C2348868
C1184395
C1184394
C0341521
C0341522
C1184392
C1184391
C1184390
C2348870
C1184393
C1184388
C0341523
C1184387
C1184386
C1184385
C0341524
C0341525
C2344009
C1184383
C1184382
C1184381
C1184384
C1184379
C0341527
C1184378
C1184377
C1184376
C1184375
C1184380
C1184373
C0341529
C1184372
C0341530
C0341531
C1184371
C1184374
C1184369
C0341533
C1184368
C0341534
C1184367
C1184366
C1184370
C0341535
C1184364
C1184363
C1184362
C1184361
C1184365
C2344017
C1184359
C1184358
C1184357
C1184356
C1184360
C1184354
C1184353
C1184352
C1184351
C1184350
C1184355
C1184417
C0741809
C1184416
C1184415
C1184414
C1184418
Profil koła B-Belt
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
Liczba rowków
10
2
3
4
6
8
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
6
8
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
Średnica normatywna
355 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
425 mm
425 mm
425 mm
425 mm
425 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
710 mm
710 mm
710 mm
710 mm
710 mm
710 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
Średnicazewnętrzna Kodtuleii
Rozmiar tuleji
4040
3020
3020
3525
3535
4040
3020
3535
3535
3535
3535
4040
4040
3020
3535
3535
4040
4545
3020
3535
3535
3535
4040
4040
4545
3020
3535
3535
3535
4040
4040
4545
3030
3535
3535
4040
4040
4545
4545
3020
3535
3535
4040
4040
4545
4545
3535
3535
4040
4545
4545
4545
3535
4040
4040
4545
4545
4545
3535
4040
4545
4545
4545
5050
4040
4040
4545
4545
5050
5050
Cena za szt. €
388,24
119,97
144,65
232,15
216,07
307,66
88,63
143,53
195,38
253,37
228,73
359,39
474,53
179,19
199,10
282,05
351,74
371,65
121,02
169,70
245,55
285,36
268,17
437,57
554,15
164,28
220,55
252,49
293,46
344,99
474,53
567,15
119,65
220,95
321,75
383,37
431,36
612,71
670,27
239,29
307,59
253,72
431,36
497,74
663,65
796,37
304,62 5 429,15
561,36
650,36
796,37
962,28
445,45
597,27
585,53
736,65
929,11
1161,37
425,32
630,46
796,37
862,75
1163,80
1393,66
456,07
649,02
781,45
920,39
1327,28
1725,48
362 mm
382 mm
382 mm
382 mm
382 mm
407 mm
407 mm
407 mm
407 mm
407 mm
407 mm
432 mm
432 mm
432 mm
432 mm
432 mm
457 mm
457 mm
455,5 mm
457 mm
457 mm
457 mm
457 mm
507 mm
507 mm
507 mm
507 mm
507 mm
507 mm
507 mm
567 mm
567 mm
567 mm
567 mm
567 mm
567 mm
567 mm
637 mm
637 mm
637 mm
637 mm
637 mm
637 mm
637 mm
717 mm
717 mm
717 mm
717 mm
717 mm
717 mm
805,5 mm
807 mm
807 mm
807 mm
807 mm
807 mm
907 mm
907 mm
907 mm
907 mm
907 mm
907 mm
1007 mm
1007 mm
1007 mm
1007 mm
1007 mm
1007 mm
Type 10
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
www.brammer.biz
429
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych


































































































   439   440   441   442   443