Page 435 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 435

Koła pasowe do pasów klinowych
Kod Zamówienia
C1184322
C0341601
C1184321
C0341602
C1184320
C1184319
C1184318
C1184317
C1184316
C1184315
C1184314
C1184313
C2344081
C1184312
C1184311
C1184310
C1184309
C1184308
C1184307
C2344083
C1184306
C1184305
C1184304
C1184303
C1184302
C0341603
C1184301
C1184300
C1184299
C1184298
C2344085
C1184297
C0940862
C1184296
C1184295
C1184294
C1184293
C0755422
C0341605
C1184292
C1184291
C1184290
C1184289
C1184288
C1184287
C2344090
C1184286
C1184285
C1184284
C1184283
C1184282
C1184279
C1184278
C1184277
C1184276
C1184275
C1184274
C1184273
C0341607
C1184272
C0941738
C1184271
C1184270
C2348873
C1184268
C1184267
C1184266
C1184265
Profil koła B-Belt
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Liczba rowków
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
Średnica normatywna
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
Średnica zewnętrzna
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
122 mm
122 mm
122 mm
122 mm
122 mm
122 mm
129 mm
129 mm
129 mm
129 mm
129 mm
129 mm
136 mm
136 mm
136 mm
136 mm
136 mm
136 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
174 mm
174 mm
174 mm
174 mm
174 mm
174 mm
184 mm
184 mm
184 mm
184 mm
184 mm
184 mm
184 mm
194 mm
194 mm
194 mm
194 mm
Kod tuleii
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 2
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 2
Type 6
Type 6
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 8
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 8
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 8
Type 8
Type 9
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 8
Type 9
Type 9
Type 9
Type 9
Type 4
Type 8
Type 8
Type 9
Type 9
Rozmiar tuleji
1610
1610
1610
1610
2012
2012
1610
1610
2012
2012
2012
2012
1610
1610
2012
2012
2012
2517
1610
1610
2012
2012
2012
2517
1610
1610
2012
2012
2517
2517
1610
1610
2012
2012
2517
2517
2517
1610
2012
2012
2517
2517
2517
2517
1610
2012
2012
2517
2517
2517
2517
1610
2012
2012
2517
2517
2517
1610
2012
2012
2517
2517
2517
3020
1610
2012
2012
2517
Cena za szt. €
12,83
15,04
15,03
17,92
20,89
22,14
14,19
14,40
14,78
19,85
23,24
26,69
13,30
12,65
19,75
21,77
24,56
27,10
14,51
15,24
21,81
19,84
27,87
31,52
15,42
19,88
23,28
28,07
33,43
34,51
15,02
20,47
22,02
30,63
35,18
39,81
52,23
13,44
22,40
30,74
36,98
40,39
45,47
57,07
18,81 5 29,04
34,62
42,72
48,04
52,43
56,41
21,87
32,04
35,37
46,45
52,77
58,39
26,15
31,81
36,63
43,62
58,19
62,39
76,33
25,81
33,69
40,15
56,47
www.brammer.biz
423
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych


































































































   433   434   435   436   437