Page 432 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 432

Jednostronny pas zębaty
5
Kod Zamówienia
C0947151
C2344622
C0346909
C0346928
C2344578
C0346940
C0346949
C2344597
C0346986
C0347003
C0347012
C0347031
C0347074
C0347097
C0347133
C0347161
C0347230
C0347267
C0347324
C2348897
C2344616
C2348899
C0347552
C0347589
C0347643
C0347653
C0346910
C0346929
C2344579
C0346941
C0346950
C0346983
C0346987
C0347004
C0347013
C0347033
C0347076
C0347099
C0347135
C0347163
C0347232
C0347270
C0347325
C2344614
C0347470
C0347503
C0347553
C2344619
C0347644
C0347656
C0346934
C0346982
C2344506
C2344507
C2344513
C2344517
C0347088
Profil koła Liczba pasowego zębów
L 72
L 84
L 10
L 12
L 13
L 14
L 15
L 16
L 17
L 18
L 19
L 20
L 21
L 22
L 24
L 26
L 28
L 30
L 32
L 36
L 40
L 44
L 48
L 60
L 72
L 84
L 10
L 12
L 13
L 14
L 15
L 16
L 17
L 18
L 19
L 20
L 21
L 22
L 24
L 26
L 28
L 30
L 32
L 36
L 40
L 44
L 48
L 60
L 72
L 84
H 14
H 16
H 18
H 19
H 20
H 21
H 22
Szerokość pasa
12,70 mm
12,70 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
Kod tuleii
Type 6A
Type 6A
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6WF
Type 6WF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 10AF
Type 10AF
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Materiał koła pasowego
Öntöttvas
Öntöttvas
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Cena za szt. €
32,33
37,96
2,14
3,95
4,22
4,56
4,93
4,86
5,47
5,85
6,22
6,60
7,00
7,88
8,82
10,28
12,65
14,69
14,00
20,57
22,22
28,80
30,32
38,44
45,84
55,22
5,00
4,93
5,70
7,22
5,70
5,67
7,64
7,76
8,23
8,52
9,35
9,65
9,90
12,10
13,05
14,70
16,11
23,00
26,50
32,33
33,50
29,10
32,84
65,82
6,62
10,88
11,27
11,76
12,36
14,70
15,28
Kod Zamówienia
C2344523
C2344527
C2344531
C2344533
C0347315
C0347383
C2344540
C0347496
C2344547
C0346936
C0346976
C0346995
C0347008
C0347024
C0347067
C0347090
C0347124
C0347156
C0347223
C0347260
C2344536
C0347385
C0347463
C0347498
C0347546
C2348888
C0347638
C0347652
C0347670
C2344498
C0346937
C0346977
C0346996
C2344509
C0347025
C0347069
C0347092
C0347126
C0347158
C0347225
C2344534
C0347317
C0347387
C2344541
C0347499
C2344548
C2344553
C2344559
C2344563
C2344569
C2344500
C0346938
C0346978
C0346998
C2344511
C0347027
C0347071
Profil koła Liczba pasowego zębów
H 24
H 26
H 28
H 30
H 32
H 36
H 40
H 44
H 48
H 14
H 16
H 18
H 19
H 20
H 21
H 22
H 24
H 26
H 28
H 30
H 32
H 36
H 40
H 44
H 48
H 60
H 72
H 84
H 96
H 120
H 14
H 16
H 18
H 19
H 20
H 21
H 22
H 24
H 26
H 28
H 30
H 32
H 36
H 40
H 44
H 48
H 60
H 72
H 84
H 96
H 120
H 14
H 16
H 18
H 19
H 20
H 21
Szerokość pasa
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
25,40 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
38,10 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
Kod tuleii
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6WF
Type 6WF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6AF
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 10AF
Type 10AF
Type 10AF
Type 10A
Type 10A
Type 10A
Type 10A
Type 6A
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Materiał koła pasowego
Acél
Acél
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Öntöttvas
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Acél
Cena za szt. €
16,03
20,57
26,88
27,86
19,38
36,33
48,01
49,95
56,42
6,93
8,76
9,74
5,72
13,48
13,63
13,51
16,07
19,06
27,58
15,46
29,20
36,37
47,59
47,40
50,89
41,25
103,51
105,79
85,92
229,21
8,67
9,01
12,15
15,23
15,07
17,52
16,80
20,20
25,65
29,98
31,55
39,78
47,37
50,65
58,77
64,65
94,04
129,30
152,81
193,94
287,98
10,13
13,17
15,10
15,75
19,14
21,24
420
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu


































































































   430   431   432   433   434