Page 429 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 429

Jednostronny pas zębaty
Optibelt Alpha Power - Pasy zębate o wysokiej wydajności
Kod Profil pasa Długość Szerokość Zamówieniasynchronicznego podziałki pasa zębów
Wysokość profilu mm (hs)
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Cena za Kod Profil pasa
Długość podziałki
800 mm
800 mm
800 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
890 mm
890 mm
890 mm
890 mm
890 mm
890 mm
890 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
980 mm
980 mm
980 mm
980 mm
980 mm
980 mm
980 mm
1010 mm
1010 mm
1010 mm
1010 mm
1010 mm
1010 mm
1010 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1100 mm
Szerokość pasa
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
Liczba Podziałka zębów mm (t)
80 10 mm
80 10 mm
80 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
84 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
89 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
92 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
96 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
98 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
101 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
105 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
108 10 mm
110 10 mm
Wysokość profilu mm (hs)
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Cena za szt. €
36,80
45,42
68,19
17,87
21,37
26,68
32,32
38,75
47,49
71,25
19,58
23,45
29,32
35,31
38,66
47,64
77,37
20,88
24,60
30,79
36,96
44,68
54,48
74,76
21,37
25,83
31,83
38,51
46,28
56,86
85,20
22,09
26,57
33,06
39,85
43,57 5 56,85
89,01
23,13
27,78
34,53
41,69
50,26
62,20
91,69
23,93
28,58
35,74
42,79
51,67
63,72
94,38
24,43
29,32
36,48
43,77
52,77
64,82
97,94
24,60
Liczba Podziałka mm (t)
szt. €
13,33
15,92
19,84
24,06
28,76
35,31
52,77
13,95
16,83
20,88
25,10
30,12
36,96
55,45
14,39
16,96
21,37
25,59
28,06
37,65
57,47
14,87
17,87
22,28
26,68
32,07
39,48
59,31
15,43
18,61
23,13
27,91
33,60
41,26
61,94
15,97
19,15
23,42
28,76
34,77
42,66
63,54
16,47
19,65
24,43
29,56
35,50
43,58
65,62
16,83
20,14
24,92
30,31
36,29
44,68
67,76
16,90
20,38
25,34
30,74
Zamówienia synchronicznego
C2835475 AT10
C2835476 AT10
C2835477 AT10
C2835478 AT10
C2835479 AT10
C2835480 AT10
C2835481 AT10
C2835482 AT10
C2835483 AT10
C2835484 AT10
C2835485 AT10
C2835486 AT10
C2835487 AT10
C2835488 AT10
C2835489 AT10
C2835490 AT10
C2835491 AT10
C2835492 AT10
C2835493 AT10
C2835494 AT10
C2835495 AT10
C2835496 AT10
C2835497 AT10
C2835498 AT10
C2835499 AT10
C2835500 AT10
C2835501 AT10
C2835502 AT10
C2835503 AT10
C2835504 AT10
C2835506 AT10
C2835507 AT10
C2422989 AT10
C2835508 AT10
C2835509 AT10
C2835510 AT10
C2835511 AT10
C2835512 AT10
C2835513 AT10
C2835514 AT10
C2835515 AT10
C2835516 AT10
C2835517 AT10
C2835518 AT10
C2835519 AT10
C2835520 AT10
C2835521 AT10
C2835522 AT10
C3183966 AT10
C2835523 AT10
C2835524 AT10
C2835525 AT10
C2835526 AT10
C2835527 AT10
C2835528 AT10
C2835529 AT10
C2835530 AT10
C2835531 AT10
C2835532 AT10
C2835533 AT10
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
530 mm
530 mm
530 mm
530 mm
530 mm
530 mm
530 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
610 mm
610 mm
610 mm
610 mm
610 mm
610 mm
610 mm
660 mm
660 mm
660 mm
660 mm
660 mm
660 mm
660 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
730 mm
730 mm
730 mm
730 mm
730 mm
730 mm
730 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
780 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
10 mm 50
12 mm 50
16 mm 50
20 mm 50
25 mm 50
32 mm 50
50 mm 50
10 mm 53
12 mm 53
16 mm 53
20 mm 53
25 mm 53
32 mm 53
50 mm 53
10 mm 56
12 mm 56
16 mm 56
20 mm 56
25 mm 56
32 mm 56
50 mm 56
10 mm 61
12 mm 61
16 mm 61
20 mm 61
25 mm 61
32 mm 61
50 mm 61
10 mm 66
12 mm 66
16 mm 66
20 mm 66
25 mm 66
32 mm 66
50 mm 66
10 mm 70
12 mm 70
16 mm 70
20 mm 70
25 mm 70
32 mm 70
50 mm 70
10 mm 73
12 mm 73
16 mm 73
20 mm 73
25 mm 73
32 mm 73
50 mm 73
10 mm 78
12 mm 78
16 mm 78
20 mm 78
25 mm 78
32 mm 78
50 mm 78
10 mm 80
12 mm 80
16 mm 80
20 mm 80
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
C2835534
C2835535
C2835536
C2835537
C2835538
C2835539
C2835540
C2835541
C2835542
C2835543
C2835544
C2835545
C2835546
C2835547
C2835548
C2835549
C3183967
C2835550
C2835551
C2835552
C2835553
C2835554
C2835555
C2835556
C2835557
C2835558
C2835559
C2835560
C2835561
C2835562
C2835563
C2835564
C2835565
C2835566
C2835567
C2835568
C2835569
C2835570
C2835571
C2835572
C2835573
C2835574
C2835575
C2835576
C3184320
C2835577
C2835578
C2835579
C2835580
C2835581
C2835582
C2835583
C2835584
C2835585
C2835586
C2835587
C2835588
C2835589
C2835590
C2835591
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
AT10
www.brammer.biz
417
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdj cia tylko do celów pogl dowych
52821


































































































   427   428   429   430   431