Page 426 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 426

Jednostronny pas zębaty
Kod Profilpasa Długość Szerokość Zamówieniasynchronicznego podziałki pasa
Wysokość Liczba Podziałkaprofilu
Cena za szt. €
57,71
78,22
21,55
26,07
32,37
38,88
42,68
57,71
79,88
22,16
26,50
33,06
39,60
47,93
53,16
88,32
22,35
26,63
33,23
40,09
48,29
58,70
89,01
23,63
28,10
35,25
42,41
50,99
56,57
94,38
24,36
29,14
33,25
43,77
52,53
65,86
89,86
24,86
29,75
36,85
44,44
53,74
66,53
97,94
25,10
30,36
37,76
45,48
50,32
67,76
101,49
25,40
30,55
38,08
46,15
55,21
68,13
101,49
25,64
30,92
38,56
46,28
55,71
68,68
Kod Profil pasa Zamówienia synchronicznego
Długość Szerokość podziałki pasa
Wysokość Liczba Podziałkaprofilu
Cena za szt. €
103,33
25,83
30,92
38,56
46,46
55,71
68,68
103,33
25,83
31,09
38,69
46,46
55,95
68,68
103,33
25,83
31,16
38,69
46,46
51,49
68,68
103,33
26,25
31,40
39,05
47,01
52,05
68,92
104,18
26,57
31,65
39,73
47,75
57,66
70,51
105,04
27,05
32,26
40,46
48,90
53,50
72,35
109,44
28,52
34,29
42,66
51,36
56,01
76,64
113,91
29,08
34,83
43,21
52,16
62,44
77,61
115,75
29,14
35,14
43,71
47,98
62,87
77,85
zębów mm (t)
mm (hs)
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
zębów mm (t)
mm (hs)
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
5
C2835150 T10
C2835151 T10
C2835152 T10
C2835153 T10
C2835154 T10
C2835155 T10
C2835156 T10
C2835157 T10
C2835158 T10
C2835159 T10
C2835160 T10
C2835161 T10
C2835162 T10
C2835163 T10
C2835164 T10
C2835165 T10
C2835166 T10
C2835167 T10
C2835168 T10
C2835169 T10
C2835170 T10
C2835171 T10
C2835172 T10
C2835173 T10
C2835174 T10
C2835175 T10
C2835176 T10
C2835177 T10
C2835178 T10
C2835179 T10
C2835180 T10
C2835181 T10
C2835182 T10
C2835183 T10
C2835184 T10
C2835185 T10
C2835186 T10
C2835187 T10
C2835188 T10
C2835189 T10
C2835190 T10
C2835191 T10
C2835192 T10
C2835193 T10
C2835194 T10
C2835195 T10
C2835196 T10
C2835197 T10
C2835198 T10
C2835199 T10
C2835200 T10
C2835201 T10
C2835202 T10
C2835203 T10
C2835204 T10
C2835205 T10
C2835206 T10
C2835207 T10
C2835208 T10
C2835209 T10
C2835210 T10
C2835211 T10
C2835212 T10
C2835213 T10
1200 mm 32 mm 120
1200 mm 50 mm 120
1210 mm 10 mm 121
1210 mm 12 mm 121
1210 mm 16 mm 121
1210 mm 20 mm 121
1210 mm 25 mm 121
1210 mm 32 mm 121
1210 mm 50 mm 121
1240 mm 10 mm 124
1240 mm 12 mm 124
1240 mm 16 mm 124
1240 mm 20 mm 124
1240 mm 25 mm 124
1240 mm 32 mm 124
1240 mm 50 mm 124
1250 mm 10 mm 125
1250 mm 12 mm 125
1250 mm 16 mm 125
1250 mm 20 mm 125
1250 mm 25 mm 125
1250 mm 32 mm 125
1250 mm 50 mm 125
1300 mm 10 mm 130
1300 mm 12 mm 130
1300 mm 16 mm 130
1300 mm 20 mm 130
1300 mm 25 mm 130
1300 mm 32 mm 130
1300 mm 50 mm 130
1320 mm 10 mm 132
1320 mm 12 mm 132
1320 mm 16 mm 132
1320 mm 20 mm 132
1320 mm 25 mm 132
1320 mm 32 mm 132
1320 mm 50 mm 132
1350 mm 10 mm 135
1350 mm 12 mm 135
1350 mm 16 mm 135
1350 mm 20 mm 135
1350 mm 25 mm 135
1350 mm 32 mm 135
1350 mm 50 mm 135
1390 mm 10 mm 139
1390 mm 12 mm 139
1390 mm 16 mm 139
1390 mm 20 mm 139
1390 mm 25 mm 139
1390 mm 32 mm 139
1390 mm 50 mm 139
1400 mm 10 mm 140
1400 mm 12 mm 140
1400 mm 16 mm 140
1400 mm 20 mm 140
1400 mm 25 mm 140
1400 mm 32 mm 140
1400 mm 50 mm 140
1420 mm 10 mm 142
1420 mm 12 mm 142
1420 mm 16 mm 142
1420 mm 20 mm 142
1420 mm 25 mm 142
1420 mm 32 mm 142
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
C2835214
C2835215
C2835216
C2835217
C2835218
C2835219
C2835220
C2835221
C2835222
C2835223
C2835224
C2835225
C2835226
C2835227
C2835228
C2835229
C2835231
C2835232
C2835233
C2835234
C2835235
C2835236
C2835237
C2835238
C2835239
C2835240
C2835241
C2835242
C2835243
C2835244
C2835245
C2835246
C2835247
C2835248
C2835249
C2835250
C2835251
C2835252
C2835253
C2835254
C2835255
C2835256
C2835257
C2835258
C2835259
C2835260
C2835261
C2835262
C2835263
C2835264
C2835265
C2835266
C2835267
C2835268
C2835269
C2835270
C2835271
C2835272
C2835273
C2835274
C2835275
C2835276
C2835277
C3184117
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
1420 mm 50 mm 142
1440 mm 10 mm 144
1440 mm 12 mm 144
1440 mm 16 mm 144
1440 mm 20 mm 144
1440 mm 25 mm 144
1440 mm 32 mm 144
1440 mm 50 mm 144
1450 mm 10 mm 145
1450 mm 12 mm 145
1450 mm 16 mm 145
1450 mm 20 mm 145
1450 mm 25 mm 145
1450 mm 32 mm 145
1450 mm 50 mm 145
1460 mm 10 mm 146
1460 mm 12 mm 146
1460 mm 16 mm 146
1460 mm 20 mm 146
1460 mm 25 mm 146
1460 mm 32 mm 146
1460 mm 50 mm 146
1500 mm 10 mm 150
1500 mm 12 mm 150
1500 mm 16 mm 150
1500 mm 20 mm 150
1500 mm 25 mm 150
1500 mm 32 mm 150
1500 mm 50 mm 150
1560 mm 10 mm 156
1560 mm 12 mm 156
1560 mm 16 mm 156
1560 mm 20 mm 156
1560 mm 25 mm 156
1560 mm 32 mm 156
1560 mm 50 mm 156
1600 mm 10 mm 160
1600 mm 12 mm 160
1600 mm 16 mm 160
1600 mm 20 mm 160
1600 mm 25 mm 160
1600 mm 32 mm 160
1600 mm 50 mm 160
1610 mm 10 mm 161
1610 mm 12 mm 161
1610 mm 16 mm 161
1610 mm 20 mm 161
1610 mm 25 mm 161
1610 mm 32 mm 161
1610 mm 50 mm 161
1700 mm 10 mm 170
1700 mm 12 mm 170
1700 mm 16 mm 170
1700 mm 20 mm 170
1700 mm 25 mm 170
1700 mm 32 mm 170
1700 mm 50 mm 170
1750 mm 10 mm 175
1750 mm 12 mm 175
1750 mm 16 mm 175
1750 mm 20 mm 175
1750 mm 25 mm 175
1750 mm 32 mm 175
1750 mm 50 mm 175
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
115,75
414
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu


































































































   424   425   426   427   428