Page 423 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 423

Jednostronny pas zębaty
Kod Profil pasa Długość Zamówienia synchronicznego podziałki
Wysokość SzerokośćLiczba Podziałkaprofilu
Cena za szt. €
14,08
16,59
18,91
23,63
27,61
29,75
12,18
15,43
18,42
20,88
24,02
30,36
35,50
12,42
15,62
18,91
21,18
26,63
31,28
36,35
12,98
16,40
19,34
22,09
25,10
32,13
37,58
14,13
17,81
20,94
23,93
Kod Profil pasa Długość Zamówienia synchronicznego podziałki
Wysokość SzerokośćLiczba Podziałkaprofilu
Cena za szt. €
27,54
34,83
40,70
15,00
18,91
22,41
25,40
31,83
37,34
43,46
15,43
19,58
21,03
26,07
33,06
38,56
44,68
15,62
20,08
23,69
26,81
33,54
39,24
42,72
16,59
21,05
24,86
28,15
35,38
41,44
48,23
C2834784 T5
C2834785 T5
C2834786 T5
C2834787 T5
C2834788 T5
C2834789 T5
C2834790 T5
C2834791 T5
C2834792 T5
C2834793 T5
C2834794 T5
C2834795 T5
C2834796 T5
C2834797 T5
C2834798 T5
C2834799 T5
C2834800 T5
C2834801 T5
C2834802 T5
C2834803 T5
C2834804 T5
C2834805 T5
C2834806 T5
C2834807 T5
C2834808 T5
C2834809 T5
C2834810 T5
C2834811 T5
C2834812 T5
C2834813 T5
C2834814 T5
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1075 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1215 mm
1215 mm
1215 mm
1215 mm
pasa
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
zębów mm (t)
200 5 mm
200 5 mm
200 5 mm
200 5 mm
200 5 mm
200 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
215 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
220 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
228 5 mm
243 5 mm
243 5 mm
243 5 mm
243 5 mm
mm (hs)
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
C2834815
C2834816
C2834817
C2834818
C2834819
C2834820
C2834821
C2834822
C2834823
C2834824
C2834825
C2834826
C2834827
C2834828
C2834829
C2834830
C2834831
C2834832
C2834833
C2834834
C2834835
C2834836
C2834837
C2834838
C2834839
C2834840
C2834841
C2834842
C2834843
C2834844
C2834845
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
1215 mm
1215 mm
1215 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1315 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
pasa
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
zębów mm (t)
243 5 mm
243 5 mm
243 5 mm
263 5 mm
263 5 mm
263 5 mm
263 5 mm
263 5 mm
263 5 mm
263 5 mm
270 5 mm
270 5 mm
270 5 mm
270 5 mm
270 5 mm
270 5 mm
270 5 mm
276 5 mm
276 5 mm
276 5 mm
276 5 mm
276 5 mm
276 5 mm
276 5 mm
288 5 mm
288 5 mm
288 5 mm
288 5 mm
288 5 mm
288 5 mm
288 5 mm
mm (hs)
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
Optibelt Alpha Power - Pasy zębate o wysokiej wydajności
Kod Profil pasa Zamówienia synchronicznego
Długość podziałki
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
370 mm
370 mm
Wysokość Liczba Podziałkaprofilu
Kod Profil pasa Zamówienia synchronicznego
Długość podziałki
370 mm
370 mm
370 mm
370 mm
370 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
410 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
Szerokość pasa
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
50 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
Wysokość Liczba Podziałkaprofilu
zębów mm (t) mm (hs)
37 10 mm 4,5 mm
37 10 mm 4,5 mm
Szerokość
pasa zębów mm (t) mm (hs)
Cena za szt. €
10,22
12,24
15,36
18,42
22,28
27,11
40,77
10,22
12,24
15,36
18,54
22,28
27,35
40,95
10,22
12,37
15,36
18,54
20,91
27,43
41,08
10,22
12,37
Cena za 5 szt. €
15,36
18,54
20,31
27,43
41,08
10,22
12,37
15,36
18,54
22,28
27,43
41,08
10,28
12,37
15,36
18,61
20,36
27,54
41,08
10,41
12,68
14,84
18,86
C2834846
C2834847
C2834848
C2834849
C2834850
C2834851
C2834852
C2834853
C2834854
C2834855
C2834856
C2834857
C2834858
C2834859
C2834860
C2834861
C2834862
C2834863
C2834864
C2834865
C2834866
C2834867
C2834868
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
10 mm 26 10 mm 4,5 mm
12 mm 26 10 mm 4,5 mm
C2834869
C2834870
C2834871
C2834872
C2834873
C2834874
C2834875
C2834876
C2834877
C2834878
C2834879
C2834880
C2834881
C2834882
C2834883
C2834884
C2834885
C2834886
C2834887
C2834888
C2834889
C2834890
C2834891
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
T10
16 mm 26
20 mm 26
25 mm 26
32 mm 26
50 mm 26
10 mm 32
12 mm 32
16 mm 32
20 mm 32
25 mm 32
32 mm 32
50 mm 32
10 mm 35
12 mm 35
16 mm 35
20 mm 35
25 mm 35
32 mm 35
50 mm 35
10 mm 37
12 mm 37
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
37 10 mm
37 10 mm
37 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
40 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
41 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
44 10 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
www.brammer.biz
411
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
109636


































































































   421   422   423   424   425